177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)4.5 内容量(L)0.6 容器スプレー缶 純度(%)99.99以上 内圧(MPa)0.75
1箱(10本)
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高性能ガスを使用したガスライター専用のガスボンベです。
取付方式カセットガス式
1個(40g)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用に開発された特別クリーン洗浄・組立仕様の精密圧力調整器です。 二段式タイプなので、入口圧力が減少しても安定した調整圧力を得ることができます。 ステンレスSUS316製は錆や腐食に強く、耐圧性にも優れています。 パージバルブ付では、ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除でき、高品質ガスを供給することが出来ます。 流量計付では流量のモニターが可能になり、不必要なガス消費を防ぐ事に役立ちます。
用途ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用 高圧圧力計(MPa)25(入口圧力14.8MPa以下)
1個
87,900 税込96,690
22日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調整器です。
材質本体/ステンレス(SUS316)、弁シート/PTFEまたはダイフロン(フッ素樹脂)、ダイヤフラム/ステンレス(SUS316)+PTFE板(フッ素樹脂)
1個
88,900 税込97,790
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。 仕様封入量/5L 質量(kg/本)0.165 純度(%)95
1箱(580mL×20本)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部電解研磨されたステンレス製(SUS316L)ハウジングで耐久性に優れています。真空から高圧までの幅広い圧力と、200℃までの高温に対応可能です。高純度ガス、腐食性ガスのろ過が可能です。分析計用ガスの前処理、化学プラント、熱処理での使用に適しています。
材質(ハウジング)SUS316L 仕様【内部電解研磨処理】有 接続径1/8″NPT 使用圧力(MPa)10Pa~35(絶対圧) 最高使用温度(℃)200
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B 質量(kg)1.9 標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 一次側圧力(MPa)2~15 最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 二次側圧力(MPa)0.02~0.26 流れ方向右高圧 入口管接続口径W22-14(右)袋ナット(P) 出口管接続口径バルブ付Rc1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(130g)
499 税込549
当日出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.6
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】20.9-14左【出口】1/4"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.6
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】20.9-14左【出口】M16X1.5右オス 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】20.9-14左【出口】1/4"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】20.9-14左【出口】M16X1.5右オス 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。出入口フリー:接手を接続せず、本体にRC1/4のネジ形状で出荷。市販品の接手が使用可能
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】RC1/4【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)なし 二次側圧力計(MPa)1
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.6
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14左メス【出口】M16X1.5左オス 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。出入口フリー:接手を接続せず、本体にRC1/4のネジ形状で出荷。市販品の接手が使用可能
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】RC1/4【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)なし 二次側圧力計(MPa)0.6
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】20.9-14左【出口】1/4"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.6
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.6
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.6
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷