刃の位置に応じて最適なアーチを独自設計することで、洗練された軽い切れ味を実現しています。ハンドル内側の傾斜形状により、指とハンドルの接触面積が広がり、フィット感が向上しています。刃物作り100年の貝印社監修のもと、刃物の専門工場であるKAIベトナムで1本1本丁寧に仕上げています。ガラスの微粒子を吹き付けるショットブラスト加工により、マットで高級感のある仕上げとなっています。鋼材がハンドル奥部まで入るディープインサートを採用することで剛性が向上しています。2段階の刃付けにすることで、刃欠けしにくくなっています。
用途切り心地を正直に追求したハサミ。ダンボールが軽く切れるカーブ刃多用途タイプ。
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
色黒
板厚(mm)2
鉄から成型し、砥いでいく昔ながらの製法で一丁ずつ丁寧に作り上げた伝統的なはさみです。
炭素・クロームを多く含んだ鋼を使用し、錆びにくく耐摩耗性に優れています。
表面は美しい鏡面仕上げとなっています。
別誂 足長は持ち柄が長く、テコの原理により力が入り易く、軽く切ることができます。
※足長(63-2144)は、全長260mm(63-2138)をベースに持ち柄を長くしたタイプです。
材質表面:SUS410、裏面(刃部):SLD(SKD-11)
刃の交差角度が狭く、刃幅がスリムで視認性が良いので直線が切りやすくなっています。また、鋭い刃先で細かな作業もしやすくなっています。ハンドル内側の傾斜形状により、指とハンドルの接触面積が広がり、フィット感が向上しています。刃物作り100年の貝印社監修のもと、刃物の専門工場であるKAIベトナムで1本1本丁寧に仕上げています。ガラスの微粒子を吹き付けるショットブラスト加工により、マットで高級感のある仕上げとなっています。鋼材がハンドル奥部まで入るディープインサートを採用することで剛性が向上しています。2段階の刃付けにすることで、刃欠けしにくくなっています。
用途切り心地を正直に追求したハサミ。直線切りに適したストレート刃タイプ。
色黒
全長(mm)177
刃部加工ストレート刃(紙・工作用)
刃渡り(mm)70
板厚(mm)2
ハンドル形状左右対称
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
幅(mm)74
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。
指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。
粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。
寸法(mm)長さ*幅 210×78.7
全長(mm)210
色ブラック
質量(g)67.7
板厚(mm)1.86
材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)
材質(ハンドル部)PP+TPR
刃渡り(mm)90
刃部加工チタンコート
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
材質刃:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)硬度:HRC59-61、柄:白心可鍛鋳鉄(マットシルバー塗装)
寸法(mm)本体:240×82×20(ネジ幅)、桐箱:265×110×30
全長(mm)240
質量(g)195
刃長(mm)90
アズワン品番64-7867-33
1丁
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
モノタロウ
¥349
税込¥384
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色ブラウン×ホワイト
シリーズScotch
刃部加工チタンコート
ハンドルに適度な厚みがありソフトタッチで手にやさしい人間工学設計
ハサミが2つに分かれるので刃のお手入れが簡単
用途事務
全長(mm)240
材質高級ハイカーボンステンレス刃物鋼・ABS樹脂
質量(g)132
材質(刃)高級ハイカーボンステンレス刃物鋼
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
全長(mm)約252
刃渡り(mm)約108
仕様化粧箱入
材質(足部)鋳物
材質(刃)高級刃物鋼
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
最高の素材(安来鋼青紙スーパー)を使用。
HRC(硬度)65、とハイス鋼に匹敵する硬さです。
業務用として最高のねばりと切れ味を合わせ持つラシャ切り鋏。
材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)、柄部:白心可鍛鋳鉄
材質(刃)高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)
ソフトケ-ブル(Φ22mmまで)絶縁材料の切断に最適!鋭利な刃部は精密研磨された錆に強い高比重ステンレス炭素鋼を採用。
用途電工工作ハサミ。
全長(mm)138
刃長(mm)42
質量(g)80
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
付属品1本入
トラスコ品番868-5796
質量(kg)0.15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×19×16
適合厚さ(mm)【扉部】23まで収納可
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ステンレス刃物鋼を使用。刃先からハンドルまで、オールステンレス。
全身鍛造、電気炉により完全熱処理にて形成した丈夫なはさみです。
いつまでもサビることなく美しくご使用いただけます。切れ味も抜群。
全長(mm)240
刃長(mm)約100
材質ステンレス
材質(刃)ステンレス
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。
粘着物が付きにくいフッ素加工を施しています。
用途壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。
全長(mm)240
仕様R刃仕様
材質(刃)SUS420J2
材質(ハンドル)ABS樹脂
刃部加工フッ素加工
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。
全長(mm)240
刃長(mm)95
材質(刃)刃物鋼
硬度HRC52
材質(柄部)鋳物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定
仕様ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
裁ちばさみとして安定した切れ味の安心ステンレス刃物鋼を使用しています。
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
柔らかい鼻腔内部を傷つけないよう、刃先端を丸くした鼻毛のカットに適したハサミです。
用途毛・鼻毛のカット
材質ステンレス刃物鋼(ニッケルメッキ仕上)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×140×9
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高級剪定鋏ブイセブンプロ用の替刃です。
用途生木の剪定
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質刃:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)硬度:HRC59-61、柄:白心可鍛鋳鉄(マットシルバー塗装)
寸法(mm)本体:260×82×20(ネジ幅)、桐箱:300×105×30
全長(mm)260
質量(g)210
刃長(mm)110
アズワン品番64-7867-34
1丁
¥38,700
税込¥42,570
翌日出荷
アルミパイプ+木柄のため丈夫で軽い!
木柄が手によくなじむ。
切断能力12mm。
全長(mm)545
刃長(mm)160
質量(g)600
1丁
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
鋼に青紙スーパーを使用した高級裁ちばさみです。
鋼材の硬度が高く耐久性、耐摩耗性に優れており切れ味が持続します。
繊維業や縫製業などのプロが使う現場に最適です。
地金は極軟鉄、鋼は青紙スーパーの複合鋼材を使用しています。
用途縫製作業などプロの現場に。手芸・裁縫などに。
材質刃:鋼(青紙スーパー)HRC硬さ60以上
タイプ布切り用
刃厚(mm)3.6
丈夫で使い込むほどに風合いが増す高級ヌメ革使用したハサミサックです。
先端部はごみ落としのため縫製してません。
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。
材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス
付属品お手入れ用セーム皮付
材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
プロ向けの刈込です
材料の質と職人の技から作られる鋭さで刈心地が良く切れ味が長持ちします
用途プロ仕様・庭木のお手入れに。
材質頭/鉄、柄/樫
全長(mm)600
質量(g)950
頭部寸法(mm)150
柄長さ(mm)450
使用目的庭木の手入れに
切断対象庭木
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
職人が1丁1丁丹念に仕上げた手仕上げの最高級品です。使いやすさと切れ味はご満足していただけます。
寸法(mm)210
1丁
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
。専門家のニーズに即した鍛造・プロ仕様の高級剪定鋏。ハードクローム仕上げを施してサビ・ヤニがつくのを抑え、二段刃付けの採用により切断力の向上を図りました。
仕様●全長:200mm●刃長:52mm●材質:刃部/高炭素刃物鋼 柄/板金+ビニールコーティング●切断能力:Φ15mm●重量:240g●鍛造刃●安全ストッパー付●バイパス型
アズワン品番65-9263-52
1丁
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
高級ステンレス・事務・洋裁ばさみ。保管に便利なキャップ付。フッ素コーテイング。左利き用。製造元:義春刃物
用途事務・家庭用に最適
長さ(mm)210
質量(g)85
柄PP樹脂
材質(刃)ステンレススチール
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ビニール紐でまとめる作業が簡単に。梱包作業や引越しはもちろん、ゴミのまとめやお片付けに。
用途ラップ、梱包資材、新聞・雑誌のまとめに。
梱包用ラップ/ストレッチフィルム/くるっと/クルット/本体/梱包資材/ダンボール/段ボール/新聞紙/雑誌/引っ越し/ハサミ不要/粗大ごみ/まとめるテープ
幅(mm)100
厚さ(μm)15
長さ(m)150
材質ポリエチレン
日本のはさみづくりの技を継承する庄三郎の伝統的なはさみ。
刃部に高級刃物鋼と極軟鋼の付け合わせを使用、鍛造も充分であらゆる仕事に最高の切れ味をお約束します。
材質高級刃物鋼・極軟鋼
材質(刃)高級刃物鋼・極軟鋼
切れにくい毛糸も楽に切れるように仕上げた、スレンレス製手芸はさみの高級品です。
ハンドバックの中にも1つ入れておきたいはさみです。
全長(mm)90
刃長(mm)約30
材質ステンレス
1丁
¥839
税込¥923
当日出荷
左利き用。高級ステンレス・事務・洋裁ばさみ。ブルーチタンコーテイング。製造元:義春刃物
用途事務・家庭用に最適
長さ(mm)240
質量(g)130
柄ABS樹脂
材質(刃)ステンレススチール
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高級ステンレス・事務・洋裁ばさみ。ブルーチタンコーテイング。製造元:義春刃物
用途事務・家庭用に最適
長さ(mm)240
質量(g)130
柄ABS樹脂
材質(刃)ステンレススチール
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
アルミダイカストグリップ 軽量化を実現し、作業にかかる負担を軽減します。ヤニ溝付き 刃の内側に溝が付けられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。高級剪定鋏などに用いられている「鍛造刃」を採用。鋭い切れ味と耐久性を備え、切断物に鋭角に切り込むことができる鋭い刃を実現しました。
仕様●型番:U-600L●全長:228mm●刃長:75mm●重量:220g●材質:高炭素刃物鋼、鍛造刃●マルクエンチ焼入●磨き仕上げ
アズワン品番65-5663-49
1本
¥6,480
税込¥7,128
3日以内出荷
超軽量・切れ味・作業性抜群!
便利な伸縮式刈込鋏!
丈夫な高級アルミ合金パイプ!
用途植木の刈込・葉刈り用
刃長(mm)150
最大切断径(Φmm)約10
使用目的刈込、葉刈り用
切断対象植木
関連キーワード
1
2
3
次へ