♯4000相当の厚手タイプ。
ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。
更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安)
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい!
3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
仕様ハトメ付き
材質ポリエチレン
色シルバー
厚さ#4000
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5
引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120
ハトメ内径(mm)12
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別ポリカハトメ
材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色ブルー
厚さ#3000
引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用5年程度
適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C
幅(mm)200
長さ(m)15
使用場所屋外
UV剤を配合し耐候性に優れる。
#4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に
厚さ#4000
色シルバー
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
材質(ハトメ)アルミ
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。
簡易倉庫の被膜用。
シート厚さ(mm)0.47
厚さ#5000
材質(シート)ポリエチレン(PE)(UV剤配合メタンガスCO2抑制剤配合)
ハトメピッチ(mm)900
引裂強度(N)縦300、横300
引張強度(N/50mm)縦1750、横1510
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
形状折りたたみタイプ
色ODグリーン
特性耐UV、耐候
ハトメアルミハトメ
耐水圧が0.8kg/[[立方センチメートル]]の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
用途倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバー
色ODグリーン/ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV、耐水
厚さ(mm)0.62
仕様耐久期間約5年
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ#7000
引裂強度(N)縦300、横300
引張強度(N/50mm)縦2500、横2350
ハトメピッチ(cm)90
耐水圧(kg/cm2)0.8
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。紫外線耐候剤配合で防水性が高いです。
用途機械カバー、養生用シートなど。
ハトメピッチ(cm)90
種別プラスチックハトメ
形状折りたたみタイプ
色シルバー
厚さ#3000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦19.6、横17.5
引張強度(N/50mm)縦683、横600
シート厚さ(mm)0.22
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、防水
紫外線対策を施した耐候性に優れるポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約3倍/耐候年数約3年(目安)
強度 :引張強度は1.5倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材など。
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
特性耐UV、耐候、耐雨、耐風
材質(ロープ)ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

シルバーシート UVタイプ #4000
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。
紫外線に強いUVシート。
防水性があり、強くて長持ち。
環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。
シート厚さ(mm)約0.35
仕様ハトメ付
種別スルーザー編み
形状折りたたみタイプ
色シルバー
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)縦18.8、横17.1
基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m)
引裂強度(N)縦131、横109
織り方スルーザー編み
引張強度(N/50mm)縦806、横663
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐候、防水
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状折りたたみタイプ
厚さ#7000
材質(シート)ポリエチレン
色(表)ODグリーン
色(裏)ブラック
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
特性耐水
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。
またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。
ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー
種別平張り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
屋外使用5年程度。
仕様屋外使用5年程度
適合機種CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C
幅(mm)300
長さ(m)20
使用場所屋外
耐水圧が0.8kg/cm3の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線防止劣化剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
オレフィン素材のため環境に優しいシートです。
表と裏で色が異なります。
用途倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
色(表)ODグリーン/(裏)ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV、耐水圧
シート厚さ(mm)0.6
厚さ#7000
引裂強度(N)縦300、横300
ハトメピッチ(cm)90
耐水圧(kg/cm2)0.8
引張強度(N/cm)縦2400/5、横2100/5
ハトメアルミハトメ
紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
用途長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。
色シルバー
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
引裂強度(N)縦135、横140
引張強度(N/50mm)縦931、横931
シート厚さ(mm)0.36
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
特性耐UV
ハトメアルミハトメ
#4000の超厚手タイプ!
#3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。
更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。
耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。
長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
シート厚さ(mm)約0.33
厚さ#4000
材質ポリエチレン
種別スルーザー編み
形状折りたたみタイプ
色シルバー
ハトメピッチ(mm)900
基準質量(g)約4300/(3.6×5.4m)
織り方スルーザー編み
ハトメ内径(mm)Φ12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐水、耐候
ハトメアルミハトメ
高積み・平積み両方に対応した2WAYタイプ。
高積み時に風のバタつきを軽減する三角生地にハトメを付けたペケットが両サイド計12ヶ所(片側6ヶ所)、後側3ヶ所についています。
ポリエステル基布に樹脂コーティングを施した耐水・耐侯・耐久性に優れたシートです。
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途トラックの荷台カバー
仕様継ぎ目あり(1本)
種別2ウェイ
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安)
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。
清潔感のあるホワイトで景観を損なわないホワイトシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート
色ホワイト
厚さ#3000
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安)
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。
カモフラージュ効果もあり景観を損なわないブラックシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート
色ブラック
厚さ#3000
仕様約10年耐候、遮光率99%耕作放棄地、雑草抑制、軟弱地盤の補強、未整備地等の防塵、防砂対策などに最適。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.4
寸法(m)2×25
1本
¥32,700
税込¥35,970
当日出荷
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安)
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。
緑地・山間部での使用する際に周囲の景観に馴染むグリーンシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート
形状折りたたみタイプ
色ダークグリーン
厚さ#3000
特性耐候
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。
折り返しの留め方は溶着になります。
用途トラックの荷台カバー
種別平張り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
こんなお得な商品も!

トラックシート エステル帆布
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
国内縫製品で高品質。
軽くて使い易い平シートの丈夫で長持ちトラックシートの決定版。
防水性に優れたポリエステル帆布を使用しています。
過酷な使用条件で、高い実績を誇るポリエステル帆布を使用しておりますので、強度、耐候性に優れています。
それぞれゴムバンドが付いています。
種別平張
材質(ハトメ)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クーリングシート(断熱シート)
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。
赤外線反射により断熱効果があります。
用途工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに
材質基材:ポリエステル基布
厚さ(mm)0.38
色シルバー
タイプ帆布
遮光率(%)99.99(JIS L 1055A 法)
耐寒温度(℃)-15
熱抵抗値(m2K/W)R=0.01508
熱伝導率(W/mk)λ=0.026524
材質(ハトメ)真鍮
ハトメ内径(Φmm)約12
#3000相当の、厚くて防水タイプ。
コンパクトで棚置きしやすい。
ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
厚さ#3000相当
色青
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
ハトメ内径(mm)Φ約12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
長期使用に耐える高耐候シートです。景観に溶け込むODグリーンカラーを採用しています。
用途トラック荷台のカバーに。
付属品バンド:20本
トラスコ品番571-4425
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:真鍮(黒ニッケル処理)、周囲ロープ:ポリプロピレン
厚さ(mm)0.47
色ODグリーン
長さ(m)3.54
ハトメ数18個
引張強度(N/10mm)縦1770、横1620
適合車種小型トラック
ハトメピッチ(cm)76.6×59
幅(m)2.3
耐久性約4年
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥8,093
税込¥8,902
翌々日出荷
四方開閉タイプ。天然木の質感を再現した高耐候シートをラッピングしたアルミ支柱
材質フレーム=アルミ、高耐候シートラッピング仕上、表示面=ポスターパネル・アルミフレームブラック、ベース=ボンデ鋼板
使用場所屋内用
強度に優れた高密度クロス製の防草シート。耐摩耗・耐候性に優れたシートです。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
材質PP
厚さ(mm)約0.3
色黒
耐候年数(年)屋外暴露:約10
軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。
構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。
シリーズハイエースバン
長さ(mm)2440
幅(mm)1220
質量(kg/m2)2.04
パネル厚(mm)3
コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。
用途仮止め・固定・補修。
仕様油性ペン可
材質基材:スフ、ポリエチレン、粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.32
質量(g)486
長さ(m)25
引張強度160N/25mm
主な用途仮止め・固定・補修
切断方法手切れ可
特性強粘着高耐久、耐候性
紙管サイズ(Φ)7.62
最大テープ外径(Φmm)130
再生材使用使用
防草シート用固定釘、平らで大きい頭と樹脂版でしっかり固定。固い地面にしっかり打ち込むことができます。
用途固い地盤への防草シート固定に。厚手(高密度、高耐候性タイプ)の防草シートに最適です。
材質(釘)スチール、(樹脂板)PVC
厚さ(mm)(樹脂板)約1.6
直径(Φmm)(樹脂板)約60
穴径(Φmm)(樹脂板中央部)約6
長さ(cm)(釘)15
太さ(Φmm)(釘)5
釘頭(mm)約Φ16
アドブルーを入れたIBCタンクを暑さ・寒さ・紫外線から保護するカバー。
UV剤が添加された高耐候性シートは、屋外での使用にて長期に渡り力を発揮します。
主要IBCメーカー(三甲、コダマ、シュッツ、マウザー等)の天板キャップΦ150タイプに適合します。
用途IBCタンクでの高品位尿素水(AdBlue/アドブルー)屋外保管
材質ポリエチレン
色シルバー
寸法(縦×横×高さ)(mm)1200×1150×1000
1枚
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
トラスコ品番836-5330
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
色ブラック
質量(g)17
2018年トラスコ掲載ページ6 2051
1巻
¥259
税込¥285
当日出荷
こんなお得な商品も!

防草シート 不織布製 15年耐久
モノタロウ
¥18,980~
税込¥20,878~
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。ザバーンシリーズで最も高耐久・強力タイプです。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)30
材質ポリプロピレン
色グリーン
厚さ(mm)0.8
タイプ高耐久・強力タイプ
使用目的雑草防止
耐候性(耐候年数目安)曝露:約10~15年、砂利下:半永久
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
色ブラック
タイプ片面
長さ(m)1
粘着力(N/10mm)4.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードな屋外用チラシケース!。チラシを24時間無人で配布できます。フタは自動で閉じます。(自重で閉じます)。A4三つ折サイズを約130枚収納可能。付属の結束バンドまたは、両面テープを使用して、ご希望の場所に固定します。後はチラシを入れるだけ!
用途チラシを24 時間無人で配布
色白
使用可能用紙サイズA4三つ折サイズ(約130枚収納可能)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外側:128×256×63、内側:119×230×47
本体質量(g)320
材質アクリル
付属品「ご自由にお取りください」シール付【屋外対応 耐候性シール】、結束バンド2本入【高耐候性仕様】、粘着テープ付マウンドベース、両面テープ2枚、クリーンシート
高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
高密度ポリプロピレンクロスタイプ(耐候年数約10年)の防草シートです。UV耐候剤配合で耐久性があり、抜群の引張強度を発揮します。99.9%の遮光率で植物の光合成を抑制。特殊コーティングにより高密度タイプでも排水機能はしっかりしています。
用途空き地やお庭、非農耕地、法面や工事現場などの防草に。太陽光パネル下の防草などに。病害虫の発生抑制・防砂、防埃・地温安定、湿気抑制・泥はね、ぬかるみ防止に
色ブラック(ライン部ベージュ)
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)約0.8
仕様(耐候年数目安)約10年
使用目的地温安定、泥はね・ぬかるみ防止、湿気抑制、病害虫の発生抑制、防埃、防砂、防草
質量(g/m2)約230
引張強度(N/5cm)縦方向MD約2470、横方向TD約2130
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。
厚手の0.55mm厚で、高い透明度と耐候性を併せ持つ高機能性糸入り透明シートを採用し、UVカットで黄変しにくく、長期の屋外利用に適した間仕切りです。
主に屋外の大型ビニールカーテン、間仕切り、資材置き場、荷物置き場、製品保管スペース、雨除け・防汚カバーなど。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.55
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)680
設置場所屋外・屋内
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
UV剤配合の超厚手#4000タイプのため、耐候性に優れています。ポリカーボネートハトメを採用しており、アルミハトメに比べてつぶれにくく高強度です。シートとハトメが同じ素材(樹脂)のため、分別せずに廃棄が可能です。3.6×5.4m以上のサイズには負荷がかかる四隅を補強するコーナーパッド付です。ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
用途屋外での雨除け、各種カバーなど中・長期間の用途に。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリカーボネート
形状折り畳み
厚さ(mm)0.28
色シルバー
引張強度縦:998N/5cm、横:910N/5cm
番手#4000
ハトメピッチ(cm)90
耐久性3年
ハトメ内径(mm)12
特性耐候性、防水性
引裂強度縦:199N、横:154N
関連キーワード
1
2
次へ