鉄に亜鉛メッキとリン酸塩処理を施した素材です。塗装に向いています。
SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。
鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。
鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。
また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。
例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。
ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。
なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。
SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
質量(kg)0.1~45.22
サービス分類オーダー・加工
SGCC(SGHC)-Z 溶融亜鉛めっき鋼板(非合金化)
SGCC(SGHC)溶融亜鉛めっき鋼板は、両面に等厚で溶融亜鉛めっきしたもの。
非合金化処理されたものがSGCC(SGHC) -Zになります。
非合金化処理(ゼロスパングル)
"これは亜鉛皮膜がほとんど純亜鉛層であって,きびしい曲げ加工にも耐え,均一な種々
の化成処理によって耐食性も優れており,銀白色の美しい外観が得られ,無塗装の用途,
例えば施設園芸ハウス用骨材,建築用各種部材,家電製品などのケーシング材等広い分野
に使用されている。"
"塗装やメッキをせずに、そのまま使用することが多い。"
用途空調設備、シャッター、サッシ、デッキプレート、ダクト、屋根や壁のトタン板、雨どい、バケツ、じょうろ、ちりとり、自動車の下回り部品。一般的なプレス加工も可能です。
質量(kg)0.1~45.22
板厚(mm)0.3~6.0
サービス分類オーダー・加工
長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。
幅(mm)1200
厚さ(mm)親桁:2、子桁:2
質量(kg)単品:31
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
長さ(m)3
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)の色調に近い金属光沢感のあるシルバー色の補修剤です。
錆止め効果と、美しい仕上がりを両立します。
主成分高分子エポキシエステル
適合高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛-アルミニウム6%-マグネシウム3%のめっき層を持つ新しい溶融めっき鋼板です。
めっき層に含有されるMgとAlの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜がめっき表面に形成され、これがめっき層の腐食の進行を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
材質ZAM鋼板
サービス分類オーダー・加工
高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群!
サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。
メンテナンスや調整が簡単!
ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。
耐荷重が、1本120kgにグレードアップ!
ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
仕様塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無
種類フロアーバンド
施工内容排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です
用途メッシュラック用吊りハンガーです
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚TZM3型用追加棚板。棚板は50mmピッチで追加できます。
均等積載量(kg/段)300
色シルバー
付属品棚板用中受金具2本
トラスコ品番459-3545
質量(kg)30.8
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚TZM3型用追加棚板。棚板は50mmピッチで追加できます。
均等積載量(kg/段)300
色シルバー
付属品棚板用中受金具2本
トラスコ品番459-3529
質量(kg)15.5
1台
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
材質本体:スチール(クロメートメッキ仕上)、ローラー:POM
寸法(mm)A:4.0、B:110、C:25、D:25、d:14、ねじ部L:85
質量(g)182
材質(ローラー部)POM樹脂
アズワン品番64-7977-02
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質ポリエチレン樹脂
平地置き用
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.07MB)
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.08MB)
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.08MB)
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.09MB)
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.07MB)
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.08MB)
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.1MB)
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個完成品サイドハンドルタイプ
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
材質(キャスター)ゴム
均等荷重(kg)250
床面高さ(mm)238
荷台寸法(mm)1300×602
荷台寸法(幅)(mm)602
キャスター径(Φmm)150
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性)
適合ストッパー-
荷台寸法(奥行)(mm)1300
材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。
トラスコ品番336-5417
材質/仕上スチール/粉体塗装(ハンドル)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(完成品/平台車)
均等荷重(kg)250
荷台寸法(幅)(mm)602
ハンドル高さ(mm)-
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
ブレーキ種類ストッパー
特性耐赤錆性(耐久性)
適合ストッパー-
荷台寸法(奥行)(mm)1300
材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥70,980
税込¥78,078
9日以内出荷
工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ
重耐塩仕様
軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器
仕様重耐塩仕様
材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト)
材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト)
定格初期照度補正
定格電圧(V)AC100~254
温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃
保護等級IP65
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
材質(カバー)前面:強化ガラス(透明)
光源色昼白色
アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ)
耐風速(m/s)60
耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付
演色指数(Ra)73
調光の可否不可
電源ユニット内蔵
シンプルでスタイリッシュなモダンデザイン。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)305
質量(kg)2.3
高さ(mm)385
奥行(mm)160
関連資料(1.19MB)
投函タイプ上入れ前出し
斬新なフォルムと、ステンレスを磨き上げた鏡面仕上げのアクセントが印象的な「グラン」。細部にまでこだわった造りと、ステンレスの重厚感が洗練された空間を演出します。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)401
質量(kg)5.6
高さ(mm)410
奥行(mm)140
関連資料(0.86MB)
投函タイプ前入れ前出し
サンド風塗装のヨーロピアンスタイル。レーザー加工を施した装飾が、クラシカルな風合いを引き立てます。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)390
質量(kg)6.4
高さ(mm)430
奥行(mm)135
関連資料(0.86MB)
投函タイプ前入れ前出し
カフェスタイルのお家にぴったりな。木目がかわいいナチュラルポスト。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)310
質量(kg)4.8
高さ(mm)410
奥行(mm)146
関連資料(1.02MB)
投函タイプ上入れ前出し
投函蓋、内蓋にダンパーを付けたソフトクローズ設計。イングリッシュガーデンにもおすすめです。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)390
質量(kg)4.3
高さ(mm)336
奥行(mm)148.5
関連資料(0.93MB)
投函タイプ上入れ上出し
メタリックな質感がクールな。ブルックリン風ポスト。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)300
質量(kg)5.8
高さ(mm)400
奥行(mm)135
関連資料(1.32MB)
投函タイプ上入れ上出し
扉に本物の天然石を使用した独創的なデザインポスト。自然素材ならではの唯一無二の個性が魅力です。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)298
質量(kg)4.1
高さ(mm)402
奥行(mm)109
関連資料(0.34MB)
投函タイプ上入れ前出し
どんな門柱、エントランスにも合わせやすい<ba>シンプルさを追求したミニマルデザインポスト<ba>
用途ポスト<ba>
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)295
質量(kg)3.5
高さ(mm)390
奥行(mm)105
関連資料(0.34MB)
投函タイプ上入れ前出し
関連キーワード
1
2
次へ