PDMS※製の超薄膜フィルム・ゴムシートとなります。
無溶剤製法により、細胞毒性試験をクリアしており、安心してご使用頂けます。
極薄(30μm~75μm)で、高いガス透過性を有します。
また、透明度が高く顕微鏡による光学観察にも適しています。
※ポリジメチルシロキサン、シリコーン、シリコンとも呼ばれます。
クラス10000のクリーンな環境で製造しています。
仕様(表面保護フィルム)枚葉品/両面PETフィルム、巻品/片面PETフィルム
材質シリコーンゴム
厚さ(μm)75(±15)
透過率(%)94
硬度(ショア A)50°±5°
書類がきれいに映える高透明タイプのクリアーホルダー。たくさん使えるエコノミープライス。高透明PPを採用しているので、中身の書類がきれいに映えます。
サイズA4タテ
色高透明
幅(mm)220
高さ(mm)310
材質(本体)再生PP
シート厚さ(mm)0.2
200超層の膜で赤外線を90%以上カットする、高透明なガラス用遮熱フィルムです。
紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。
用途冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。
ガラスの飛散防止に。
厚さ(mm)0.077
色透明
長さ(m)1.8
透過率(%)(日射)52
紫外線透過率1%以下
透明度が高く中の書類がはっきり見やすい高透明PPのクリヤーホルダーの10冊パック。
サイズA4
色高透明
外寸法(mm)310×220
シート厚さ(mm)0.2
1パック(10枚)
¥679
税込¥747
当日出荷
高さ(mm)2100
材質レール/アルミ、エンドキャップ/樹脂・スチール・ステンレス、スナップランナー/樹脂・スチール、マグネットブラケット/樹脂・磁石・スチール、Sカン/スチール、シート/透明PVC
形状ビニールカーテン
許容荷重(kg)5
優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに
材質ポリウレタン
寸法(mm)500×500
色透明
硬度アスカーC80
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 薄手
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様粉ふり
高透明で美しいクリアホルダー。角に丸みがあり、手やカバンを傷つけにくい。大切な書類の中身がすぐ確認できるクリアータイプのホルダー。少ない枚数も折り曲げずに持ち運びでき、とても便利です。穴を開けずに綴じるファィルですので、書類を痛めません。会社では重要書類の保管や整理、ご家庭では科目別のプリントの整理や連絡簿の汚れの防止等にご利用下さい。
色クリア
1パック(10枚)
¥669
税込¥736
当日出荷
優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)500×500
色透明
硬度アスカーC80
RoHS指令(10物質対応)対応
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。
厚さ約0.2mmタイプ。
クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。
サイズA4
色クリア
厚さ(mm)0.2
材質PP(ポリプロピレン)
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズA4判
色透明
材質高透明PPシート製(再生100%・透明)・0.15mm厚
穴の有無あり
グリーン購入法適合
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。
厚さ約0.15mmタイプ。
クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)310×220
色クリア
サイズA4
材質PP(ポリプロピレン)
サイズA4・S型
穴数30(2・4)
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)生地/0.05
縦(mm)302
横(mm)230
1組(20枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)0.5
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
底部にコクヨ独自の二重折り返し加工が採用されていますので、強度に優れています。しかも、書類が隅までぴったり納まりますので、不ぞろいな書類も美しく見やすく保管できます。
サイズA4
材質表紙/R-PP
幅(mm)220
高さ(mm)307
厚さ(μm)200
縦(mm)307
横(mm)220
紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%
グリーン購入法適合
PDMS※製の超薄膜フィルム・ゴムシートとなります。
無溶剤製法により、細胞毒性試験をクリアしており、安心してご使用頂けます。
極薄(30μm~75μm)で、高いガス透過性を有します。
また、透明度が高く顕微鏡による光学観察にも適しています。
※ポリジメチルシロキサン、シリコーン、シリコンとも呼ばれます。
クラス10000のクリーンな環境で製造しています。
仕様(表面保護フィルム)枚葉品/両面PETフィルム、巻品/片面PETフィルム
材質シリコーンゴム
厚さ(μm)50(±15)
透過率(%)94
硬度(ショア A)50°±5°
PDMS※製の超薄膜フィルム・ゴムシートとなります。
無溶剤製法により、細胞毒性試験をクリアしており、安心してご使用頂けます。
極薄(30μm~75μm)で、高いガス透過性を有します。
また、透明度が高く顕微鏡による光学観察にも適しています。
※ポリジメチルシロキサン、シリコーン、シリコンとも呼ばれます。
クラス10000のクリーンな環境で製造しています。
仕様(表面保護フィルム)枚葉品/両面PETフィルム、巻品/片面PETフィルム
材質シリコーンゴム
厚さ(μm)30(±10)
透過率(%)94
硬度(ショア A)50°±5°
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)2
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
快適なつけごこちで飛沫を防ぐ!。
つけはずし簡単なメガネ型フェイスシールド。
メガネ感覚でサッとつけはずしができ、髪型が崩れない
肌に触れる部分が少なく、快適なつけごこち
クリアータイプのフレームで見た目すっきり
シールドを交換することができ、清潔に使える
PET製高透明シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える
軽量設計(約28g)で疲れにくい
眼鏡やマスクを着けたまま装着できる
セット内容シールド10枚
形状防災面
厚さ(mm)0.2
寸法(幅W×高さH)(mm)シールド面:278×195
材質(シールド)PET
1パック(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
快適なつけごこちで飛沫を防ぐ!
つけはずし簡単なメガネ型フェイスシールド
メガネ感覚でサッとつけはずしができ、髪型が崩れない
肌に触れる部分が少なく、快適なつけごこち
クリアータイプのフレームで見た目すっきり
シールドを交換することができ、清潔に使える
PET製高透明シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える。軽量設計(約28g)で疲れにくい
眼鏡やマスクを着けたまま装着できる
仕様レンズ交換可、メガネ併用可、マスク併用可、軽量型
セット内容フレーム1個+シールド3枚
材質シールド=PET 0.2mm、フレーム・鼻あて=ポリカーボネート(PC)、ストッパー=ABS
形状防災面
質量(g)約28 (装着時)
寸法(幅W×高さH)(mm)シールド面:278×195
材質(シールド)PET
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
飛沫を防ぐ!。かんたん装着、軽くて快適なつけごこち!。既存のフェイスシールドの「つけ心地が悪い」「組み立てが面倒」などの課題を解決した、軽量で簡単に装着できるフェイスシールド。1.フルフェイスサイズのシールド面であご下までを覆い、飛沫を防ぐ。2.約27gの軽量設計で、長時間装着しても疲れにくい。3.高透明ポリプロピレン製シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える。4.組み立て不要、バンドの着脱テープを2か所留めるだけで簡単に装着できる。5.頭周りジャストサイズにバンド長さを調節可能(約48~約62cm)、ゴムと違い締め付け感がなく快適。6.装着したままシールド面の角度調整や開閉が可能。7.眼鏡やマスクを着けたまま装着できる。8.使用前は平らな形状なので場所を取らずストックや持ち運びに便利。9.バンドは選べる3色のカラーリング
用途高透明PPシート採用。着脱テープで簡単装着。頭周りにジャストフィットするフェイスシールド
材質バンド:ポリプロピレン、着脱テープ:ナイロン
厚さ(mm)シールド面:0.2、バンド:0.5
寸法(幅W×高さH)(mm)シールド面:340×260
材質(シールド)ポリプロピレン(PP)
バンド長(mm)装着時:約480~約620(調節可能)
中身を見せることができる透明素材のギフトボックスです。パッキンなどを敷きつめてギフトや商品を詰め合わせると効果的です。組立タイプ
材質PVC
自動車メーカーも採用の高品質のポリウレタンクリアシートがキズからガードします。
寸法(mm)105×1300
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
飛沫を防ぐ!快適なつけごこちでしっかりカバー「フェイスシールド」。[特長]。1.フルフェイスサイズのシールド面であご下までを覆い、飛沫を防ぐ。2.約27gの軽量設計で、長時間装着しても疲れにくい。3.高透明ポリプロピレン製シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える。4.頭周りに合わせてバンドの長さを調節可能(52~63cm)。5.眼鏡やマスクを着けたまま装着できる。6.使用前は平らな形状なので場所を取らずストックや持ち運びに便利
材質シールド面=ポリプロピレン(PP)0.2mm/バンド=ポリプロピレン(PP)0.5mm
寸法(幅W×高さH)(mm)シールド面:340×300
長さ(cm)装着時バンド:約52~約63(調節可能)/バンド差し込み式
1パック(20枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
視界をクリアに保つくもり止め加工。高透明のPETシートで視界良好。超軽量で簡単に装着できる。
仕様くもり止め、超軽量
材質PET(生地厚0.2mm)
形状防災面
アズワン品番64-7666-46
1組(20枚)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ワイドサイズで書類の端までしっかり固定!裏面全面マグネットシートでしっかり固定※A4保持枚数 約30枚本体表面が高透明で掲示の邪魔にならない。
用途書類やPOPの掲示に掲示物の保持に
仕様裏面全面マグネットシート、表面磁束密度:650G
材質本体:ABS樹脂、磁石:異方性マグネットシート
色透明/白
吸着力(N)23.54
保持枚数(A4コピー用紙)約30枚
1袋(1個)
¥349
税込¥384
当日出荷
ネオンカラーとモノトーン、シーンにあわせて選べるカラーリング
便利な機能も備わって、あなたの毎日を応援するステーショナリーシリーズ「チアーズ」
硬質PVCで書類を保護
2枚の硬質シートで書類を挟むので中身をしっかり保護できます。
表は透明、裏は色付き
表は高透明のシートなので、書類の閲覧性がUPします。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×332×8
最大収納枚数(枚)コピー用紙約250
仕様インデックス2枚付き、ゴムバンド付き
ネオンカラーとモノトーン、シーンにあわせて選べるカラーリング
便利な機能も備わって、あなたの毎日を応援するステーショナリーシリーズ「チアーズ」
硬質PVCで書類を保護
2枚の硬質シートで書類を挟むので中身をしっかり保護できます。
表は透明、裏は色付き
表は高透明のシートなので、書類の閲覧性がUPします。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約306×221×1
最大収納枚数(枚)コピー用紙約10
高透明のPETシートで視界良好。超軽量で簡単に装着できる。おもて面保護フィルム付き。使い捨ての為、再使用はしないでください。身体の損傷を防ぐものではありませんので注意してご使用ください。
材質PET
寸法(mm)220×350(フェイスガード部)
適合頭囲(cm)48.5~64.5
アズワン品番64-4058-27
1組(20枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ヘッドギアタイプ用替えシールド/別売のフェイスシールド(ヘッドギアタイプ)に取り付けて使用できる専用替えシールドです。
高透明/樹脂の中でも透明度の高いPETシートを採用した高透明タイプです。
安心の日本製/国内工場で生産された安心の日本製です。
付属品取扱説明書入り
寸法(幅W×奥行D)(mm)410×250
厚さ(μm)シート:200
材質(シールド)R-PET
1個(25枚)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。
厚手の0.55mm厚で、高い透明度と耐候性を併せ持つ高機能性糸入り透明シートを採用し、UVカットで黄変しにくく、長期の屋外利用に適した間仕切りです。
主に屋外の大型ビニールカーテン、間仕切り、資材置き場、荷物置き場、製品保管スペース、雨除け・防汚カバーなど。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.55
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)680
設置場所屋外・屋内
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
マスク着脱タイプ/市販のマスクに取り付けて使用できる簡易フェイスシールドです。
息苦しさを軽減/特殊加工のスリットによりマスクとシールドの間の隙間をキープし、息苦しさを軽減しました。
高透明/樹脂の中でも透明度の高いPETシートを採用した高透明タイプです。
安心の日本製/国内工場で生産された安心の日本製です。
付属品取扱説明書入り
寸法(幅W×高さH)(mm)280×200
厚さ(μm)シート:200
材質(シールド)R-PET
1個(10枚)
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
関連キーワード
1
2
3
次へ