モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場!
従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり
コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。
1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
仕様1枚補強
色黒
砥材A
穴径(Φmm)25.4
硬度S
結合剤BF
主要切断材料一般鋼
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
穴径(Φmm)25.4
砥材アルミナ
シリーズつるぎ
硬度R
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
種別1枚補強
粒度36
厚さ(mm)2.8
砥材アルミナ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490
シリーズつるぎ
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)305
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。
ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。
金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。
砥石切断機での切断作業全般に対応。
チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質鉄工用/樹脂用
刃物外径(mm)308
刃物内径(mm)25.4
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115
最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90
最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
回転速度(min-1[r.p.m])3200
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1400
コード長さ(m)4.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321
付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー
質量(kg)17.5
トラスコ品番116-9564
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
種別1枚補強
粒度36
厚さ(mm)3
砥材アルミナ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850
シリーズつるぎ
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)355
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
静かに切れる低切断音タイプ
鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
使用チップサーメット
切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
一般鋼切断の雄!
信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム)
主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
パイプカッターの交換用替刃です。
パイプカッター(GA-KJ001)専用の替刃です。
耐久性に優れた高速度鋼を使用しています。
ドライバー一つで簡単に交換できます。
材質高速度鋼
アズワン品番64-5158-31
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
プロペラ状に組んだ状態での販売となります。
適合本体電動高速ネギカッター NC-2
TKG品番9-0671-0702
TKG品番(2017)6-0593-0702
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
EBM品番6409710
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
極薄切断砥石。
切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)15
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)105
砥粒AZ
主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)
研削材AZ
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)
電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)
消費電力(W)400
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい!
ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1.0/1.2
色黒
砥材AHX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
結合剤B/F
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
薬味切り&ハス切りが一台でできます。
高速タイプで仕込みが早く出来ます。
しかも作業、材料に合わせて回転数を2段切替できます。
手動のネギ切り装置があって無駄なく最後まできれます。
パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。
別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。
オプションでササガキ円盤とオロシ円盤セット(押棒付)があります。
質量(kg)3
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)135/160
定格時間(分)30
処理能力7kg/3分輪切り
投入口サイズ(mm)35×35
1個
¥899
税込¥989
13日以内出荷
種別1枚補強
粒度46
厚さ(mm)3
直径(Φmm)255
砥材アルミナ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370
シリーズつるぎ
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)255
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番811-2558
適合機種EHC60F・60U
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。アングル(50×50×6mm)を1000カットという驚異的な耐久性を実現しました。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
刃数80
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)305
適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
最高使用回転速度(min-1)3800
1枚
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
用途高速フードカッター SRV用替刃・軸一式
1セット
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
用途高速フードカッター RV-Ⅱ用替刃・軸一式
1セット
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。
穴径(Φmm)25.4
粒度36
砥材A
種別1枚補強
硬度R
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
シーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去する、シーリング目地カッター(CMC-20D型)の替刃、ストレート刃です。
用途古くて硬化した目地や窓枠のシーリングを高速カッティングします。ウレタン・ポリファイド・変成シリコン系などが、非常に硬化してても、ベトベトでも、又、20mmと厚くてもスパッとカットできます。防水、防塵、水回りのシーリングカッティングにも活用できます。
トラスコ品番391-9277
質量(g)15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)34×85×1
1枚
¥899
税込¥989
翌々日出荷
切断能力 = 15 mm。材料カット = 黄銅、銅。ボディ材質 = 合金鋼。切断タイプ = 交換用ブレード。。RS Pro 銅管カッター. RS PRO のこの業務用自動パイプカッターを使用すると、銅管を非常に効率的に切断できます。内側にスチール合金ブレードを使用しているパイプカッターは、適切なサイズのパイプにクリップで留めるだけで、パイプの周囲で簡単に回転させることができ、迅速かつきれいに切断することができます。 コンパクトで使いやすいこの銅パイプカッターは、プロや愛好家に最適な工具箱に欠かせない製品です。パイプカッターのブレードは交換可能で、工具の寿命が長くなっています。 ; 813-2710 813-2710 は、交換用スチール合金ブレードです。 特長と利点 亜鉛ダイカスト構造 Durable 合金鋼製ブレード 15 mm および 22 mm の円周 高速かつクリーンな切断 銅管、黄銅管、チューブに適しています 用途 この丸形カッターは、銅配管を切断するための最も効率的な方法で、弓のこぎりよりも高速できれいに切断できます。 このコンパクトなサイズにより、弓のこぎりが使用できない狭い場所や届きにくい場所で使用することができます。このため、配管工やメンテナンス作業員などが、家庭用及び業務用配管用途でよく使用されています。ボイラー作業からシンクの設置まで、この銅製パイプカッターは、配管工の工具キットに不可欠です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼などの金属研削作業。
粒度30
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)25.4
硬度R
砥粒A
適合材一般鋼
超高速管端処理機は、銅管と継手の切断、研磨、リーマ、バリ取りを1台でこなせます。
強力な1/3HP誘導モーターが、450rpmでローラーと駆動管を高速で回転。
丈夫な外径クリーニングブラシにより、最小の作業量で迅速に配管をクリーニング。
リーマがバリを簡単に除去。切断ハンドルを調節することで、各種管径の処理が可能。
ステンレスカッタ替刃は、20Suで1000回以上の切断に耐えることを実証済み。
ガイドローラーは、トラッキングなしでの直線切断を確実に達成。
大型移動用ハンドルにより作用現場への容易な持ち運びが可能。
5mm刻みスケールによる容易な測定。
外面クリーニングブラシを利用すると、容易に清掃可能。
リーマが、バリを簡単に除去。
オプションの継手ブラシアタッチメントを利用すると、継手を清掃可能。オプションのバリ取りディスクは管端の研磨に使用、きつい継手の接合に便利。
仕様カッタ刃:モデル122SS(33551)、リーマ:1枚刃コーン、1/2”~2”、アクセサリー:1/2”継手ブラシ(93717)、3/4”継手ブラシ(93722)、1”継手ブラシ(93727)、1.1/4”継手ブラシ(93732)、1.1/2”継手ブラシ(93737)、2”継手ブラシ(93742)、外面クリーニングブラシ(94682)、外面バリ取りディスク(46105)、2”リーマコーンアッセンブリ(94687)、クイックチェンジコレット(93747)、継手ブラシホルダー(93712)、継手ブラシ保管用キット(93707)、銅管用カッタ替刃(33175)、33175カッタ替刃用ホイールピン(34360)、ステンレス管用カッタ替刃(33551)、33551カッタ替刃用ホイールピン(10343)、スタンド(42360)
付属品外面クリーニングブラシ、リーマ、ステンレス用カッタ替刃
質量(kg)32.7
回転数(min-1[r.p.m])ローラー:300
切断能力薄肉ステンレス管:13Su-100Su(最大肉厚1.65mm)、銅管:1/2”~4”(12~120mm)、銅継手:1/2”~4”(12~120mm)
モーター1/3HP、100V、50/60Hz、誘導モーター
替刃仕様標準装着:33551
適合替刃33175
1個
¥869,800
税込¥956,780
翌日出荷
塩ビシートの超高速ハンドカッター!
治具・下敷き・刃の機能が一体化!!
出入隅部をノンストップで素早くカット!!
シートに刃先を入れ、壁際に治具を沿わせ引き切るだけのシンプル操作 !
オリジナル刃の特殊加工により下敷きいらず!!
カッターに治具を装着することで充て定規いらず!!
安全・高品質・スピーディなカット作業を実現 !
特殊形状刃で下地シートを傷つけない
コンパクトで左右関係なく使える対称設計
充て定規となる治具は片側微調整可能
カッターボディのみでシート切り出しも可能
錆びにくいオールステンレス製
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
同クラスのコードレスチップソーカッターよりも高速な切断能力
POWERSTATEブラシレスモーターにより負荷時でも最大のパワーを発揮
Φ19mm 電線管約370カット(5.0Ah時)
レッドリチウムバッテリーにより他社製品よりも多くの切断作業が可能
FUELテクノロジーが工具にかかる過負荷を防ぎ工具の長寿命化を実現
耐久性のあるフック搭載で工具の落下リスクを低減
付属品ケース、ブレード替刃
質量(kg)2.1(本体のみ)、2.8(5.0Ahバッテリー装着時)
直径×厚さ×穴径(mm)150×1.3×20
切断能力(mm)平板:57
電源電圧(V)18
ブレード枚数刃:34
切断能力(mm)パイプ57
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3900
切断能力(mm)銅6.5
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
関連キーワード