カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(19)
    • ブレーキ・パーツクリーナ(18)
  • ねじ・ボルト・釘(3,513)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「魂2000」の検索結果

3,539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000モノタロウ(8988件のレビュー)
269税込296
1本(840mL)ほか
当日出荷
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン仕様逆さ噴射可付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.3MB)危険物の性状非水溶性
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)モノタロウ(959件のレビュー)
349税込384
1本(840mL)ほか
当日出荷
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)仕様逆さ噴射可化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナーモノタロウ(209件のレビュー)
349税込384
1本(840mL)ほか
当日出荷
夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)仕様逆さ噴射可付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
パーツクリーナー 呉工業(クレ)パーツクリーナー呉工業(クレ)(53件のレビュー)
609税込670
1本(560mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。使用温度範囲(℃)-20~40仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー モリグリーンブレーキ&パーツクリーナーモリグリーン(12件のレビュー)
359税込395
1缶(850mL)
当日出荷
強力噴射で素早く洗浄! ノンフロン、ノンエタンの速乾性スプレー式洗浄剤です。(有機溶剤中毒予防規制適用外) 大容量溶剤608mL、長く使えて環境に優しい! 逆さ使用OK!
用途各所に付着したグリース・オイル・金属粉・樹脂粉等を強力に洗浄、除去。 工具や金属パーツ等の洗浄対応材質鉄、アルミ特性速乾、逆さ噴射可危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.64L危険物の性状非水溶性
パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)パーツ&ブレーキクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
399税込439
1本(840mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。特性逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ仕様逆さ噴射可タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
速乾パーツ&ブレーキクリーナーSuper MAX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)速乾パーツ&ブレーキクリーナーSuper MAXイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7件のレビュー)
519税込571
1本(840mL)
4日以内出荷
製品に付着した油汚れ落としに最適。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ノズルから勢いよく噴射されるので洗浄力が一段と増し、作業効果を高めます。840mLジャンボサイズでお徳用です。逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 金型加工時の切り粉・油汚れ。特性速乾、逆さ噴射可仕様逆さ噴射可成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPGタイプ超速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)588
ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウブレーキ&パーツクリーナー 18Lモノタロウ(166件のレビュー)
7,198税込7,918
1缶(18L)
当日出荷
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
AZパーツクリーナー ブラック エーゼットAZパーツクリーナー ブラックエーゼット(32件のレビュー)
899税込989
1本(840mL)ほか
当日出荷
AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。 ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 逆さ噴射もOK!
用途ブレーキ装置の洗浄に。 ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。 ホイールシリンダ分解整備時に。 機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。成分石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Wayモノタロウ(28件のレビュー)
599税込659
1本(840mL)ほか
当日出荷
強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー 135 UNiCON(ユニコン)ブレーキ&パーツクリーナー 135UNiCON(ユニコン)(10件のレビュー)
369税込406
1本(840mL)
当日出荷
速乾性でガンコな油汚れ、樹脂分、金属粉等をすばやく落とします。オイル交換時のオイル漏れ箇所の洗浄等にもお使いください。
用途スピーディーな作業に仕様逆さ噴きOKタイプ速乾適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量595mL特性速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)595
パーツ&ブレーキクリーナーS コスモビューティーパーツ&ブレーキクリーナーSコスモビューティー(8件のレビュー)
419税込461
1本(840mL)ほか
当日出荷
速乾性(早い) ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途機械部品の脱脂洗浄。透明使用温度範囲(℃)-20~40主成分イソヘキサン・エタノール・シクロヘキサン・LPG(噴射剤)仕様逆さ噴射可適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
メガパーツ&ブレーキクリーナー コスモビューティーメガパーツ&ブレーキクリーナーコスモビューティー(5件のレビュー)
409税込450
1本(840mL)
当日出荷
速乾性(普通) 速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途機械部品の脱脂洗浄。特性速乾、逆さ噴射可主な用途油汚れトラスコ品番361-0250透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)-20~40適合機器機械部品主成分イソヘキサン・シクロヘキサン・エタノール・LPG(噴射剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.84L危険物の性状非水溶性原液量(mL)546
パーツクリーナー L-30 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)パーツクリーナー L-30イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)
389税込428
1本(756mL)
当日出荷
「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄特性逆さ噴射可主な用途油汚れタイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)65×351適合機器機械設備、金属部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量450mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)450
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウパーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプモノタロウ(378件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1kg)ほか
当日出荷
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄特性強力成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)繰り返し・詰め替え対応
AZ 超強力パーツクリーナー エーゼットAZ 超強力パーツクリーナーエーゼット(16件のレビュー)
799税込879
1本(840mL)ほか
当日出荷
軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。 従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。 逆さ噴射もOK!
用途軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし成分キシレン、石油系溶剤、噴射剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性超強力、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー8 BC-8 WAKO'S(ワコーズ)ブレーキ&パーツクリーナー8 BC-8WAKO'S(ワコーズ)(3件のレビュー)
1,700税込1,870
1本(650mL)
当日出荷
ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮します。 特にブレーキフルードを容易に溶解するのでブレーキ周りの洗浄を中心とする各種パーツの洗浄に優れています。
用途中乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレータイプ中速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量650mL危険物の性状非水溶性
ブレーキパーツクリーナー充填機 RebotⅡ 槌屋ヤックブレーキパーツクリーナー充填機 RebotⅡ槌屋ヤック
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
使用頻度の高いブレーキパーツクリーナーを1本の缶に繰り返し充填することができるエコで経済的な充填システムです。 無駄な缶の使い捨てはしません。独自の部品構成により低コストで導入が可能。専用充填缶の買い足しも低価格です。 専用充填街に繰り返し注入する再充填式で、廃缶等の廃棄物を大幅に削減できます。 圧縮空気のみによるクリーンな噴射方式です。 洗浄液・エアー同時充填タイプです。 スプレー缶に洗浄液だけ残ってしまった時は、エアーのみの充填も可能。缶の中の洗浄液を無駄なく使用できます。 専用充填缶への充填量、業界トップクラス。 専用充填缶をセットして、スイッチをひねるだけの簡単操作。
危険物の類別非危険物
テラパーツ&ブレーキクリーナー コスモビューティーテラパーツ&ブレーキクリーナーコスモビューティー(1件のレビュー)
429税込472
1本(840mL)
当日出荷
速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途オイルやグリスなどの汚れ落としに最適。特性速乾、逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れトラスコ品番372-9699透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)-20~40主成分イソヘキサン・エタノール・LPG(噴射剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.546L危険物の性状非水溶性原液量(mL)546
パーツクリーナープラスチックセーフ 呉工業(クレ)パーツクリーナープラスチックセーフ呉工業(クレ)(36件のレビュー)
839税込923
1本(420mL)ほか
当日出荷
強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。 プラスチックにかかっても素材を傷めないので、金属とプラスチックの混合パーツにも安心して使用できます。 速乾性で残渣がなく、拭き取り不要です。 缶を逆さにしても使用できます。
用途自動車、オートバイ、農業機械、自転車、機械部品、工具、農機具、スポーツ用品、ラジコンなどの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂特性強力、速乾、逆さ噴射可質量(g)402危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クロメート スレンダー2000 大阪魂クロメート スレンダー2000大阪魂
667税込734
1袋(37個)ほか
翌々日出荷
大阪魂 特寸絶縁スリーブ(ボルト用(PTFE) 大阪魂大阪魂 特寸絶縁スリーブ(ボルト用(PTFE)大阪魂
1,998税込2,198
1パック(1個)
翌々日出荷
材質PTFE表面処理生地(または標準)
3カ-W スレンダー2000 大阪魂3カ-W スレンダー2000大阪魂
667税込734
1袋(36個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1箱(2000本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(36件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1箱(2000個)
当日出荷から9日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(2000個)
当日出荷から10日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) 大阪魂丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)大阪魂(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(2000個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
トラス頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂トラス頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(36件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(2000個)
当日出荷から翌々日出荷
形状トラス頭表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴材質/処理鉄/ユニクローム
皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(18件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(2000個)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
大阪魂 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(小箱) 大阪魂大阪魂 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
大阪魂 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(小箱) 大阪魂大阪魂 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(18件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(2000個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ニッケル
平ワッシャー ステンレス 小箱 大阪魂平ワッシャー ステンレス 小箱大阪魂
6,598税込7,258
1箱(2000枚)
当日出荷から3日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(2000個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(2000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(2000個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(2000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1箱(2000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(15件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(2000個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(2000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
...