網目が細かく、小型魚類のすくい上げや水槽内のゴミの除去に適しています。ネットは柔らかい素材でできており、魚を傷つけにくいです。
網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。
水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。
SSは魚を傷つけにくい浅型で稚魚や小型魚をすくうのに最適です。
水ごとタイプはネット下部に水が溜まるので、魚へのストレスを軽減できます。SSは全長約10mm程度、Sは約25mm程度の魚に適しています。
全長(mm)約315
コンパクトになる三つ折りタイプの三角フレームをジュラルミン素材で軽量・丈夫なアイテムに成形しランディング時に使いやすく、魚にやさしいラバーネットを標準装備。使用後に収納するメッシュBAG付き。
色(フレーム/ラバー)ガンメタル/ブラック
材質(フレーム)航空機ジュラルミン
材質(網)ラバーコーティングネット
エーワンBタイプ用別売パーツ。中の捕獲物が見つけやすい白色ネットを採用しています。多機能あみシーリーズ用別売パーツ。幅約31cm三角型 魚網。網の上部に保護カバー付。魚の追込み捕獲に適しています。
寸法(cm)31×35
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
防鳥、犬猫よけ、簡易フェンス、池の枯葉よけや観賞魚の保護などに、様々な目的に使用できるネット。ほつれにくいラッセル編のネット。
用途簡易フェンス ハト カラス等の鳥よけや池の観賞魚保護 落ち葉よけや工作 DIYに。
グッピーやプラティのブリーディングや隔離に適しています。ふ化直後の仔魚や弱い魚を守るソフトな材質のネットです。ネットのゆるみを防ぐ糸巻き付きです。組み立て式。水中式。
適合適応動物:グッピーやプラティ等
材質PS、アルミニウム
本体寸法約163×130×125mm(組立式)
アズワン品番68-1069-25
1箱
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角
柄長30cm
寸法(cm)(網)幅28×深さ18
網目2mm、先端部カバー付
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アイデアいっぱい便利なネット
切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。
スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。
お部屋のインテリア収納に。
お家や庭のフェンスに。
つる性植物の栽培に。
ゲートボール等の防球に。
荷物の押サエ用に。
池の落葉受けに。
盗難防止や境界柵に。
引張強度(N)600
こんなお得な商品も!

多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュ40
柄長さ(mm)280
材質SA18-8ステンレス
網サイズ(mm)190×190
TKG品番9-0435-0501
TKG品番(2017)6-0391-1301
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折りたたんでコンパクトに持ち運べます。
小魚やテナガエビもしっかりキャッチできます!
全長(cm)42
収納時寸法(cm)24
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
エーワンのDタイプ適合品。2種類の違うタイプの魚網がセットされています。丸型:径約30cm深さ約20cm、網目:約2mm。フラット型:幅約22xタテ25cm、深さ:約17cm、網目約2mm。PAT
質量(g)約120
1個
¥680
税込¥748
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

網 防鳥用 20mm目
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
鳥インフルエンザ対策にも有効で、経済的に広い面積を覆う事ができる防鳥対策の決定版です。
用途農業用鳥よけ 水稲 果樹園 菜園 豚舎 牛舎 厩舎 管理釣り場 釣り堀 養魚場 工場 公園などの鳥対策 鶏舎の鳥インフルエンザ対策 ハト カラス カモ カワウ ムクドリ サギ対策
レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
アズワン品番3-8967-01
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
エンゲルヒートカッター用の替刃です。ロープ用・ネット用とございますので用途に合わせてご使用下さい。ロープ用は1本刃、漁網(ネット)用は便利なV型刃となっております。
用途ヒートカッター用替刃(ロープ・漁網切断用)
適合機種HSG-0
RoHS指令(10物質対応)対応
扱い易いソフトタイプ。
材質エステル(テトロン糸)
耐熱温度(℃)150~180
網目が細かく、破れにくい。川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
材質(網)ナイロン製、(柄)樹脂被覆スチール製、(網破れ防止保護カバー)ステンレス製
寸法(mm)(網頭寸法/三角)350、(網深さ)270、(網目)2、(柄)Φ25×1,230~1,940
1個
¥4,000
税込¥4,400
4日以内出荷
切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
電源(V)AC100
消費電力(W)55
全長(mm)240
コード長さ(m)1.5
質量(g)70
付属品コテ先HE-60T
トラスコ品番853-6827
最高温度(℃)450
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽くて丈夫なプラスチック製の網針です。H型で両端からの糸のこぼれ落ちを防ぎ、セキ部分が網地との摩擦を減らすので非常に滑りが良く作業効率が向上します
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。
付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。
ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。
トラスコ品番538-0050
セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー
質量(kg)1
消費電力(W)40
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167
電源コード(m)約3
カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
本体:360はオリジナルサイズのハンガーステーを装着。使い易く、脱落しにくい長さアルミカラビナを標準装備。500・600は、張りのあるカーボン仕様でランディングの向上に貢献 グリップ&リアホール:本体部分に滑り止めグリップを採用、使い易さと握りやすさが向上。リアCAP部分にはエアホールを施し空気が出入りすることで、シャフトがスムーズに出し入れできランディングがし易くなっています
用途「サッと出して、しっかりランディング」 360は足場の低い場所向けの超小継仕様の10本継。500・600は足場の高い場所からの使用をメインとし、防波堤や磯からのランディングをサポートします。各サイズとも「滑りを抑えるラバーグリップ」を採用。ホールド感がUPしランディングがスムーズに行えます。(360のみハンガーステー&カラビナ付き)*ランディングシャフトにて「タモ入れ」をされる時は、「魚をネットに入れて、シャフトを縮める様にしてご使用ください」。
先径(mm)13.2
たまねぎ・じゃがいも・栗などの出荷用だけでなく、保存ようとしても使用できます。
アルミ軽量ボディー
脱落防止金具付
用途魚を傷つけないラバーネット仕様。
寸法(cm)網35×30
全長(cm)55
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
軽くて丈夫なABS製の網針です。滑りが良く使いやすい網針です。漁網から手芸まで様々な用途で使用できます。
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
魚に優しいクリアラバーネット搭載。フック絡みを軽減し魚を傷めずキャッチ&リリースができる軽量ラバーネット搭載のランディングネット。ルアーがネットにからみにくく手返し抜群。太陽熱を吸収しにくく魚体に優しいクリアネットと水に入れると自然に透けるピンクネットの2タイプをラインナップ。軽量なアルミ枠を採用。グリップのEVAは取外し可能。ゴム付ナスカンで腰等に装着したまま魚をすくえます。・材質:(ネット)ラバー(柄)アルミ(グリップ)EVA。・直径約33mmのEVAグリップ
全長(cm)56
自重(g)260
内径(cm)枠:37×29.5
外径(cm)枠:37.8×31
天然竹を使用した網針です。竹の反発力を生かした非常に柔軟性のある網針です。竹に含まれる油分が滑りやすさのみならず防水性・防虫性を高めます。
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて丈夫なプラスチック製の網針です。
H型で両端からの糸のこぼれ落ちを防ぎ、セキ部分が網地との
摩擦を減らすので非常に滑りが良く作業効率が向上します。
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エーワンD式ヘッド着脱式魚網、採取に適したD型ヘッド。捕獲した魚をみつけやすい白色ネット、フラットヘッドでとりこみラクラク。網生地はメッシュ生地を使用して小さな小魚・メダカもすくえる素材を使用しています。
その他PAT
材質樹脂被覆スチール(柄)
質量(g)網:約125
幅(cm)網:約25
全長(cm)115
網目(mm)網:約2
深さ(cm)網:約23
1組
¥6,398
税込¥7,038
9日以内出荷
非常に丈夫な本樫を使用した網針です。本樫は木材の中では上位の強度を持ち、耐久性・耐水性・防虫性に優れた素材です。丈夫で硬い素材ですが、非常に軽量で扱いやすい網針です。両端はH型にて糸のこぼれ落ちを防止します。
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)(POM)製の網針です。原料のPOMは耐薬品性・耐油製に優れた自己潤滑性のある非常に優れた材質です。網針として必要な軽量・高強度・低摩擦(高耐摩耗)・高弾性の条件を満たした漁業向け専用ツールです
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
大型磯玉枠対応:市販の大型磯玉枠0~0cm枠まで取り付け可能。
クリアーラバーネット:魚にやさしく、ランディング時の針絡みも気にならず、ニオイ・ヌメリも取れやすい、「クリアーラバーネット」を採用。
用途50~60cmの大型枠にマルチに対応する、スペアラバーネットシリーズ。GMスペアラバーネットシリーズは、GMランディングネット(適合製品:オーシャンネットオーバル/オーシャンネットJr./ガンナーネットJr.ディープタイプ/ウェーディングネットカスタム)はもちろん、市販の大型磯玉枠にもご使用いただける、魚に優しく、ランディング時に針の絡まりも気にならず、ニオイ・ヌメリも取れやすいスペアラバーネットです。
寸法(cm)対応枠:50~60
取付け方法玉枠にスペアラバーネットの淵穴を交互に挿入し、枠全体に回るように取り付けてください。取り付けの際、ラバー淵穴に水分をもたせると滑りやすくなり、取り付けやすくなります。取り付けの際、無理にラバーネットを引っ張るとラバーが裂けますのでご注意ください。
丈夫な本樫を使用した網針です。本樫は木材の中では上位の強度を持ち、耐久性・耐水性・防虫性に優れた素材です。丈夫で硬い素材ですが、非常に軽量で扱いやすい網針です。
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
滑りにくいグリップ形状、魚にやさしいラバーコーティングネットは従来品より針絡みのしにくい目合にリニューアル。ワンタッチレバージョイントで枠と柄の脱着が簡単楽々。船釣り、ジギング、バスボート等、オフショアで大活躍のネットです。
木製グリップ一体型フレーム:上質感漂う木製のグリップ一体型フレーム。
Sサイズはラウンド形状、Mサイズはストレート形状を採用。
ラバーコートネット:魚に優しい12mmピッチ組糸ラバーコートネットを採用。
軽量化はもちろん、水切れが良く、針絡みを軽減します。
自然に調和するオリーブカラーを採用。
グリップエンド回転金具:グリップエンドに強度・防錆性に優れた真鍮製回転金具を装着。
カラビナ付きゴム紐:紛失・落下防止に役立つ便利なカラビナ付きゴム紐を標準装備。
【一匹の魚との出会いを大切に。】
木製のグリップ一体型フレームに、オリーブカラーの軽量ラバーコートネットを採用。取り回しが良く、掛けた魚を楽に、優しくキャッチできます。 上質感漂う自然な風合いの仕上がりにより、ネットにキャッチした魚を入れたままで綺麗な写真を撮ることができます。
網目(mm)ネット:12
ラバーコーティングネット
振出
用途オーバル型フレームラバーネット搭載。 魚にやさしいラバーコーティングネット仕様。シーバス・アジング・ロックフィッシュなどのライトゲームやバスフィッシングにも最適。携帯に便利なカラビナを標準装備。
寸法(cm)玉枠:45×35
素材グラス
仕舞(cm)44
先径(mm)12.5
関連キーワード
1
2
3
次へ