22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キョーリンひかりデイリー
錦鯉の必要な栄養をバランスよく配合した完全栄養飼料です。錦鯉の赤い体色を鮮やかに保ちます。
原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、小麦ふすま、濃縮アルファルファ、グルテンミール、わかめ、シルクワームミール、魚油、ビール酵母、海藻粉末、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I、Se) 栄養成分蛋白質 28%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 4.0%以下、水分 10%以下、灰分 8.0%以下、りん 0.5%以上
1個(4kg)
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栄養価・嗜好性の高い錦鯉用飼料。スピルリナ配合で、白地を保ちながら緋色を鮮やかにします。(中粒)
原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、グルテンミール、スピルリナ、ビール酵母、ガーリック、海藻粉末、オキアミミール、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(赤3、黄4) 栄養成分蛋白質 35%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 13%以下、りん 1.0%以上
1個(1.2kg)
1,388 税込1,527
6日以内出荷

キョーリンひかり
良質原料をバランスよく配合、丈夫で美しい錦鯉に育ちます。粒が崩れにくく水の汚れを抑えます。
原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、グルテンミール、ビール酵母、魚油、ガーリック、海藻粉末、オキアミミール、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(青2) 栄養成分蛋白質 34%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 13%以下、りん 1.0%以上
1個(400g)ほか
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100 電池単3電池×2(付属) 電池寿命約2ヶ月 タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
形状αDP 容量(mL)20kg×1 対応淡水弱肉食魚用
1袋
14,980 税込16,478
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器でマキ餌をすくえるので非常に便利です。 ロックはワンタッチバネ方式のため簡単。 ロックは多少のショックに耐え得るため竿釣に可。 目的の魚層にて的確にマキ餌をすることができます。 餌付針を容器に入れると中途の魚に取られません。
材質網・枠・ロックピンとも丈夫でさびない18-8ステンレス
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栄養価が高く、消化吸収しやすい小麦胚芽を高比率で配合、低水温時や病中病後にも安心です。
原材料小麦胚芽、フィッシュミール、小麦粉、かしこ、米胚芽、グルテンミール、小麦ふすま、植物油、ビール酵母、アミノ酸(L-グルタミン酸ナトリウム)、海藻粉末、ガーリック、米ぬか、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I、Se)、食用色素(赤3)
1個(350g)ほか
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5つの有効成分で金魚・錦鯉を健康に育てます。初めての飼育でも安心。健康に長生きさせる配合設計です
タイプ基本色中粒 原材料小麦粉、フィッシュミール、大豆ミール、かしこ、とうもろこし、小麦胚芽、植物油、ビール酵母、海藻粉末、梅エキス、生菌剤、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Na、Cl、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I) 栄養成分蛋白質 32%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 1.0%以上
1個(200g)
419 税込461
6日以内出荷

ドジョウが食べやすい、やわらかい顆粒状のエサです。 ドジョウ以外の底棲魚、熱帯魚のローチや小型ナマズ類にもご使用いただけます。
容量(g)14
1個
519 税込571
当日出荷

メダカ・タナゴ・フナ等小型魚類用の餌です。産卵繁殖用は高タンパク・高脂肪のハイカロリーな配合で、メスの親メダカがしっかり育ちます。
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな金魚・錦鯉の稚魚に最適なサイズの沈下性飼料。
原材料米ぬか、大豆ミール、フィッシュミール、とうもろこし、小麦粉、魚油、かしこ、ビール酵母、グルテンミール、海藻粉末、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I) 栄養成分蛋白質 27%以上、脂質 6.0%以上、粗繊維 6.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
1個(200g)
249 税込274
6日以内出荷

食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
1組(5袋)ほか
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

窒素成分を高め、即効性と緩効性を兼ね備えたぼかし肥料です。 作物だけでなく微生物の餌となり土を若返らせ、土に活力を与えます。
主原料動物質有機:魚粕、食品肉粕、内臓物、植物質有機:大豆粕、米糠、コーヒー粕、炭、クロレラ、その他:菌体肥料 登録保証佐賀県園第319号 使用量(10aあたり)(常緑樹)5~8袋、(落葉樹)5~10袋、(果菜類)15~20袋、(根菜類)10~15袋、(葉菜類)10~15袋、(花卉類)15~20袋、(追肥)3~5袋
1袋(20kg)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

5つの有効成分で金魚を健康に育てます。初めての金魚飼育でも安心。金魚を健康に長生きさせる配合設計です
タイプ基本色 原材料小麦粉、フィッシュミール、大豆ミール、かしこ、とうもろこし、小麦胚芽、植物油、ビール酵母、海藻粉末、梅エキス、生菌剤、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Na、Cl、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I) 栄養成分蛋白質 32%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 1.0%以上
1個(70g)
209 税込230
6日以内出荷

繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。 約4日で砕けます。 熱処理されており衛生的です。 白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質クレープ紙(白)30g 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1セット(8本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。 消毒、洗浄も簡単です。
材質ポリプロピレン 高さ(mm)500 底径(Φmm)510
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

メダカに適したフレークタイプの餌です。 ベビーは稚魚も食べやすいパウダータイプです。
用途メダカ稚魚 タイプフレークパウダー 容量(g)28
1個
529 税込582
当日出荷

1塩の本場、瀬戸内の海水を100%使用した国内産のお塩です。2さらさらとして使いやすく、どんなお料理にもご使用いただくことができます。3国内シェア40%強を誇る日本海水の赤穂工場・讃岐工場の2
1箱(5kg×4個)
2,898 税込3,130
6日以内出荷

草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に 適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物 成分チッソN4、リン酸P4、カリK2 名称ぼかしSUN
1袋(1.2kg)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファタックル蛸餌木 ぷりぷりポルポ
タコが思わず抱きつく柔らかボディ!ワーム素材をまとった新感覚タコエギ。長年、エギタコ専用タックル開発に取り組んできたアルファタックルが贈る最終兵器! ぷりぷりした柔らかボディが特徴的な次世代のタコエギが新登場。ボディ内部にワーム(PVC)素材を纏わせることで、タコがエギを抱く時間が劇的に長くなり、チャンスが倍増=釣果アップ間違いナシ。タコが好む色を抑えつつもポップにカラーリングした全8色。環境に配慮した3本針仕様。フラッシングでタコを魅了する2枚のブレード付き。音でタコを寄せるラトル内蔵。様々な状況に対応する8色展開
ウエイト3.5/35(号/g)
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キョーリン姫ひかり 180g
「ひかり菌」が生きている錦鯉の健康食! 小さな錦鯉を水槽やベランダで長期的に飼育できる錦鯉フードです。 生きた「ひかり菌」が錦鯉の腸内で活性化、餌を消化吸収しやすい形に分解し、フンの量を減らします。 フンとともに生きたまま排泄され、フィルターの汚れを分解します。 成長に偏りが出ないよう、水面に広がりすべての錦鯉が均等に摂餌できる粒サイズに仕上げました。 栄養バランスに優れ、適正量を給餌することで痩せることなく美しい体型を維持できます。 高品質の色揚げ成分スピルリナを豊富に配合し、色あせしやすい水槽飼育においても錦鯉の美しさを保ちます。 「ひかり菌」が錦鯉の腸内細菌のバランスを整えます。
仕様●原材料:フィッシュミール、小麦粉、かしこ、大豆ミール、ビール酵母、スピルリナ、小麦胚芽、とうもろこし、乳化剤、海藻粉末、米ぬか、ガーリック、アミノ酸(メチオニン)、生菌剤、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン、B12)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)●保証成分:粗蛋白質40%以上、脂質4.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分15%以下、リン1.2%以上●商品サイズ:粒サイズ/1.7~2.0mm アズワン品番68-1403-09
1袋(180g)
669 税込736
5日以内出荷