荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など
材質(柄)樫、(鉤)鉄
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。
材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質(爪)S55C、(柄)イチイ樫
爪長さ(mm)約48
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。
用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。
頭部寸法(mm)幅9×11角×85
材質刃部:刃物鋼 柄:樫
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。
用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。
頭部寸法(mm)幅9×11角×85
材質刃部:刃物鋼 柄:樫
材質手鉤先:ステンレス 手鉤パイプ:18-8ステンレス: 柄:エラストマー樹脂
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
材質(頭)炭素鋼、(柄)アッシュ材
板厚(mm)9
柄長さ(mm)1800
爪長さ(mm)115
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
穀物類が入った袋物の荷役作業用に作成された商品です。引っ掛けて簡単に吊り上げれます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
また、ガーデニング作業での根抜きにも使えます。
材質(爪)S55C、(柄)朴(ほお)
爪長さ(mm)約66
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)10
色シルバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール
仕上ニッケルメッキ
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。
材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード