21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g)約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120 使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB)最大約120 センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。 付属品USB充電コード 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電) モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し) 作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後) センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度 対象動物トリ・その他 感知距離(m)約6~12(天候により変動)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減 付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後) 本体質量(g)約236 センサーパッシブ赤外線センサー 使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等 アズワン品番65-2352-33 RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。
用途鳥の被害の軽減 付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません 質量(g)220 モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF 充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52 電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可) 寿命充放電サイクル500回 探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサー ソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池) 動作回数(満充電時)約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京) 設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65) 取扱説明書(2.02MB) 対象動物 電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに 対象動物ネコ、イヌ、鳥類 付属品防水カバー 材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET 質量(g)約670(乾電池含まず) 適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218 使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。 電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

大阪ツーワイ獣害対策装置
対象動物害獣 寸法(mm)150×110×150 質量(g)530 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1.2 周波数約10~16kHz 音圧96dB 適合床面積100坪 アズワン品番2-4140-01
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V)1.2 消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫害虫 動作範囲左右:110度 上下:30度 使用範囲(m)約10×10 アズワン品番64-9675-48 超音波仕様(範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。
対象動物鳥類 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)70×32×8 磁力約1000ガウス
1パック(2個)
779 税込857
当日出荷

赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz)13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130 消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35 使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能防雨IP65相当 有効距離(m)2~7 アズワン品番64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

H-501 ソーラーアニマルブロック センター商事 動画あり
様々な動物に対応します。 動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。 前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。 5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。 天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。 赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
電源太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル 本体質量(g)約275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37) 充電時間(時間)ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日) センサー角度調整(°)110 検知エリア(m)約8~10(動物の大きさによる) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX44 音量(dB)約80
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

天然無害!固形タイプ(ハーブと樟脳)でドバトを寄せ付けない!雨にも強い!吊るすだけ簡単!30日と長持ち!
成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック 対象動物ハト
1パック(12g×3個)
639 税込703
当日出荷

強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。 対象動物鳥類 トラスコ品番375-9733 幅(mm)113 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)430 奥行(mm)90 材質(磁石)フェライト磁石
1箱(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大音量スピーカー 音量調整機能付き モード切替機能付き 音と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
用途撃退器 付属品マジックテープ3枚・USBケーブル・組み立て式の支柱 幅(mm)13 高さ(mm)17.8 奥行(mm)8 製品質量(g)435(電池を含む・付属品を除く) 充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度 使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 700mAH×4本(付属) 点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時) モード防鳥モード(鷹、隼、ノスリ、フクロウ等17種類の捕食鳥類の鳴き声+爆音) / 防獣モード(狼の鳴き声、サイレン、犬、猪、猟犬、熊の鳴き声、爆竹音の7種類音声を発します) センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
1個
6,980 税込7,678
6日以内出荷

軽い力が加わるとリアルに首を振ります。 横にぐるり360度。 上下にも傾きます。 目玉は本物そっくりな鋭い眼光です。 底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。 対象動物鳥類 質量(g)約550 寸法(cm)16×16×44
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

警報・猟犬の吠声・パトカーのサイレンなど、10種のアラーム音を順番に再生し、害獣・害鳥の警戒心を高めます。3段階の音量調整機能付き! アニバリ君には、通常の白色電球に加え、野生動物が警戒しやすいと言われる赤色・青色のLED電球を使用。アラーム音にプラスして、夜間の守りを高めます。
用途畑を荒す害獣、害鳥対策に。 材質ABS樹脂 電源ニッケル水素乾電池(単三)×3本 本体寸法(mm)約120×115×100 本体質量(g)約250 センサータイプパッシブ赤外線センサー 音圧レベル(dB)大:約95、中:約80、小:約50 センサー感知範囲正面:約10m、上下:約45°、左右:約120°
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g)130 タイプ樹脂製コーン 接続接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa)0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160 流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃)0~50 適合流体エアー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止) ユタカメイク 動画あり
野良猫の被害でお困りの方へ 超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します センサーがネコをキャッチし、超音波を放射! 波長の変化でネコの慣れ防止。 配線不要の簡単設置。 雨天時設置OK! 人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減 センサー赤外線(熱感知式) RoHS指令(10物質対応)対応 対象動物ネコ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚異な目玉に注目。 砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物鳥類 材質ポリエチレン 寸法(mm)約180×450
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

抜群の防鳥効果を発揮。 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり 長さ(mm)700 幅(mm)1100 質量(kg)1.4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ユタカメイクガーデンバリア
赤外線センサーで猫の動きをキャッチし、超音波によって猫を遠ざけます。 どんな場所でも取り付け可能!繰り返し使える充電式タイプ
対象動物ネコ 本体寸法(mm)95×42×137 質量(g)320 音声出力18~23kHz
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など 長さ(mm)600 材質ポリプロピレン グレー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)