長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
質量(kg/m)0.18
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)19×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)66.52
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.07・Iy 0.33
サービス分類オーダー・加工
簡単便利安い鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています
材質樹脂
長さ(mm)4000
面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし鴨居です
材質アルミ
貼付テープ付き
材質樹脂
長さ(mm)3600
幅(mm)22.7
深さ(mm)13.5
鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています
材質アルミ
長さ(mm)4000
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
材質アルミ押出し材
用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
レールは鴨居にネジ止めするだけです。上部差し込みタイプレールで建具の外れ防止が増します。専用レールは1本引き・2本引き・3本引きが揃っています。
用途室内用
仕様穴付・ネジ無
材質アルミ
長さ(mm)1830
色B2 シルバー
適応GT2
1本
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
積層強化木の優れた品質が好評のシリーズです。
材質積層強化木製
全長(mm)1930
色無塗装ナチュラル
レールは鴨居にネジ止めするだけです。上部差し込みタイプレールで建具の外れ防止が増します。専用レールは1本引き・2本引き・3本引きが揃っています。
用途室内用
仕様穴付・ネジ無
材質アルミ
長さ(mm)1830
色B2 シルバー
適応GT2
1本
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。
トラスコ品番848-9892
材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー
寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
色ステンレスカラー
材質アルミ
鴨居やカーテンレールにも掛けられる!肩スライド式便利ハンガーカモイやカーテンレール、物干し竿や洗濯ロープにも掛けて干せる、室内外対応の万能ハンガー。
もちろん物干し竿にも対応。竿をしっかり挟めるクリップ形状で掛けやすく、落ちにくい。Tシャツやトレーナーなどの丸首襟にも対応!
ハンガーを押し倒して幅を小さくしながら通せるので、エリを伸ばさず干せます。ハンガーの肩パッド部分は最大幅54cmまでスライド。
肩幅が広い大きな服のワキ部分も、重なりにくいので乾きやすい。スカートやキャミソールなどを干すのに便利なミニフック付き。
材質本体:ポリプロピレンバネ:鋼
寸法(cm)21×38×奥行1.4(最大幅54)
移動式フックでドアや壁際に掛けても水平に干せる洗濯用ピンチ付きハンガー。カーテンレールや鴨居にもかけられるので、室内干しが便利に。ピンチは26個付きで、肌着やハンカチなど細かいものをたくさん干すのにぴったり。洗濯ばさみの先端は衣類にやさしい丸型。オフホワイトのボディが、部屋干しをしていても目立たない。吊りひもから洗濯ばさみのリングが外せるので、破損したり紛失した洗濯ばさみは市販のものと取り替えられる。ランジェリー用などお好みのピンチに交換することも。
材質本体/ポリプロピレン、バネ・チェーン/鋼
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×22.5×35
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
アルミ製で丈夫なフレーム、リブ付きなのでさらに丈夫。さまざまな角度に掛けられるフックは、部屋の鴨居やカーテンレール、竿などにかけやすく室内干しにも便利です。フックが自立するので高いところにも掛けやすいです。ピンチはチェーンなしフック構造なのでピンチが絡みにくいです。
用途洗濯ハンガー ピンチハンガー 角ハンガー 物干ハンガー ランドリーハンガー 洗濯物干し
材質本体・ピンチ/ポリプロピレン、ワイヤー/鋼線
寸法(mm)377×385×600
色グリーン&ブルー
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
関連キーワード