鹿沼土の微粒。挿し芽・挿し木・種まき用に最適な粒径。
用途サボテンや山野草栽培、種まき、さし木に。
適合作物サボテン、山野草
タイプ微粒
粒径(mm)2以下
鹿沼地方に分布する粒状・多孔質の火山灰土で、弱酸性・多孔質の団粒構造の土の細粒です。
用途サツキ・つつじ・シャクナゲ・ブルーベリーなど弱酸性を好む植物に最適。鉢植え全般にも向く。
適合作物サツキ、つつじ、シャクナゲ、ブルーベリー
仕様粉抜き良品
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)53×35×9
粒サイズ(mm)1~2
挿し木・種まき用土として。 乾燥処理済みのため安心して使用できます。
寸法(mm)280×180×45
鹿沼土の中でも限られた地層からしか産出されない、超硬質の鹿沼土。粒が硬く崩れづらいので通気性が長持ちし、長期間植え替えを行わない、大鉢物や盆栽、花木等にとって最適な用土。
用途さつき、つつじ、盆栽、山野草、観葉植物等
適合作物さつき、つつじ、盆栽、山野草、観葉植物
硬質鹿沼土を更にふるい分けした商品
仕様粉抜き良品
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)53×35×9
鹿沼土の中でも硬さ等品質を厳選したものを、摂氏300度で高温熱風乾燥処理をした硬質品。
用途さつき、つつじ、盆栽、山野草、観葉植物等
適合作物さつき、つつじ、盆栽、山野草、観葉植物
タイプ混合
栃木県鹿沼地方産の粒状多孔質の火山灰土で酸性の団粒構造用土です。
通気性・保水性が共に高く強い酸性土である為、主にサツキ・ブルーベリー・東洋ラン等の栽培に適しています。
用途サツキ・ブルーベリー・東洋ラン等
適合作物サツキ、ブルーベリー、東洋ラン
仕様粉抜き良品
サツキなど通気性の高い酸性土を好む植物の用土に適しています。
用途サツキ、山野草、松など。
適合作物サツキ、山野草、松
植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
材質ラベル:塩ビ(PVC)
色白
質量(g)1
奥行(mm)1
真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。
粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。
培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。
適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。花苗箱として花苗(3寸)が各6個、12個、24個入るピッタリサイズ。
材質ポリプロピレン
色ブラック
スタッキング高さ(mm)9
材質ポリプロピレン
色ホワイト
1.細粒の腐葉土をはじめ土を柔らかく改良する、有機質原料がたっぷりで保水力も高い。2.植え付け直後の根にもやさしくじっくり効く、有機質肥料を配合。休眠時期の植え込みにも適し、根張りも促進する。3.通気性が持続する、熱処理した硬質の赤玉土、鹿沼土を配合。植え込み作業も容易にできる。4.土壌を活性化させる有用微生物(バチルス菌)を配合。土の力を高めて、根も健全に生育する。
用途庭木、果樹、花木、苗木(梅、桃、ハナミズキ、コニファー、南天、モクレン、バラ、牡丹等)
適合作物庭木、果樹、花木、苗木(梅、桃、ハナミズキ、コニファー、南天、モクレン、バラ、牡丹等)
主原料赤玉土、鹿沼土、堆肥、腐葉土、ココナッツピート等
1袋(25L)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
育苗箱の底敷きに最適。通気性、保湿性に優れています。
寸法(mm)280×580
1.多孔質の培養土で、通気性と排水性に優れるので根腐れしづらい。2.熱処理原料主体なので、清潔感に優れ室内園芸に最適。3.木炭配合による根腐れ防止効果
用途各種サボテン、多肉植物類
適合作物サボテン、多肉植物
主原料赤玉土、鹿沼土、軽石、木炭等
1袋(10L)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
関連キーワード