名称トリクロロエチレン
等級一級
化学式ClCH:CCl2
濃度(%)≧99
化学組成ClCH:CCl2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番89-0067-24
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、肝臓)、水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量131.39
PRTR法特定第1種
CAS登録番号79-01-6
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
名称ジクロロメタン
等級一級
化学式CH2Cl2
濃度(%)≧99
化学組成CH2Cl2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番89-0064-08
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量84.93
PRTR法第1種
CAS登録番号75-09-2
別称塩化メチレン
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ロック端子がスライド機構になっています。チューブはDEHPフリーのため安全です。静脈麻酔・輸液療法などにおける延長用チューブです。
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)延長チューブ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
名称安息香酸ナトリウム
規格食品添加物 FD
化学式C7H6NaO2
濃度(%)≧99.0(乾燥後)
化学組成C7H6NaO2
アズワン品番3-4763-08
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量144.10
CAS登録番号532-32-1
1本(500g)
¥3,398
税込¥3,670
3日以内出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
滅菌済、水溶性の潤滑剤です。
カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。
滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード24-2584-00
1個(5g×100包)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
強アルカリのナトリウムやカリウムを含まない、安全性に優れた二酸化炭素吸収剤です。
麻酔薬とは化学反応せず有害物質を生成しません。
CO2ガス吸収後はホワイトからバイオレットに色が変化し、一度変化したら元のホワイトに戻りません。
成分水酸化カルシウム
寸法(mm)(粒子)2.5~5.0
吸収量(CO2)120L/kg
平均温度(℃)術中1時間後:36
松吉医科器械コード23-7472-00
1式(12袋)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
医療用アセテートクロスサージカルテープ。
用途気管内麻酔挿入管の固定、硬膜外麻酔時のチューブ固定、酸素チューブ・マーゲンゾンデの固定、カテーテル・注射針・穿刺針の固定、点滴・輸液チューブの固定、副木の固定、術後の圧迫固定、肋骨・鎖骨・四肢骨の骨折時の矯正・牽引・圧迫固定。
材質アセテートクロス
テープ長さ(m)9
溶解力が大きいこと
不燃性があること
経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄
タイプ速乾
危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン
アズワン品番8-8349-03
1個(100g)
¥429
税込¥472
当日出荷
アズワン品番61-0293-92
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
バルブが標準装備されているので、麻酔ガスをボックス内に導入する事ができます。付属の棚板を使用することにより、底に脱脂綿をつめることができます。
材質(バルブ)PVC
材質(本体)PVC
材質(棚板)PVCパンチング板(2分割)
穴ピッチ(mm)12
棚板穴径5mm
バルブ2個、ノズル径Φ8~16mm
水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 。※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分
医薬品医療機器等法医薬部外品
患者さんを想う気持ちから生まれた"No More Cry"。導尿と薬液などの注入に使用するサイドスリット入りカテーテルです。バルーンカテーテル留置中の違和感、疼痛を軽減するために局所麻酔液を尿道内に注入するバルーンカテーテルです。バルーン後方に局所麻酔液の射出スリット(3カ所)が設けられて、尿道粘膜に作用し表面麻酔を行ないます。この製品は男性専用です。
材質シリコン100%
全長(mm)410
容量(mL)バルーン:10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228ADBZX00112000
一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
患者さんを想う気持ちから生まれた"No More Cry"。導尿と薬液などの注入に使用するサイドスリット入りカテーテルです。バルーンカテーテル留置中の違和感、疼痛を軽減するために局所麻酔液を尿道内に注入するバルーンカテーテルです。バルーン後方に局所麻酔液の射出スリット(3カ所)が設けられて、尿道粘膜に作用し表面麻酔を行ないます。この製品は男性専用です。
材質シリコン100%
全長(mm)410
容量(mL)バルーン:10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228ADBZX00112000
一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
吸入麻酔時に排出されるイソフルラン、セボフルランおよびエンフルランなどの余剰麻酔ガスを吸収するための吸着缶です。
この吸着缶を使用することにより院内スタッフを麻酔ガスから守ります。
質量(kg)0.29
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×185
アズワン品番64-7814-82
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
ソフトな素材で恐怖感を与えないので、小児への使用に適しています。
霧粒が細かく広範囲に粘膜を覆いますので、経鼻投与材に適しています。
3mLシリンジ付き単回使用ラテックスフリー。
材質シリンジ/PP(ポリプロピレン)、押子/PP(ポリプロピレン)・合成ゴム、アトマイザー/PC(ポリカーボネート)・PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番7-3515-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00093000303
先端ノズル径(Φmm)4
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
フラッシュロックのため、本体をねじらず接続可能です静脈麻酔・輸液療法などにおける薬液流路の調節に用いるコックです。
材質ハンドル=ポリエチレン
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)輸液ポンプ用ストップコック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15600BZZ01360000
松吉医科器械コード24-8576-01
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20個)
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
フラッシュロックのため、本体をねじらず接続可能です。静脈麻酔・輸液療法などにおける薬液流路の調節に用いるコックです。EOG滅菌済。
色グリーン
材質ポリカーボネイト
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)輸液ポンプ用ストップコック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15600BZZ01360000
松吉医科器械コード24-8576-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20個)
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
吸入麻酔時に排出されるイソフルラン、セボフルランおよびエンフルランなどの余剰麻酔ガスを吸収するための吸着缶です。
この吸着缶を使用することにより院内スタッフを麻酔ガスから守ります。
質量(kg)0.85
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×140×225
アズワン品番64-7814-78
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
関連キーワード