キャリーバッグ付きで持ち運びも可能な、麻雀牌・麻雀マットのセットです。
仕様●枠装着時サイズ(mm):約690×690×20●★入数:1セット●セット内容:マット、枠、麻雀牌、点棒、サイコロ、東南マーク、ヤキトリマーク、得点計算アシスト「ハヤハヤ」、コンパス、キャリーバッグ、簡易ルールブック
アズワン品番7-5370-11
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
脚部は折りたためて高さの調節ができます。
使用しないときはコンパクトに収納でき、お座敷用やダイニング用とご自由にお使いいただけます。
用途雀卓
材質構造材:ポリエチレン(HDPE -高密度ポリエチレン)、構造部材:スチール:粉体塗装、張り材:PVC、ナイロン
寸法(mm)(フェルト部)670×670、(点棒置き)375×78×2~10、(コップ置き)73Φ×10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×880×380/710
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×880×50
仕様●ケースサイズ(mm):約208×318×65●牌サイズ(mm):約28.0×21.0×16.5●★入数:1セット●セット内容:麻雀牌、点棒、サイコロ、東南マーク、ヤキトリマーク、ポーカーチップ、得点計算アシスト「ハヤハヤ」、コンパス、ルールブック
アズワン品番7-5371-11
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
牌のすべりが良く、洗牌時や打牌時の音を軽減可能です。
材質天然ゴム、綿布
寸法(mm)690×690×11
質量(kg)約3.4
アズワン品番7-5445-01
1枚
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
足元に補強がないスッキリ構造なので対面使いが可能です。
ネジが見えない外観配慮構造です。
材質天板/MDF ポリウレタン塗装、フレーム/スチール 粉体塗装
高さ(mm)700
棚なし
材質(天板)MDF PVC貼り
折り畳み可否不可
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質PVC
厚さ(mm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。
従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。
材質PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)10
種別玄関マット
耐熱温度(℃)60
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
お家で快適にできる麻雀卓十字脚タイプ!(牌サイズ:28mm)高さを変える事で座卓の高さで麻雀ができます。牌吸着機構部を4か所設けて牌をセットすることにより、牌の偏り軽減と牌セット時間のスピード化を実現してiます。
用途事務所の休憩室、待合室、ご家庭用に。
付属品十字脚部(アジャスター付)/十字脚カバー/ベース部/支柱/専用牌(背色:黄色)/専用牌(背色:水色)点棒セット/起家マーク/焼鳥マーク(4枚あります)/組立工具(ドライバ)/組立工具(レンチ)/本書(取扱説明書)/安全上の注意書き/十字脚固定ボルト(1本)/折畳ベース固定ネジ(ナベビス5×12 4本) /本体固定ネジ (ナベビス5×12)(4本)/コンセント固定バンド
材質ABS
質量(kg)40
色ホワイト
容量1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×83×72
関連資料付属品一覧(0.66MB)
取扱説明書(2.66MB)
1台
¥145,000
税込¥159,500
11日以内出荷
お家で快適にできる麻雀卓十字脚タイプ!(牌サイズ:30mm)高さを変える事で座卓の高さで麻雀ができます。牌吸着機構部を4か所設けて牌をセットすることにより、牌の偏り軽減と牌セット時間のスピード化を実現してiます。
用途事務所の休憩室、待合室、ご家庭用に。
付属品十字脚部(アジャスター付)/十字脚カバー/ベース部/支柱/専用牌(背色:黄色)/専用牌(背色:水色)点棒セット/起家マーク/焼鳥マーク(4枚あります)/組立工具(ドライバ)/組立工具(レンチ)/本書(取扱説明書)/安全上の注意書き/十字脚固定ボルト(1本)/折畳ベース固定ネジ(ナベビス5×12 4本) /本体固定ネジ (ナベビス5×12)(4本)/コンセント固定バンド
材質ABS
質量(kg)40
色ホワイト
容量1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×83×72
関連資料付属品一覧(0.66MB)
取扱説明書(2.66MB)
1台
¥145,000
税込¥159,500
11日以内出荷
お家で快適にできる麻雀卓折畳脚タイプ!(牌サイズ:30mm)折りたたみ式のためワンタッチ操作で隙間スペースに収納が可能です。牌吸着機構部を4か所設けて牌をセットすることにより、牌の偏り軽減と牌セット時間のスピード化を実現してiます。
用途事務所の休憩室、待合室、ご家庭用に。
付属品十字脚部(キャスター付)/十字脚カバー/折畳ベース部/支柱/専用牌(背色:黄色)/専用牌(背色:水色)/点棒セット/起家マーク/焼鳥マーク(4枚あります)/組立工具(ドライバ)/組立工具(レンチ)/本書(取扱説明書)/安全上の注意書き/牌収納カバン(2つ付属しております)/天板外れ防止カバー/十字脚固定ボルト(1本)/折畳ベース固定ネジ(ナベビス5×12 4本)/本体固定ネジ (ナベビス5×12)(4本)/コンセント固定バンド
材質ABS
質量(kg)42
色ホワイト
容量1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×83×76
取扱説明書(2.66MB)
1台
¥145,000
税込¥159,500
11日以内出荷
お家で快適にできる麻雀卓折畳脚タイプ!(牌サイズ:28mm)折りたたみ式のためワンタッチ操作で隙間スペースに収納が可能です。牌吸着機構部を4か所設けて牌をセットすることにより、牌の偏り軽減と牌セット時間のスピード化を実現してiます。
用途事務所の休憩室、待合室、ご家庭用に。
付属品十字脚部(キャスター付)/十字脚カバー/折畳ベース部/支柱/専用牌(背色:黄色)/専用牌(背色:水色)/点棒セット/起家マーク/焼鳥マーク(4枚あります)/組立工具(ドライバ)/組立工具(レンチ)/本書(取扱説明書)/安全上の注意書き/牌収納カバン(2つ付属しております)/天板外れ防止カバー/十字脚固定ボルト(1本)/折畳ベース固定ネジ(ナベビス5×12 4本)/本体固定ネジ (ナベビス5×12)(4本)/コンセント固定バンド
材質ABS
質量(kg)42
色ホワイト
容量1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×83×76
取扱説明書(2.66MB)
1台
¥145,000
税込¥159,500
11日以内出荷
関連キーワード