脚部は折りたためて高さの調節ができます。
使用しないときはコンパクトに収納でき、お座敷用やダイニング用とご自由にお使いいただけます。
用途雀卓
材質構造材:ポリエチレン(HDPE -高密度ポリエチレン)、構造部材:スチール:粉体塗装、張り材:PVC、ナイロン
寸法(mm)(フェルト部)670×670、(点棒置き)375×78×2~10、(コップ置き)73Φ×10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×880×380/710
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×880×50
牌のすべりが良く、洗牌時や打牌時の音を軽減可能です。
材質天然ゴム、綿布
寸法(mm)690×690×11
質量(kg)約3.4
アズワン品番7-5445-01
1枚
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
仕様●ケースサイズ(mm):約208×318×65●牌サイズ(mm):約28.0×21.0×16.5●★入数:1セット●セット内容:麻雀牌、点棒、サイコロ、東南マーク、ヤキトリマーク、ポーカーチップ、得点計算アシスト「ハヤハヤ」、コンパス、ルールブック
アズワン品番7-5371-11
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質天然木/MDF
幅(mm)750
高さ(mm)710
奥行(mm)750
天板耐荷重(kg)20
材質(天板)天然木化粧繊維板
天板形状四角
キャリーバッグ付きで持ち運びも可能な、麻雀牌・麻雀マットのセットです。
仕様●枠装着時サイズ(mm):約690×690×20●★入数:1セット●セット内容:マット、枠、麻雀牌、点棒、サイコロ、東南マーク、ヤキトリマーク、得点計算アシスト「ハヤハヤ」、コンパス、キャリーバッグ、簡易ルールブック
アズワン品番7-5370-11
1セット
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
足元に補強がないスッキリ構造なので対面使いが可能です。
ネジが見えない外観配慮構造です。
材質天板/MDF ポリウレタン塗装、フレーム/スチール 粉体塗装
高さ(mm)700
棚なし
材質(天板)MDF PVC貼り
折り畳み可否不可
存在感のあるしっかりしたつくり。2人用ダイニングテーブルです。天然木の温もりが感じられます。
仕様組立式
材質天板:天然木化粧繊維板、脚部:天然木、ラッカー塗装
幅(mm)850
高さ(mm)695
奥行(mm)650
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。
材質PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)10
種別玄関マット
耐熱温度(℃)60
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
お部屋が広く見え、使い勝手のよいロースタイル!ウレタン塗装を施しているから、水や汚れに強い!。お部屋が広く見え、使い勝手のよいロースタイル仕様!。天然木のフレームには汚れに強いウレタン塗装を施しています。足裏には傷防止フェルト付き。シンプルなデザインに美しい木目が映えるテーブル。角が丸いデザインだから安心してくつろげる
角が丸いから、小さなお子様がいるご家庭でも安心。
仕様お客様組立商品
材質天然木(アッシュ)、天然木化粧繊維板(アッシュ)、表面加工:ウレタン塗装
幅(mm)750
高さ(mm)640
奥行(mm)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75×75×64
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。
用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。
付属品チャック回し・六角レンチ・バイス
寸法(mm)480×200×570
質量(kg)14.7
周波数(Hz)50/60
電流(A)3/2.5
電圧(V)100
消費電力(W)280/240
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200
コード長さ(m)2
テーブル寸法(mm)160×160
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mm
チャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm
定格時間30分
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
インパクト抜群の刀ノブ新登場!!
個性的なドレスアップに!!
向き調整用ナット付き(12×1.25用×1、10×1.25用×1)。
10×1.25変換アダプター付き。
10×1.25の車両にもご使用いただけます。
用途内装パーツ
寸法(mm)つば:75、つば下:55
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質PVC
厚さ(mm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
お求めやすい価格のカーペットマットです。太糸/細糸のコンビネーションで土砂除去、土砂保持効果に優れています。
用途外部からの土砂や水分などの侵入、油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。
材質表地:ポリプロピレン、裏地:塩化ビニール
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
雪落しや硬荒土落としのロングセラー。現場や、工場、積雪時の玄関に最適です。
厚さ(mm)20
材質硬メッキ鉄線、PET
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード