牌のすべりが良く、洗牌時や打牌時の音を軽減可能です。
材質天然ゴム、綿布
寸法(mm)690×690×11
質量(kg)約3.4
アズワン品番7-5445-01
1枚
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
キャリーバッグ付きで持ち運びも可能な、麻雀牌・麻雀マットのセットです。
仕様●枠装着時サイズ(mm):約690×690×20●★入数:1セット●セット内容:マット、枠、麻雀牌、点棒、サイコロ、東南マーク、ヤキトリマーク、得点計算アシスト「ハヤハヤ」、コンパス、キャリーバッグ、簡易ルールブック
アズワン品番7-5370-11
1セット
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
脚部は折りたためて高さの調節ができます。
使用しないときはコンパクトに収納でき、お座敷用やダイニング用とご自由にお使いいただけます。
用途雀卓
材質構造材:ポリエチレン(HDPE -高密度ポリエチレン)、構造部材:スチール:粉体塗装、張り材:PVC、ナイロン
寸法(mm)(フェルト部)670×670、(点棒置き)375×78×2~10、(コップ置き)73Φ×10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×880×380/710
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×880×50
こんなお得な商品も!

平板マット ツヤマット PVC製
モノタロウ
¥13,980~
税込¥15,378~
ゴムマット製品より耐久性があります。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。
通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。
どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。
精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。
色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール
色緑
厚さ(mm)1.5
幅(mm)915
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質PVC
厚さ(mm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。
材質PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)10
種別玄関マット
耐熱温度(℃)60
仕様●ケースサイズ(mm):約208×318×65●牌サイズ(mm):約28.0×21.0×16.5●★入数:1セット●セット内容:麻雀牌、点棒、サイコロ、東南マーク、ヤキトリマーク、ポーカーチップ、得点計算アシスト「ハヤハヤ」、コンパス、ルールブック
アズワン品番7-5371-11
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
オフィスで好まれるサイズバリエーション。
3色の天板カラーを揃えています。
天板、脚ともにシャープな形状。
コストパフォーマンスに優れています。
材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード、脚・フレーム:スチール(粉体塗装)
幅(mm)900
高さ(mm)700
奥行(mm)900
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×700
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)2
色モスグリーン
硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105
引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
種別店舗
文字のぼり 貸卓 全自動卓 お一人様大歓迎
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
材質ゴムの木
関連資料注意事項(4.17MB)
山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に
材質ゴム
厚さ(mm)3
質量(kg)約40
色(表)緑、(裏)黒
寸法(m)1×10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
家具調こたつ用天板。実用面に優れたUV塗装。傷や耐熱性に優れ、水分にも強く汚れの手入れが簡単。天板固定ネジ無し
用途こたつ用天板。テーブル/コタツ/炬燵/火燵/家具調/こたつ板/UV塗装
面談テーブルや、麻雀やトランプなど娯楽時の1対1の対面でないシチュエーションに使用できます。足部分は片面スモーク仕様にすることにより牌などの映り込みを防止します。本体に施された切り込み部分に差し込んでいくだけで設置できます。麻雀プレイ用マットの大きさに合わせて2種類のサイズ脚を用意しています。
セット内容本体パーツ×2、がたつき防止ストッパー×2、脚用パーツ・大サイズ(170×2×100mm)×4、脚用パーツ・小サイズ(120×2×100mm)×4
材質透明硬質塩化ビニール(2mm厚)
寸法(mm)978×978×600
質量(g)3720
アズワン品番65-1229-91
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード