23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電話、電気、ガス、水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ、イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。
材質ABS 内径(Φmm)(吊輪)約80 パイプ径(Φmm)34
1セット(5本)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

三角コーンとコーンの間に使用するバーです。 進入禁止や境界用として使用できます。 2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
1セット(5本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

三角コーンとコーンの間に使用するバーです。 進入禁止や境界用として使用できます。 2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として 材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE パイプ径(Φmm)約34 リング内径(Φmm)約73.5
1セット(10本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軽量タイプのコーンバー。
直径(Φmm)×長さ(m)(外寸)34×2.11 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質ABS、PE 質量(g)約290 リング内径(Φmm)約83
1本ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リング部分が切れにくいので長く使えます。
用途工事現場や駐車場に 黄色反射/黒 パイプ径(Φmm)34 材質塩ビ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。
用途屋内駐車場、工事現場等の高さ制限箇所への設置に。 黄黒(黄部反射) 長さ(m)1.9 トラスコ品番167-0521 セット内容バー本体×1、ユニクロリンクチェーン1M×2、リング金具×2 材質バー本体:ABS樹脂 幅(mm)54Φ
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

日本緑十字社高さ制限バー黄/黒
駐車場などの入口付近に。
用途風が強い場所での使用はひかえてください。 仕様ステンレスワイヤー1m付き、リーズロック付き(長さ調整) 付属品ステンレスワイヤー1m×2本、リーズロック×2個 黄/黒
1本
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
用途工事現場や駐車場に。 イエロー/ブラック 材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm) 幅(mm)34
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角コーン スタンダード モノタロウ 動画あり
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。 幅(mm)約380 質量(g)約700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護パット一体設計で、部分圧迫が避けられ、前のめり防止と姿勢保持に効果的です。 脱着簡単、丸洗い可能。 床ずれを防止するナースパットとのセットも便利です。
胴回り(cm)140まで 松吉医科器械コード01-4000-01
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
3,290 税込3,619
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京エンゼルセーフティベルト
座位を安定・保持させ、車いすからのずれ落ちを防止する安全ベルト。 さまざまなタイプの車いすにもワンタッチで装着できます。 長時間使用しても身体に負担がかかりません。
用途車いすからのずれ落ち防止用安全ベルト。 仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:不可 グリーン サイズフリー 混率(%)ナイロン100 ベルト長さ(cm)ウエストベルト:約97~130
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

長さが1300~2000mmの間で調整ができ、設置に便利です。
用途駐車場や歩行者通路の仕切りに 黒/黄色反射 トラスコ品番854-7555 材質塩ビ 質量(g)670
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ワンタッチで着脱でき、長さも自由に調節できます。装着したまま食事や手足の訓練ができます。 調節ベルト(別売)で、ベルト長を延長することができます。
材質綿100%(デニム) ネイビー 寸法(cm)(装着寸法)横方向/96~126、縦方向/140~180(車椅子背シート含む) アズワン品番0-2446-52
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

車いすからのズリ落ちを防止。1本のベルトをバックルで固定します。
寸法(幅W×長さL)(cm)5×約150
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

大きな面ファスナーでどこでも着脱。 必要な長さでカットする事も出来ます。
用途車いすでの座位を安定させる柔らかいベルト。 仕様洗濯:可(手洗い)、脱水:不可、乾燥機:不可 材質合成ウレタンゴム、ナイロン 他 ブラック 幅(cm)11 長さ(cm)155 アズワン品番64-8892-09
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ずり落ちを防止します。通気性のよいメッシュで爽やか。小物を入れるのに便利な胸ポケット付。
材質ポリエステル100% 材質(調節バックル)ポリアセタール
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

体に触れる部分の素材にはポリエステルを採用しており、柔らかな肌触りです。 前方への滑りを防ぎ、ずれ落ちや転倒を防止します。
材質ポリエステル ウエスト(cm)~約95 アズワン品番7-4435-01
1本
5,742 税込6,316
当日出荷

ワンタッチで着脱でき、長さも自由に調節できます。装着したまま食事や手足の訓練ができます。調節ベルト(別売)で、ベルト長を延長することができます。
材質綿100%(葛城織)
1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンハヤトICテストクリップ
RoHS
ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ショートタイプ/5本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ショートタイプ(先端長4mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を20mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチ セット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm)本体長:25.6、先端パイプ:Φ0.6×4 先端長(mm)4 パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×4(ショートタイプ) 先端スプリング径(Φμm)150 コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可) 入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

サンハヤトICテストクリップ
RoHS
ICテストクリップ(0.3mmピッチ対応/5本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ミドルタイプ(先端長7.5mm)で、0.3~0.5mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を50mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合SOP、QFPパッケージ等:0.3~0.5mmピッチ セット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm)本体長:29.1、先端パイプ:Φ0.6×7.5 先端長(mm)7.5 パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×7.5(ミドルタイプ) 先端スプリング径(Φμm)80 コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可) 入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
欠品中

サンハヤトICテストクリップ
RoHS
ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/5本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチ セット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm)本体長:34.6、先端パイプ:Φ0.6×13 先端長(mm)13 パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×13(ロングタイプ) 先端スプリング径(Φμm)150 コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可) 入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
当日出荷