706件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインテープ 厚手タイプ モノタロウ 動画あり
はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.4 引張強度(N/10mm)24 接着剤ゴム系
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)11 引張強度(N/50mm)320 剥離紙なし
1巻ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

手切れ性があります。 糊残りの少ないアクリル系粘着を使用しています。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 質量(g)400 伸度(%)19 主な用途表示・安全用 ボールタックNo.15 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)59.6 剥離紙
1巻
特価
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.)32 引張強度(N/25mm)72 粘着力(N/25mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐候性のあるPVC基材のセパなしタイプのラインテープです。平滑な床面の施工に適しております。
用途工場、店舗、学校、病院などの区画、廊下のライン表示に 粘着力(N/10mm)1.76 引張強度(N/10mm)27.47
1巻ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニールテープ モノタロウ 動画あり
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 破断伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)70.0 剥離強度(N/25mm)1.5以上 粘着力(N/25mm)4.5
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1巻ほか
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ラインテープ モノタロウ 動画あり
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)0.8以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品 モノタロウ 動画あり
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広く JIS規格C2336 伸び(%)125以上 粘着力(N/10mm)1.18以上 引張強度(N/10mm)27.44以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 絶縁耐力36.46kV/mm以上 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1パック(10巻)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。 仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可 トラスコ品番184-3379 材質基材:オレフィン系フィルム 幅(mm)50 厚さ(mm)0.16 質量(g)200 長さ(m)20 主な用途表示・安全 使用条件切断にはカッターが必要 使用場所屋内
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に 主な用途表示・安全用 引張強度(N/10mm)193.2 粘着力(N/20mm)14.58 特性耐久・耐摩耗性
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用 テープ幅(mm)50 基材半硬質ビニルフィルム テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤ゴム系 主な用途表示・安全用 剥離紙なし 使用場所屋内 特性耐久性、耐摩耗性
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

はく離紙がなく、テープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)490 伸び(%)180 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)36 剥離紙なし RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

布テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.3 粘着力(N/25mm)8.0 基材 伸度(%)7 粘着剤合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm)136.5 保持力(mm/15分)0.2 巻戻し力(N/25mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.4MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性がかなり強いラインテープ! 耐久性、耐摩耗性、隠蔽性アップしたPEクロス基材のラインテープです。 PEクロス基材を使用しておりますので、丈夫で伸びにくいラインテープです。 刃物を使わずに手で簡単に切れますので、作業性が抜群です。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

15mm幅のデザインOPPテープです。「ありがとう」のキモチを伝える、目を惹くわかりやすいデザインがポイント!
1巻長さ(m)30 材質OPP 寸法(mm)15 テープ幅(mm)15
1巻
209 税込230
当日出荷

タイプスタンダード エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
1巻ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプ強粘着 長さ(m)5.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスビーズ封入型の反射テープです。光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計。夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。・輝度 日本道路公団2級相当
用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に。学校やスポーツ施設の安全標示に エスコ品番EA983GA-13 材質反射ガラスビーズ(セパレータ付) 厚さ(mm)0.12 長さ(m)10
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。 JIS Z 9117相当品です。
用途危険位置を警告 仕様シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途電気絶縁用、仕分け用 エスコ品番EA944NX-102 材質塩化ビニール
1個
250 税込275
当日出荷

仕様●幅(mm):50●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番65-9316-10
1巻
545 税込600
当日出荷

色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。 仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可 材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系 厚さ(mm)0.12 主な用途表示・安全 使用条件切断にはカッターが必要 使用場所屋内
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-134 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
トラスコ品番781-2931 質量(g)59 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-34 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-124 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
240 税込264
当日出荷

材質ポリエチレン 黄/黒 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 表示内容トラ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

店舗で活躍する包装作業に便利なストアテープ!お客様へ感謝の気持ちを伝えます!黄色く目立つ色目が人気。15mm幅×35m。
仕様仕立て:1巻ピロ包装×10巻箱入 材質本体-OPPフィルム,糊-アクリル系 テープ幅(mm)15 寸法(幅Wmm×長さLm)15×35
1箱(10巻)
3,398 税込3,738
当日出荷

材質LDPE 厚さ(mm)0.05 テープ長さ(m)91 アズワン品番64-7981-52
1巻
490 税込539
当日出荷

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-13 規格ANSIZ535.1規格準拠 主な用途表示・安全用
1個
5,050 税込5,555
当日出荷

模様面をラミネート加工しているので剥げにくい
1巻
9,560 税込10,516
当日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-21 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
8,250 税込9,075
当日出荷

1巻
485 税込534
当日出荷