4,539件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:イエロー
イエロー 定格電流(mA)25
1袋(5個)
246 税込271
当日出荷

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:イエロー
1個
274 税込301
当日出荷

仕様●直径:5Φ●色:黄●損失:50mW●順方向電流:30mA●最大順方向電流:100mA●逆方向電圧:5V●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-40℃~+85℃●はんだ付け温度:260℃、5秒●ピーク波長:595nm●指向性:15° アズワン品番67-0371-94
1個
129 税込142
5日以内出荷

1個
1,430 税込1,573
当日出荷

非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。 耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
使用電池単3アルカリ電池×4本(付属) 電球の種類LED 特殊用途防爆・防水 材質樹脂 イエロー 付属品ストラップ付属 エスコ品番EA758SB-20Y 寸法(mm)Φ43×178 質量(g)216(電池含) 光源LED球 電池寿命約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。) 防水仕様IP67(水深1m防水設計) 明るさ(Lm)100(4200cd) 照射距離(m)約130
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm)107 高さ(mm)133 材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g)905 奥行(mm)65 入力電圧(V)DC12/24 光源LED 最大消費電力(W)48 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)45 材質(レンズ)アクリル 防水仕様IP67 LED使用数(個)16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65 電球の種類LED
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
465 税込512
当日出荷

仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:15000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:590 nm●シリーズ:WL-SMTD アズワン品番65-7244-81
1袋(20個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 仕様4.5~20V用抵抗付 指向角(°)30 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 電源電圧(V)DC4.5~24 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 指向角(°)30 付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

地も照らす。 光の屈折特性を最大限に活かしたNewレンズカット。 水の浸入を極力まで抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール採用。
用途DC24V車専用 コード長さ(mm)140(0.5sq)
1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 黄強度 = 630 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm視野角度 = 16°波長ピーク = 587 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000hミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,320 税込1,452
5日以内出荷

エース神戸黄LEDベスト
付属品コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2 サイズフリー タイプ(背面)逆A型 テープ幅(mm)60 本体寸法(mm)255×225×60 着丈(cm)約60 電池寿命(時間)(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200 LED色 LEDランプあり 光度(mcd)8000 有効ウエストサイズ(cm)約135 LED使用数(個)16
1着
6,098 税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROHM SML シリーズ LED は黄色です。動作温度範囲は -40 ~ +85 ℃です。光度を改善
仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SML●コード番号:215-9968 アズワン品番65-7235-46
1袋(50個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5~24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。
種類その他 指向角(°)30 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 順電圧(V)3.4(20mA時typ.) 電源電圧(V)DC4.5~24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1 アズワン品番65-7235-29
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム 長さ(mm)1172 オレンジ 質量(g)105 内径(Φmm)34 外径(Φmm)35 適合種別40W形 トラスコ品番352-9525
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
8,190 税込9,009
翌日出荷

ライトイエロー 仕様柄のスイッチを押している間点灯・回すと連続点灯 材質アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ) 寸法(mm)Φ12×133 質量(g)約30 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) アズワン品番0-9272-28
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

寸法(mm)ガード部:88×90 淡黄色 取付M5ボルト/スペーサーナット ピッチ11mm 定格電圧(V)12/24 寸法(Φmm)ランプサイズ:67×80 消費電力12V-0.79A(9.5W)/24V-0.4A(9.8W) 全光束(Lm)12V-325/24V-330 色温度(K)3000 防塵防水性能IP68相当
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

マイナーチェンジとなった2023モデルのレブル250/500に対応し、すべての年式に適合する様にしました。
適合レブル250/500 17y- ※S エディションを除く 淡黄色
1セット
30,980 税込34,078
5日以内出荷

視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。 先を見通せない旅路の不安も解消。 夜間走行で車のライトの中に埋もれない。 車種専用キットだから、簡単装着。 保安基準適合 取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。
淡黄色 タイプスモールタイプ 消費電力(W)7.3×2 色温度(K)3000 防水保護等級IP67
1セット
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。 先を見通せない旅路の不安も解消。 夜間走行で車のライトの中に埋もれない。 車種専用キットだから、簡単装着。 保安基準適合 取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。
淡黄色
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:チップLED●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:240-7020 アズワン品番65-7231-10
1袋(25個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッドライト タイプH4 出力(W)44 電圧(V)DC12 全光束(Lm)(HI)3200 発光色イエロー 色温度(K)3000
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

エスコ品番EA940D-230 種類照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合
仕様●LED色:黄●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2952 アズワン品番65-7250-75
1袋(5個)
8,198 税込9,018
欠品中

霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ タイプH8/H11/H16 出力(W)42 全光束(Lm)3200 発光色イエロー 色温度(K)6500
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = チップLED実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 20 → 35 Vビュー角 = 120 °主波長 = 573 nm寸法 = 2 x 1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = チップLED実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 20 → 35 Vビュー角 = 120 °主波長 = 573 nm寸法 = 2 x 1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ タイプHB3/HB4 出力(W)42 全光束(Lm)3200 発光色イエロー 色温度(K)6500
1セット
4,298 税込4,728
6日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)JB LEDクリスタルEマーカー 黄色
省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
仕様環境負荷物質:ELV指令適用 材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA) 質量(g)約120 寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80 レンズ色イエロー LED色イエロー 環境温度範囲(℃)-20~65 光束(Lm)61.6~86.3 防水性IP65
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]LEDコインライト 黄
キャッチコピー:電池交換不可。商品説明:電池交換不可
仕様(1個梱包形態)化粧箱 セット内容ボタン電池(LR1130)3個付 材質ABS 寸法(mm)Φ36.4×8
1個
228 税込251
3日以内出荷

1袋(5個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-6161Y。販売備考:レブル(Rebel)250/500 S Edition 20Y-(2BK/8BK-MC49) ※Sエディション専用です。適合情報:。ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] レブル250 Sエディション
イエロー 消費電力(W)14.6
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:2a●照光部色:黄●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4687-65
1個
2,798 税込3,078
15日以内出荷

ガラス表面が黄色になったクラシックなフィラメント型LEDです。フィラメントが見えるセードや、コード付きソケット等で使用するとランプそのものがおしゃれなインテリアになります。
その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可 材質ガラス 寸法(mm)D64×H140 質量(g)48 消費電力(W)3.7 定格電圧(V)AC100 口金E26 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)20000 配光角度(°)290 光色電球色(2400K)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

寸法(mm)ステー部:59×23 淡黄色 取付M5ボルト ピッチ11mm 定格電圧(V)12/24 寸法(Φmm)ランプサイズ:横60.5×49.5 消費電力12V-0.6A(7.3W)/24V-0.3A(7.5W) 全光束(Lm)12V-230/24V-235 色温度(K)3000 防塵防水性能IP67相当
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1個
3,150 税込3,465
翌日出荷