1,404件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ニップル アソー CADデータあり
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様砲金・黄銅継手 材質青銅製 形状ニップル 種類銅管用継手 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異径六角ニップル アソー CADデータあり
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メッキ付きなので美観を損ないません。 配管状況により対応可能な便利な継手です。 取付後は漏水がないか確認をしてください。
材質黄銅(クロムメッキ) 形状丸ニップル
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ロングニップル
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途サウンドパーツ 仕様高圧ゴムホース用 適合高圧ゴムホース 材質真鍮 長さ(mm)75 サイズ3/8インチ タイプ75L
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ニップル 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状ニップル 使用流体空気、水(油) 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60 使用真空圧力(kPa)0.014
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など 材質黄銅 形状ニップル タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子) 種類ホース継手 使用温度範囲(℃)-50~+150 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。
用途グリースニップル摩耗時の交換に
1パック(3個)
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ
用途グリースニップル摩耗時の交換に
1箱(100個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。刈払機のグリースニップル交換に。
用途グリースニップル摩耗時の交換に ねじ規格8×P1.25BP
1パック(3個)
569 税込626
当日出荷

グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します タイプA型 仕様黄銅メッキ付
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として タイプA型 表面処理ニッケルメッキ 材質(本体)黄銅
1パック(10個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

適合スポーク:NO.14ゲージ/直径2.0 材質真鍮 全長(mm)15 ねじサイズBC2.0
1セット(72個)
1,498 税込1,648
当日出荷

グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプB型 仕様黄銅メッキ付
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプA型普及品 仕様黄銅生地
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メッキ付きなので美観を損ないません。配管状況により対応可能な便利な継手です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
349 税込384
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです 角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します タイプC型 仕様黄銅メッキ付
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として 材質(本体)黄銅 タイプB型(67.5°) 寸法L(mm)21 表面処理黄銅メッキ ねじ寸法1/8PT ボルト2面幅(mm)10
1パック(10個)
999 税込1,099
当日出荷


形状ニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類R 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 シールねじシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル アソー CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として 材質(本体)黄銅 タイプA型 寸法L(mm)20 表面処理なし ねじ寸法1/8PT ボルト2面幅(mm)10
1パック(10個)
539 税込593
欠品中

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管 仕様ノンアスベストパッキン付 材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)