用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。
材質アルミ
表面処理B1アルマイト
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状Lタイプ
材質スチール
表面処理黒塗装仕上げ
穴数6
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
ブラック(艶消し)仕上げのアルミ製アングルです。
材質アルミ製(A6063S-T5)
色ブラック
長さ(m)1.82
穴の有無穴無
RoHS指令(10物質対応)対応
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型L
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
材質A6N01SS-T5
質量(g)9
表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥269
税込¥296
9日以内出荷
手軽で多彩な取り付けができる部材です。
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)38
板厚(mm)2.0
穴ピッチ(mm)25
材質スチール
表面処理黒塗装仕上
形状L型
穴径(Φmm)6.5
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
エスコ品番EA951EE-309
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
こんなお得な商品も!
アングル 穴あき
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
材質スチール
板厚(mm)2
穴径(mm)5
関連資料商品特長
2×2、1×4、2×4、4×4など幅広く使用できるアングル金具です。
ベーシックな形状で角のつなぎや補強に使用できます。
地味な金具ですが厚みを持たせて存在感を出しています。
材質鉄
色ブラック
表面処理黒亜鉛メッキ
使用ビス径(mm)3.8~4
内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。
ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。
幅(mm)25×25
穴径(Φmm)5
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール
色黒色
寸法L1(mm)37
寸法L2(mm)37
板厚(mm)2
穴径(mm)5
長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。
用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。
材質鉄
長さ(mm)900
厚さ(mm)3
表面処理ユニクロめっき
セット内容アングルブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)14
表面処理黒アルマイト
1セット
¥361
税込¥397
16日以内出荷
横幅は82mmでバイ4幅に、縦幅は36mmバイ2幅内におさまるアングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質鉄
厚さ(mm)2
寸法(mm)2×82×36×36
塗装黒
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。
存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。
2×2、2×4等幅広く使用できます。
片面がサラ穴になっています。皿頭のビスを使用すれば金具からビスの頭が飛び出さないように取り付ける事ができます。
サラ穴とは逆から取り付ける時は、なべ頭などのビスを使用してください。
材質鉄
表面処理黒亜鉛メッキ
補強などの金物として。内側皿穴。
材質鉄
穴径(Φmm)(丸穴)4、楕円穴:3.5×10
穴数(丸穴)2、(楕円穴)1
寸法A(mm)20
寸法B(mm)20
寸法C(mm)25
厚さ(mm)1.5
アズワン品番64-7743-74
1組
¥339
税込¥373
3日以内出荷
補強などの金物として。内側皿穴。
材質鉄
穴径(Φmm)(丸穴)4、楕円穴:3.5×10
穴数(丸穴)2、(楕円穴)1
寸法A(mm)20
寸法B(mm)20
寸法C(mm)25
厚さ(mm)1.5
アズワン品番64-7743-75
1組
¥349
税込¥384
3日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ブラック
材質A6N01SS-T5
質量(g)4
表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)34
表面処理アルマイト
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
色ブラック
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質A6N01SS-T5
質量(g)78
表面処理黒アルマイト
1個
¥450
税込¥495
欠品中
セット内容アングルブラケットS3060×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、TナットS(M6)×4
材質A6N01S-T5
質量(g)34
表面処理黒アルマイト
1セット
¥582
税込¥640
当日出荷
材質A6N01S-T5
質量(g)34
表面処理黒アルマイト
1個
¥328
税込¥361
当日出荷
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
バイ2幅に適した、小さめのアングルです。縦幅も36mmなので、バイ2幅内におさまります。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質鉄
厚さ(mm)2
寸法(mm)2×34×36×36
塗装黒
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)4
表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥330
税込¥363
当日出荷
バイ4幅に適した、アングルです。縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質鉄
厚さ(mm)2
寸法(mm)2×82×75×75
塗装黒
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
パイプの裏など塗りにくい部分に、効率良く簡単に作業ができます。
用途平塗り用
形状柄長へ型
毛色黒色
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
用途アングル端面用保護カバー。
材質軟質PVC
仕様L型アングル40角、50角用
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
表面処理B1アルマイト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ