90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状エルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,790 税込1,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1 形状チーズ 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ストリートエルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
319 税込351
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シーケー金属エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
エコ商品
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状エルボ ねじの種類PTネジ 表面処理鋳放し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状45°エルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ストリートエルボ 表面処理鋳放し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状45°エルボ 表面処理鋳放し
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理鋳放し
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベンカン機工溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ
エコ商品
種別黒・SCH40 材質PT370 形状エルボ45° 種類溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別SCH40 材質PT370 形状エルボ45° 種類溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格エルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71 税込78
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72 税込79
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

AirTACエルボ(ミニ)
エコ商品
小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格ミニエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80 税込88
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AirTACユニバーサルエルボ
エコ商品
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニバーサルエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

AirTAC隔壁ユニオンエルボ
エコ商品
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格隔壁エルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状45°エルボ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状横口エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様JIS B2301規格品、シール加工付、バンド付、日本水道協会認証登録品 材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系 形状エルボ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状エルボ 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

AirTACロングエルボ
エコ商品
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ロングエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ダブルユニバーサルエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 形状ストリートエルボ 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トリポットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状トリポッドエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AirTACステンレスエルボ
エコ商品
本体材質はステンレス304で、禁銅仕様に適用。 型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の接着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は、安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)