テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。
セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に
色トラ
テープ幅(mm)45
基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)65
粘着力(N/25mm)16.5
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。
建設現場など高所作業の足場。
ビル出入口、工作機械回りの床面。
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)147
特性耐水、耐油
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
1個
¥8,960
税込¥9,856
翌日出荷
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに
主な用途滑り止め用
引張強度(N/20mm)150
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。
パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。
クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。
ビルの出入口、工作機械まわりの床面。
バス・フォークリフト・航空機などのステップ。
建設現場など高所作業の足場。
その他、水や油ですべりやすい所など。
工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに
建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に
エスコ品番EA944DD-12A
材質剥離紙
主な用途滑り止め用
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに
建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に
エスコ品番EA944DD-2A
材質剥離紙
主な用途滑り止め用
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
滑りやすい足元に強力すべり止めです。
鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。
屋外で使用できます。
表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)約1
テープ長さ(m)5
粘着剤アクリル系
材質(表面)鉱物粒子
貼るだけで滑り転倒事故を防止できます。
セパレーターを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。
耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。
乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮。
用途駅のホーム・ビル・工場屋内外の階段、乗物・建設機械(フォークリフト等)のステップ
主な用途滑り止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料すべり止めテープ施工手順(0.31MB)
「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。
環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。
種別セパレーター付き
伸度(%)1000
引張強度(N/cm2)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.6mm×6.2mm×5m
材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系
形状V型
使用温度範囲(℃)-5~40
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m
材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系
形状波型
使用温度範囲(℃)-5~40
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):9mm×6mm×5m
材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系
形状P型
使用温度範囲(℃)-5~40
1個
特価
¥679
税込¥747
当日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-4
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-2
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
用途ビル、工場の出入口。
階段、 傾斜通路に。
機械廻り、作業台 に。
フォーク リフト、建設機 械等のステップに。
脚立に。
砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)147
ラベルが透けないので印刷物の訂正用途に最適。アルミ蒸着層が下地をしっかり隠します。
タイプ下地がかくせる
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン
寸法(mm)本体サイズ:70×66×203、シートサイズ:120(W)×0.2(T)×5000(L)
色黒×黄
質量(g)約520
テープ長さ(m)5
型番BRS-1205A
メーカー中発販売
テープ厚さ(mm)0.2
アズワン品番64-7981-71
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。
水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。
誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。
切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。
コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。
プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。
手で簡単にまっすぐに切れます。
油性ペンで文字が書けます。
用途メモ等の仮止め。文具・雑貨・工作用。識別ラベル、ポスター等の掲示。小物の包装、袋の口の結束など。
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤のように強力固定
用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。
自動車のモールやネームプレートの固定に。
粘着力(N/10mm)4.5
保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。
備品管理表示に最適な専用ラベルです。
タイプ備品管理
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色銀
エコマーク認定番号17 112 045
滑りやすい足元に強力すべり止めです。
鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。
屋外で使用できます。
表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
質量(g)300
主な用途滑り止め用
一般色のトラテープに比べ約2倍の視認性があり、建物や工場の危険個所に貼りつけることにより、注意を喚起し事故防止の効果を発揮します。
また、粘着剤付きなので、貼付けが簡単で曲面にもなじみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
眩しいカラーが目を引く蛍光色ラベル。
ファイルの背見出しなどに適しています。
タイプ蛍光
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色ボタニカル(オレンジ)
エコマーク認定番号17 112 045
紙の素材を活かしたナチュラルな風合いのテープ。ギフトラッピングやハンドメイド作品のアレンジなどに活躍します。
タイプクラフトテープ
長さ(m)5
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 057
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ波型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色ダマスク(ピンク)
エコマーク認定番号17 112 045
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。
ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。
重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプP型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
ネームランド専用替えテープ。12mm幅。
カラーやデザインを楽しめるテープです。
色ブラックにベージュ文字
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)5
1巻(1巻)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
紙の風合いでアレンジの幅が広がる!ネームランド専用替えテープ。
色ベージュに黒文字
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)5
1巻(1巻)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ