X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
横(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。
色黒
サイズA4
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カラーストレッチフィルム ブラック
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
色付のストレッチフィルムで、梱包物を分かりやすく分別できます。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)2.8
質量(g/本)2800
RoHS指令(10物質対応)対応
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ
色黒
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
5色から選択できます。荷物の行き先や内容等に応じて色分けし、ひと目で仕分けができ、作業効率を大きく改善できます。
また黒色は、製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
用途荷崩れ防止。工場内製品仕分け。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
光を反射しにくい
手で簡単に切れ、作業性が良い
基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く
糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい
用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに
主な用途養生用、仮止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は、ポリエステルフィルムの片面側あるいは両面側にサンドマット加工を施したものです。
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
横(mm)297
導電性>10の13乗Ω/□
RoHS指令(10物質対応)対応
INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します)
その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ
質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別)
電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60
レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7
シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)
ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き
撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞
フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m
セルフタイマー電子式 作動時間:約10秒
露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV
液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
撮影に特化した超小型チェキカメラ。
プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。
スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。
チェキプリントするには何れかの機器が必要です。
撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。
カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
質量(g)約41(記録メディア、ストラップ含まず)
電源リチウムイオン電池(内蔵型)
充電時間約2~3時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.3×43×44.4
ズーム固定
フラッシュAuto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m
焦点距離(mm)f=16.25(35mm film換算)
撮影枚数アプリ未接続時撮影上限:50枚
記録枚数内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚
対応フォーマット撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE
撮影距離(cm)19.4~∞
絞りF2.2
セルフタイマー約10秒/約2秒
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
記録画素数2560×1920ピクセル
オートフォーカスなし(単焦点)
外部インタフェースUSB Type C(充電専用)
和風柄、幾何学模様のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)68
可視光線透過率(%)25
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.57
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
本製品は、ポリエステルフィルムの片面側あるいは両面側にサンドマット加工を施したものです。
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)10
導電性>10の13乗Ω/□
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
破壊電圧(kV)6
黒ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)108
可視光線透過率(%)31
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.6
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.53
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
8μ厚から25μ厚までラインナップ充実!
カラーストレッチ(黒・青)も新登場!
材質LLDPE
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、絶縁性に優れています。端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。UL規格認定品です。File No. E56086。UL温度定格130℃
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定等。
基材ポリエステルフィルム
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.03
粘着剤アクリル系
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)39.2
粘着力(N/25mm)8.58
取得規格UL温度定格130℃
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、絶縁性
8μ厚から25μ厚までラインナップ充実!
カラーストレッチ(黒・青)も新登場!
材質LLDPE
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(32本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
圧倒的な品揃え
リサイクルメーカートップの取扱い機種数
どのような印刷物も鮮やかに表現。
さらに印刷コストを大幅に削減。
より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。
使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて実施することで安心・安全な製品を実現しています。
適合DocuPrint P360dw
種別クイック式リサイクル
色黒
適合規格E&Qマーク
適合機種メーカー冨士フィルム
印字枚数8000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
業界NO.1の圧倒的な品揃え。充実したアフターサービス。高品質且つ最適な価格でご提供
適合機種ApeosPort-Ⅶ CP3322/4422
色ブラック
適合規格E&Qマーク
印字枚数15000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーXEROX
1個
¥12,390
税込¥13,629
6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。充実したアフターサービス。高品質且つ最適な価格でご提供
適合機種ApeosPort-VII P4022/P4022JM
色ブラック
適合規格E&Qマーク
印字枚数18000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーXEROX
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・ドラムカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル
色ブラック
対応機種DocuPrintC5150d
印字枚数23000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーXEROX
1本
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル
色ブラック
対応機種DocuPrintC2250/C3360
印字枚数15000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーXEROX
1本
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。充実したアフターサービス。高品質且つ最適な価格でご提供
適合機種ApeosPort-Ⅶ CP3322/4422
色ブラック
適合規格E&Qマーク
印字枚数15000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーXEROX
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。充実したアフターサービス。高品質且つ最適な価格でご提供
適合機種ApeosPort-VII P4022/P4022JM
色ブラック
適合規格E&Qマーク
印字枚数18000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーXEROX
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・ドラムカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル
色ブラック
対応機種DocuPrint 3200d
印字枚数40000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合メーカーXEROX
1本
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。充実したアフターサービス。高品質且つ最適な価格でご提供
適合機種DocuPrintC2550d
色ブラック
適合規格E&Qマーク
印字枚数10000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーXEROX
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
本製品は、ポリエステルフィルムの片面側あるいは両面側にサンドマット加工を施したものです。
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)10
導電性>10の13乗Ω/□
RoHS指令(10物質対応)対応
PET基材の黒粘着テープです。絶縁性に優れます
用途絶縁用。グラファイトシート等の放熱シートの保護
幅(mm)10~1000
厚さ(mm)0.005
色黒
長さ(m)100
基材PET
粘着剤アクリル系
主な用途絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.51MB)
サービス分類オーダー・加工
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。
色黒
タイプ片面
テープ長さ(m)20
主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
粘着力(N/25mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・ドラムカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
適合機種DocuPrint P360dw
色ブラック
適合規格E&Qマーク
印字枚数50000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーXEROX
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
フィルムロール用当て板。ロールのしわの発生を抑制し、品質を保持
材質リサイクルPP
色再生ブラック
外寸(mm)Φ397×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
50日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃えで、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル
色ブラック
適合規格E&Qマーク
対応機種ApeosPrint 3960 S、4560 S
印字枚数15000枚
保証期間18ヶ月
純正品番CT203925
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーFUJIFILM
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
フィルムパットの外径Φ490mmタイプ
材質リサイクルPP
色再生ブラック
外寸(mm)Φ490×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
50日以内出荷
フィルムパットの外径Φ375mmタイプ
材質リサイクルPP
質量(kg)14.4
色再生ブラック
外寸(mm)1100×800×140
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
50日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ