藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用
色ブラック
使用流体水
藻が発生しにくいので灌水用に最適です。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用
色ブラック
使用流体水
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水道具として
色ブラック
種別農園芸ホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-50
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~65
使用流体空気
エアホーン配管用ホース各種
用途サウンドパーツ
材質ゴム
色ブラック
内径(Φmm)6
適合パイプ外径(Φmm)6
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。
【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。
【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用圧力(MPa)0~1.0
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟エアーホース、肉厚
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
長さ(m)10
使用圧力(MPa)1
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲-20~60℃
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)21.0
トラスコ品番814-6255
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
質量(kg)8
長さ(m)20
内径(Φmm)15.9
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
外径(Φmm)25
長さ(m)20
トラスコ品番814-6256
質量(kg)9.6
1巻(20m)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)10
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。
ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比)
どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
色ブラック
材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)
適合外径(Φmm)14~18(蛇口)
適合水圧(MPa)0.1~0.7
耐熱温度(℃)60
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
使用流体水
特性耐寒、耐圧
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
外被構造筋入
補強層合成繊維
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
輸送物温度範囲(℃)0~60
水産系など水抜きなどに使用するゴム製ウォーターホース。
用途外装パーツ
材質ゴム
色ブラック
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ
色黒
タイプフルハーネス型
種類伸縮式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)5
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
材質極軟質ナイロン
形状ストレート
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50
使用流体空気、水、油
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
材質鋳鉄
形状ホースニップル
色黒
ねじの種類PTネジ
すぐに使える、胴ベルト+ランヤードセット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード
ベルト幅(mm)50
ベルト色黒
仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1260
種類伸縮式
ウエスト(cm)(参考)約100まで
使用範囲(kg)100以下
バックルパススルー
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990)
胴ベルト長さ(mm)1250
有効ウエストサイズ(cm)(参考)約100まで
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
内径(Φmm)12.7
使用流体空気
材質天然ゴム
外径(Φmm)21
色黒
長さ(m)15
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AE-15
質量(g)430/m
使用温度範囲(℃)-20~60
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥9,360
税込¥10,296
翌日出荷
材質鋳鉄
形状ニップル
表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
長さ(m)1
トラスコ品番810-5632
材質ポリウレタン
色黒
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
使用流体空気
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
色黒
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水
補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-30
材質天然ゴム
色黒
質量(g)430/m
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)21
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥18,700
税込¥20,570
8日以内出荷
補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AF-30
材質天然ゴム
色黒
質量(g)600/m
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)19
外径(Φmm)29
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥26,000
税込¥28,600
8日以内出荷
補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-20
質量(g)430/m
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AF-20
材質天然ゴム
色黒
質量(g)600/m
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)19
外径(Φmm)29
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥17,300
税込¥19,030
当日出荷
内径(Φmm)19
使用流体空気
材質天然ゴム
外径(Φmm)29
色黒
長さ(m)10
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AF-10
質量(g)600/m
使用温度範囲(℃)-20~60
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌々日出荷
XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。
仕様ブラックホース:ブラックアルマイト仕上げ
適合車種SR400/500(’78~’08)、400(’10~’15)FI
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
エスコ品番EA125AG-20
質量(g)840/m
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
内径(Φmm)25.4
使用流体空気
材質天然ゴム
外径(Φmm)36.5
色黒
長さ(m)10
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AG-10
質量(g)840/m
使用温度範囲(℃)-20~60
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
オフィス・店舗・学校・病院・ホテルなどで、ひと目でわかるすぐれものです。裏面に粘着テープ付きなので、買ってすぐに設置できます。
用途案内表示、案内サインに。
材質アクリル
寸法(mm)40×40
オフィス・店舗・学校・病院・ホテルなどで、ひと目でわかるすぐれものです。置くだけですぐに設置可能です。
用途案内表示、案内サインに。
材質アクリル
寸法(mm)50×50
角度(°)約65
オフィス・店舗・学校・病院・ホテルなどで、ひと目でわかるすぐれものです。裏面に粘着テープ付きなので、買ってすぐに設置できます。
用途案内表示、案内サインに。
材質アクリル
直径(Φmm)120
XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。
仕様ブラックホース:ブラックアルマイト仕上げ
適合車種SR400/500(’78~’08)、400(’10~’15)FI
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
エスコ品番EA125AG-30
質量(g)840/m
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥39,100
税込¥43,010
翌日出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ