「黒 ポリ袋 30」の検索結果
中身の見えないサニタリー袋
材質HDPE
入数(枚)30
寸法(横×縦)(mm)300(180+120)×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
サニタリー用の小サイズのポリ袋です。
用途ごみ処理など
寸法(横×縦)(mm)320×380
材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
1パック(50枚)
¥149
税込¥164
当日出荷
日々の生活を便利にする「プラスプラス」サニタリー袋マットタイプのトイレコーナーポリ袋20枚入りです。
黒色で中身が見えず安心です。設置しやすいマチ付きです。燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。
使用場所トイレ
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.01
色黒
寸法(幅W×奥行D)(mm)170×350
耐冷温度(℃)-30
マチ(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
¥119
税込¥131
当日出荷
お求めやすい10枚入のゴミ袋!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質低密度ポリエチレン
タイプツルツルタイプ
特厚の黒になります。
特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。
容量(L)45
トラスコ品番828-4083
材質低密度ポリエチレン
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)650×800
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
とって付きである事から使用後に縛る事が出来、衛生的に保てます。
本来のトイレコーナー用以外にもペットの散歩等にも携帯できます。
用途トイレコーナー用、ペットの散歩等
材質HD
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)180×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(50枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
スタンダートタイプのサニタリー用ゴミ袋です。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)320×380
質量(g/袋)225
RoHS指令(10物質対応)対応
黒色タイプのポリ袋で中身が見えないので衛生用品、ゴミ袋、エチケット袋としてお使いいただけます。BOXタイプで持ち運びに便利です。
使用場所トイレ
材質ポリエチレン
色黒
質量(g)120
厚さ(μm)15
寸法(幅W×高さH)(cm)約30×35
1個(20枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
室内ペールに最適な袋です。
材質HDPE、META
寸法(横×縦)(mm)500×700
RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリー、トイレコーナー用の黒色ポリ袋。中身が透けて見えないのがポイントです。
材質LDPE
入数(枚)20
寸法(横×縦)(mm)320×380
1個(20枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
中身が見えない手さげタイプです。
用途結べて衛生的。業務用サニタリーボックスにお使いください。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。ツルツルタイプのポリ袋です。
用途ゴミ処理、保管など
材質リニア低密度ポリエチレン
タイプツルツルタイプ
入数(枚)100
消臭剤をねりこんだサニタリー処理袋消臭効果があるのでトイレコーナーに最適です。黒色で中身が見えません。
使用場所トイレ
材質ポリエチレン
寸法(mm)250×350
RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリー用黒のポリ袋。厚さは0.02mm。
材質LLDPE
入数(枚)30
寸法(横×縦)(mm)320×380
アズワン品番64-1136-69
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30個)
¥169
税込¥186
当日出荷
やぶれにくい、新特殊シール構造
黒い袋で中が見えにくく、丈夫なので汚物等の処理に役立ちます
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.013
寸法(mm)約300×350
色黒
耐冷温度(℃)-30
アズワン品番65-0499-08
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプシャカシャカタイプ
1袋20枚×10袋入り
用途サニタリーボックスSTに取り付け可能です。
メタロセン配合で,薄手でも優れた引っ張り強度の低密度タイプ。
用途ごみ処理、保管など
材質LDPE+メタロセン
こんなお得な商品も!

ゴミ袋
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
材質HDPE
形状平袋
入数(枚)10
中身が見えにくく、たくさん使える!。黒色で中身が見えにくく、100枚入でたくさん使えるサニタリー袋です。
用途サニタリー用として。ベビー用おむつの処理に。
材質ポリエチレン
寸法(縦×横)(mm)約350×250(160+マチ90)
耐冷温度(℃)約-30
1箱(100枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
色ブラック
質量(g)390
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
サイズ(cm)W18×D10.5×H8、ポリ袋:W25以上(周囲50 手提げポリ袋:20・25・30号(関西) 6・8・12号(関東) ※目安
耐荷重(kg)1(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です)
表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン 蓋:ポリプロピレン
内寸(cm)蓋開口部:W16.4×D7.4
1個
¥2,000
税込¥2,200
9日以内出荷
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.045mm、厚口タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE
厚さ(mm)0.045
縦(mm)800
横(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.050mm、極厚タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE
厚さ(mm)0.05
縦(mm)800
横(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
薄くて省資源タイプのゴミ袋。KシリーズはすべてHDPEです。
仕様●サイズ:900×1000×0.025mm●色:黒●入数:10枚×30冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393242919
アズワン品番65-8127-28
1ケース(30冊×10枚)
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
材質【フタ】上部フレーム/ポリプロピレン【パイプ】スチール(PP被覆)
高さ(mm)555
奥行(mm)335
容量(L)30~45ポリ袋使用可能
間口(mm)235
室内での中型ベールに最店です。
特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)500×700
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能消臭剤配合 生ごみや汚物処理に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.020
色ブラック
寸法(横×縦)(mm)190×350
1個(30枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
取り付け・処理時に便利な取っ手付きのトイレポット用ゴミ袋。
材質高密度ポリエチレン
入数(枚)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30枚)
¥149
税込¥164
当日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
用途ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 。HIGH SPEED with ETHERNET認証済み製品です。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 。環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。環境に配慮しながら価格もリーズナブルに抑えた、地球にも、おサイフにもやさしい製品です。 。切替器など短い距離の接続に便利な短尺タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格HDMI (HIGH SPEED with ETHERNET)認証
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMIプラグ(タイプA/19ピン)
対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキ
解像度4K×2K対応
シールド方法:3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
ケーブル種類スーパースリムタイプ
イーサネット対応○
変換タイプオス - オス
キヤノンBCI-380PGBK、BCI-381インクタンクに対応した5色セット×それぞれ4回分の詰め替えインクです。
力を入れずに簡単に注入口が開けられる専用工具が付属しています。
耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インクを採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現しています。
リーズナブルな詰め替えインクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。
安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。
次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がなく、箱から切り取って使える便利なタグチケット付きです。(お探しNo.C133) ※本製品をご使用になる場合、「インク残量検知機能」を無効にする必要があります。無効にするとプリンタのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
用途※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
適合機種メーカーCanon
色シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック(染料)、ブラック(顔料)
種別互換品
適合プリンタPIXUS TS8430、PIXUS TS8330、PIXUS TS8230、PIXUS TS8130、PIXUS TS7430、PIXUS TS7330、PIXUS TS6330、PIXUS TS6230、PIXUS TS6130、TR9530、TR8630a、TR8630、PIXUS TR8530、PIXUS TR7530、TR703a、TR703 ※2022年4月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
セット内容インクボトル(シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック染料・ブラック顔料)×各1、注入口開け治具×1セット、注入口栓×5、ポリ手袋×1セット、取扱説明書×1
詰替回数各約4回(大容量(XL)の場合約2回)
インク顔料/染料
純正品番BCI-381BK、BCI-381C、BCI-381M、BCI-381Y、BCI-380PGBK
インク容量(mL)各30
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ゴミ処理など
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプシャカシャカタイプ
入数(枚)100
市販の70Lのポリ袋が使用できます。
脚が樹脂製なので床面を傷つけません。
容量(L)65
色黒
エスコ品番EA995AA-27C
材質/仕上エキスパンドメタル(1.6×16×32)/粉体塗装仕上
質量(kg)3.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部)433・(下部)343×630
脚高(mm)30
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)270×110
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さ 369 mm、幅 7.7 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:369mm●幅:7.7 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T30R
アズワン品番65-7392-71
1袋(500個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さ 215.9 mm、幅 4.7 mm です。黒色です。ポリアミド製です。結束及び固定ソリューション 材料と設計の理想的な組み合わせです 取り付けスペースに合わせて、さまざまな位置の固定 Anchor を使用できます
仕様●長さ:230mm●幅:5.1 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50R●コード番号:218-1677
アズワン品番65-7454-60
1袋(3000個)
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton GLシリーズケーブルタイ。GalvaLokタイは結束や固定に使用できます。 沿岸地域、降雪量の高い悪天候条件、又は硫酸ガスの大気中濃度が高い地域での使用に最適です。 ナイロン66製なので、これらの腐食性のある条件に対して耐性があります。挿入力を最小限に抑え、ロック力を最大限に引き出すヘッド形状 滑らかなストラップエッジ ワイヤの結束に最適 ヘッドの両側にウイング 建材にスチールパネルを使用する環境に最適 腐食性の化学物質に対する耐性が高い
仕様●長さ:301mm●幅:4.8 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●最大バンドル直径:80mm●コード番号:800-4227
アズワン品番65-7386-04
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さ 150 mm、幅 3.5 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:150mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T30R
アズワン品番65-7392-46
1袋(500個)
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
次へ