高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ゴミ処理など
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプシャカシャカタイプ
入数(枚)100
室内での中型ベールに最店です。
特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)500×600
RoHS指令(10物質対応)対応
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。ツルツルタイプのポリ袋です。
用途ゴミ処理、保管など
材質リニア低密度ポリエチレン
タイプツルツルタイプ
入数(枚)100
小さいポリ袋で、透明は病院のベッドサイドにある
ポリ袋としてよく利用されます。
黒は主にトイレコーナー用として利用されることが多いです。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)320×380
RoHS指令(10物質対応)対応
45L黒のゴミ袋。
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)650×800
関連キーワード