熱を逃がす! エアベンチレーター搭載”冷感アイスシルク”採用
GT-MOBILE 冷感エアベンチレーターマスク
材質本体:ポリエステル:95% スパンテックス:5% 換気口 アクリル シリコン
タイプ換気口付きマスク
対象風邪・花粉・埃等
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM540号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1
基準質量(g)145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25
質量(g)145
吸気抵抗上昇値(Pa)83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能フィットチェッカー内蔵
指定防護係数10
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97
質量(g)156
基準質量(g)172以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)81
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様クリアケースフィルター付
適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
種別取替式防じん
区分RL3
指定防護係数10
シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP。低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN。1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造。フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。
種別取替式防じん
区分RL2
質量(g)114
国家検定合格番号第TM570号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)30
機能フィットチェッカー内蔵
基準質量(g)114±15
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁小判型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.5
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
適合フィルター171611
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
溶接作業のプロユース仕様です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。
二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM541号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3
質量(g)147
基準質量(g)147±20
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53
排気抵抗(Pa)(平均実測値)30
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用
種別取替式防じん
区分RL2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。
撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
国家検定合格番号第TM209号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-12
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.9
質量(g)147
基準質量(g)170以下
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)37
吸気抵抗上昇値(Pa)52
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
仕様クリアケースフィルター付
種別取替式防じん
区分RS2
適合フィルターLAS-12
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
抗菌防臭性:銀イオンの優れた抗菌効果によりさまざまな菌の増殖を抑制。
耐久性:抗菌剤練り込みタイプのため半永久的な抗菌性能。
消臭調湿効果:マスクのニオイ、湿気をコントロールします。
清潔快適ポリエステル織編素材:リフレスマイル(R)使用。
形状立体型
色ホワイト・ライトグレー・ベージュ・ブラック
対象抗菌消臭
生地表・裏生地:ポリエステル抗菌生地、ポリウレタン、コットン、中材:シリカゲル、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

4層プリーツマスク 活性炭入
モノタロウ
¥699
税込¥769
活性炭フィルター採用で臭いを低減。
マスクは1枚1枚個包装されています。
4層構造で優れたフィルター機能
PFE、BFE 95%以上
ノーズピース入りで、鼻頬にフィットします。
長時間の着用時でも耳に負担の少ないウレタンゴム
種別簡易マスク
材質不織布/ポリプロピレン・活性炭、ノーズピース/ポリエチレン、ゴム/ポリウレタンゴム
【不意の落下でも壊れにくい】。 優しさを帯びたフォルムに、手触りの心地よさを追求したマット仕上げ。コンクリートに落としても割れにくい丈夫さを兼ね備えています。【環境に配慮】。 筐体に約60%再生プラスチック材を採用。さらに、環境にやさしい低VOC塗装により、大気汚染の原因となる塗装剤を削減。持続可能な社会を見据え、できることから取り組んでいます。
色ブラック
質量(g)約190
規格対応急速充電:USB Power delivery Revision3.0
対応【SIM】nanoSIM/eSIMDSDV対応、アルコール除菌シート
機能【便利】ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応)PayトリガースクロールオートClip Nowゲーミングメニュージュニアモードかんたんモード迷惑電話対策Bright Keepテザリングオートインテリジェントチャージエモパー Ver.13.2(出荷時)My AQUOSからだメイト(歩数計)Smart home HUB【通信・通話】国内5G NR(sub6) n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n794G LTE(FDD-LTE) B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B284G LTE(TD-LTE) B39 / B41※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。各通信事業者のウェブサイトにてご確認ください。GPSGNSS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)テザリング15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用)BluetoothバージョンVer.5.3Bluetooth対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGPおサイフケータイ対応
メモリー内蔵:RAM 4GB LPDDR4X
充電時間約130分(ACアダプターSH-AC05使用時)
ディスプレイサイズ:約6.6インチ解像度:HD+(720× 1,612)種類:液晶ディスプレイ画質エンジン:リッチカラーテクノロジーモバイルリフレッシュレート:90Hz駆動(「なめらかハイスピード表示」をオンにした場合。アプリケーションの仕様により、90Hz表示にならない場合があります。)
防塵防水性能防水/防塵/MIL規格:IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目防水(浸漬)/防水(雨滴)/防塵/防塵(風塵)/耐衝撃(落下)/耐振動/防湿/高温保管(固定)/高温保管(変動)/高温動作(固定)/高温動作(変動)/低温動作/低温保管/温度耐久(温度衝撃)/低圧保管/低圧動作/氷結(結露)/氷結(氷結)
外部メモリーmicroSDXCカード(最大1TB)
バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量)
OSバージョン:Android 14(発売開始時)OSバージョンアップ:発売日から最大2回セキュリティアップデート:発売日から3年
サイズ(mm)約167×約76×約8.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証生体認証:顔認証(マスク対応)/指紋認証
外部接続インターフェイス:USB Type-CUSBバージョン:USB2.0Display Port:-イヤホンジャック:イヤホンマイク端子(3.5Φ)
通話時間【連続】(静止時)VoLTE:約3,200分
サウンドシステムスピーカー:モノラルスピーカーハイレゾ/ハイレゾワイヤレス:-/-
カメラ仕様【メインカメラ(広角)】有効画素数:約5,010万画素 CMOS/F値:1.8レンズ[焦点距離25mm]【インカメラ】有効画素数:約800万画素 CMOS/F値:2.0レンズ[焦点距離26mm]【画質エンジン】ProPix lite
容量(GB)64
連続待受時間(静止時)LTE:約770時間
対象CPU形式MediaTek Dimensity 7002.2GHz×2 + 2GHz×6 オクタコア
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色ダマスク(ピンク)
エコマーク認定番号17 112 045
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)エラストマー、PP
質量(g)92
仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格JIS規格品
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)2.4
適合12号D-Y、12号HV-Y
セット内容エアーカートリッジY型×1組、黒ゴム座×2個、ビニールスポンジ×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
充電器L16用-02の後継品です。
色充電台:灰色ACアダプタ・電源コード:黒色
端子数3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
材質アクリル、綿、エクス糸
質量(g)約25
RoHS指令(10物質対応)対応
通気性に優れたベンチレーションシステムを採用した保護めがねです。防塵マスクの併用を想定したノーズ形状です。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Pコーティングのレンズです。
用途飛来物などからの眼の保護(切削、刈払い、木工、製材、研磨など)
材質フレーム : ナイロン、レンズ : ポリカーボネート
長さ(mm)130
幅(mm)160
高さ(mm)49
レンズ色クリア
適合規格JIS
対応UVカット:○、マスク併用可否:○、防傷加工:○、防曇加工:○
コーティングVF-P(防曇)
RoHS指令(10物質対応)対応
生地のセットが、しっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。平面性に優れ、超短焦点・短焦点プロジェクターに最適なフロアスタンドスクリーン。黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。施工やスクリーンの支持具が不要。軽くて持ち運びが簡単なモバイルタイプ。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。国内初のモバイルタイプのサイドテンションスクリーン!!持ち運びが可能な上に抜群の平面性で、教室や会議室など限られたスペースでの超短焦点・短焦点プロジェクター投写にも最適。サイドテンション機構生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止しています。オリジナル素材のタブ伸縮性が少なく、紐のテンションが幕面に均一に伝わりやすいオリジナルの素材を使用しています。トップバーの強化メーカー従来品よりも太くして、たわみを少なくしました。サイドテンション専用生地の採用サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用。防炎性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に優れたゴム枠タイプ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
形状ゴーグル型
機能スポンジトリム、マスク併用可、めがね併用可、レンズ交換可
質量(g)107
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70
フレーム色ブラック
材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)
マスクをしたままでも、顔認証でロック解除。外出先でも素早く操作できます。被写体に合せて最適なモードに自動設定してくれる「AI オート」を搭載。シーンに応じて自動でキレ イな写真が撮れます。最適な画質処理を行い、人物を美しく表現します。
質量(g)約161
RoHS指令(10物質対応)対応
UV BOX+ワイヤレス充電器
用途スマホ、マスク、財布・小銭、眼鏡、その他をUV-CとUV-Aの13灯で除菌します
付属品【ケーブル】USB-A(オス)-USB Type-C(オス) 約95cm ※QC3.0準拠
材質ABS+PC+ファブリック
質量(g)約488
出力(W)【UVライト】3、【ワイヤレス充電】15/10/7.5/5
対応機種【ワイヤレス充電】iPhone8以降に発売のiPhone、ワイヤレス充電可能なAndroidスマートフォン
入力USB Type-C 5V/2A 9V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約228×128×61
LED13個(UV-A:10個 UV-C:3個)
RoHS指令(10物質対応)対応
除菌時間(分)1/3/6/9(4タイプ)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×105×36
再生紙使用マーク適合
記号の説明 = マスク。テキスト言語 = なし。材質 = ビニール。高さ = 100 mm。サンテキスト / 記号 = シンボル。色 = 青/白。内容量 = 1。幅 = 100mm。標識又はラベル = ラベル。自己粘着性 = あり。。ISO 7010国際規格. RS Pro ISO 7010 ビニール製ピクトグラム安全ラベル標識です. RS Pro の健康 / 安全危険標識製品です。ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。 RS Pro には、安全な作業環境を維持して事故を防止するためにあらゆる要件を満たすことができる、さまざまな国際的な危険標識や危険標識があります。. よくある質問. どのようなタイプの安全標識があり ますか. . ;ul> ;li>RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 ;/li> ;li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 ;/li> ;li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 ;/li> ;li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 ;/li> ;li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です ;/li> ;li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 ;/li> ;li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ;/li> ;/ul> ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
ベルトの伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップを標準装備。
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
機能マスク併用可、レンズ交換可
形状ゴーグル型
材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ
適合(ヘルメット):消防型(アメリカン型)、MP型
トラスコ品番434-9521
質量(g)114
タイプメガネ併用可
レンズ色クリア
フレーム色ブラックシルバー
加工硬化処理
材質(フレーム)エラストマー、PP
レンズ厚さ(mm)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングのレンズです。ヘルメットに取り付け、容易に装着できるスプリングバンド(難燃性カバー付き)タイプです。側面の視界を確保しやすいラウンド形状のモデルです。めがね、マスクと併用可能です。通気孔ありタイプです。レンズ交換が可能です。MPタイプのヘルメットに取付可能です。
用途浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物対策など)
トラスコ品番689-9625
材質フレーム : 軟質塩ビ、レンズ : ポリカーボネート0.8mm VF、バンド : 伸縮バネ(難燃性カバー付)
長さ(mm)76
幅(mm)182
厚さ(mm)レンズ:0.8
高さ(mm)76
レンズ色クリア
適合規格JIS T 8147
フレーム色クリア
対応UVカット:○、マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、通気孔有無:あり、防傷加工:〇、防曇加工:○
コーティングVF(防曇)
色(バンド)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
UV遮蔽率(%)99.9
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
耐摩耗性に優れる生地を使用し、しっかりした作りでハードな使用にも対応底が上部なプラスチックで安定感も抜群。濡れた面に置いても中まで浸透しない収納スペースも大容量、電車やバスの移動でもラクラクファスナー付きの開口部は大きく開くので出し入れしやすい通気性の良い立体ショルダーとリュックパットを採用ヘルメット・フルハーネス・防護マスクなどたっぷり収納サイドポケットには、水筒・工具・折り畳み傘も収納可能チェストベルトがあり体によりフィットして背負いやすい
用途ツールバッグ・内装業・設備工事・DIY・レジャー・非常袋
材質ポリエステル
色黒
タイプリュックタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×22×52
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性、通気性
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
EMCOT 『EM21』イヤホンマイク・レシーバーは自社開発バブル型骨伝導マイク(VSCM)を採用したイヤホン型のモバイルデバイス向けスピーカー・マイクです。
従来品 EM20より小型化に成功し装着性を高めました。
本機をご使用になれば高い騒音の中でも明瞭な通話が可能になります。片耳に装着するだけで通話が出来、目立ちたくない時にも最適です。
骨伝導マイクは音声を外耳壁に伝達される信号として検知しますので、超高騒音下で防音用イヤーマフを着用時や、危険な環境下にて防護マスク着用し顔面を覆っても明瞭な通話が可能です。
色ブラック
ケーブル長(m)約1.2(プラグ先端からイヤーマイク先端まで)
本体質量(g)約20
コネクタ形状3.5mm4極ミニプラグ
接続3.5 4極プラグCTIA 規格(Cellular Telephone Industry Association)
RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
使い方イロイロ!かわいいデザイン!どこでも使えるプライベート取っ手!表面はアルマイト加工により高品質な仕上り!
用途電車内のつり革フック、室内の物掛け、外食時のマスク掛け、インテリア等に!使用後、何度でもアルコール消毒ができます。変色、色はげの心配なし!
材質アルミ
幅(mm)約15
質量(kg)約0.7
高さ(mm)約98
奥行(mm)約95
RoHS指令(10物質対応)対応
CUTE&useful。
かわいく、便利に。。
carry pocket。
キャリーポケット外ポケット付き。
肩ベルトセット。。
肩掛けベルトで用途に応じて使い分け。
腰ベルトで装着も出来るし、肩ベルトでオシャレに使う事も。
用途に応じて使い分け出来るようになるので、使用用途が広がります。。
ワンピース等のポケットの無い服装ではティッシュやハンカチ等持ち運ぶことが出来ません。
そんな時は、腰ベルトを使って、ポケットの無い服装でも小物を持ち運ぶ事が出来ます。。
付属のリングを設置する事で、肩ベルトを装着可能に。
肩ベルト以外にも汎用的なベルトフックなども設置する事が出来るようになりますので、。
ぜひ色々な利用シーンでお試し下さい。。
長さ調節でお子様の成長に合わせます。
最短約65mm(リング込み71mm)最長約125mm(リング込み132mm)。
調節幅を設けておりますので、。
お子様の身長に応じて調整する事が可能となっております。。
PUレザーは布地の表面にポリウレタン樹脂を塗布し質感を天然皮革に似せた人工素材です。
柔らかくしなやかで、革のような風合いがあります。
軽い汚れは、柔らかい布で水拭きしたあと、乾拭きをして乾燥させてください。。
タオルハンカチ(23cm×23cm)や普通サイズのティッシュ、。
子ども用マスク等余裕を持って入れられます。
マチがないタイプなのでスッキリ、シャープな印象です。。
寸法(mm)140×170
セット内容肩掛けベルト×1、肩掛けベルトリング×2、ゴムベルト×1、ポーチ×1
RoHS指令(10物質対応)対応
CUTE&useful。
かわいく、便利に。。
carry pocket。
キャリーポケットリボン付き。
肩ベルトセット【大サイズ】。。
肩ベルトで用途に応じて使い分け。
腰ベルトで装着も出来るし、肩ベルトでオシャレに使う事も。
用途に応じて使い分け出来るようになるので、使用用途が広がります。。
ワンピース等のポケットの無い服装ではティッシュやハンカチ等持ち運ぶことが出来ません。
そんな時は、腰ベルトを使って、ポケットの無い服装でも小物を持ち運ぶ事が出来ます。。
付属のリングを設置する事で、肩ベルトを装着可能に。
肩ベルト以外にも汎用的なベルトフックなども設置する事が出来るようになりますので、。
ぜひ色々な利用シーンでお試し下さい。。
長さ調節でお子様の成長に合わせます。
最短約65mm(リング込み71mm)最長約125mm(リング込み132mm)。
調節幅を設けておりますので、。
お子様の身長に応じて調整する事が可能となっております。。
PUレザーは布地の表面にポリウレタン樹脂を塗布し質感を天然皮革に似せた人工素材です。
柔らかくしなやかで、革のような風合いがあります。
軽い汚れは、柔らかい布で水拭きしたあと、乾拭きをして乾燥させてください。
タオルハンカチ(23cm×23cm)や普通サイズのティッシュ、。
子ども用マスク等余裕を持って入れられます。
マチがないタイプなのでスッキリ、シャープな印象です。。
寸法(mm)140×180
セット内容肩掛けベルト×1、肩掛けベルトリング×2、ゴムベルト×1、ポーチ×1
RoHS指令(10物質対応)対応
CUTE&useful。
かわいく、便利に。。
carry pocket。
キャリーポケットロゴ入り。
肩ベルトセット【小サイズ】。。
肩ベルトで用途に応じて使い分け。
腰ベルトで装着も出来るし、肩ベルトでオシャレに使う事も。
用途に応じて使い分け出来るようになるので、使用用途が広がります。。
ワンピース等のポケットの無い服装ではティッシュやハンカチ等持ち運ぶことが出来ません。
そんな時は、腰ベルトを使って、ポケットの無い服装でも小物を持ち運ぶ事が出来ます。。
付属のリングを設置する事で、肩ベルトを装着可能に。
肩ベルト以外にも汎用的なベルトフックなども設置する事が出来るようになりますので、。
ぜひ色々な利用シーンでお試し下さい。。
長さ調節でお子様の成長に合わせます。
最短約65mm(リング込み71mm)最長約125mm(リング込み132mm)。
調節幅を設けておりますので、。
お子様の身長に応じて調整する事が可能となっております。。
PUレザーは布地の表面にポリウレタン樹脂を塗布し質感を天然皮革に似せた人工素材です。
柔らかくしなやかで、革のような風合いがあります。
軽い汚れは、柔らかい布で水拭きしたあと、乾拭きをして乾燥させてください。。
タオルハンカチ(23cm×23cm)や普通サイズのティッシュ、。
子ども用マスク等余裕を持って入れられます。
マチがないタイプなのでスッキリ、シャープな印象です。。
寸法(mm)130×150
セット内容肩掛けベルト×1、肩掛けベルトリング×2、ゴムベルト×1、ポーチ×1
RoHS指令(10物質対応)対応
CUTE&useful。
かわいく、便利に。。
carry pocket。
キャリーポケットロゴ入り。
肩ベルトセット【大サイズ】。。
肩ベルトで用途に応じて使い分け。
腰ベルトで装着も出来るし、肩ベルトでオシャレに使う事も。
用途に応じて使い分け出来るようになるので、使用用途が広がります。。
ワンピース等のポケットの無い服装ではティッシュやハンカチ等持ち運ぶことが出来ません。
そんな時は、腰ベルトを使って、ポケットの無い服装でも小物を持ち運ぶ事が出来ます。。
付属のリングを設置する事で、肩ベルトを装着可能に。
肩ベルト以外にも汎用的なベルトフックなども設置する事が出来るようになりますので、。
ぜひ色々な利用シーンでお試し下さい。。
長さ調節でお子様の成長に合わせます。
最短約65mm(リング込み71mm)最長約125mm(リング込み132mm)。
調節幅を設けておりますので、。
お子様の身長に応じて調整する事が可能となっております。。
PUレザーは布地の表面にポリウレタン樹脂を塗布し質感を天然皮革に似せた人工素材です。
柔らかくしなやかで、革のような風合いがあります。
軽い汚れは、柔らかい布で水拭きしたあと、乾拭きをして乾燥させてください。。
タオルハンカチ(23cm×23cm)や普通サイズのティッシュ、。
子ども用マスク等余裕を持って入れられます。
マチがないタイプなのでスッキリ、シャープな印象です。。
寸法(mm)140×180
セット内容肩掛けベルト×1、肩掛けベルトリング×2、ゴムベルト×1、ポーチ×1
RoHS指令(10物質対応)対応
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。
高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可
レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット
質量(g)191
ベルトクイックベルト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クッション)シリコーン
再生紙使用マーク適合
耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット
高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可
レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット
質量(g)163
ベルトSRベルト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クッション)シリコーン
再生紙使用マーク適合
水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール
成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系
使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる
色主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状
配合主剤:硬化剤=1:1
使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
プラチナコーティングで曇りらず、傷もつきにくい(ブリスタパッケージ版です)。曇らない・痛くない・かっこいい BOLLEが誇る三大セールスポイントを兼ね備え、ガスケット標準装備の優秀モデル。防塵、花粉対策、ウィルス対策災害対策などなど
その他【ツル】調整可能/マスク併用可能/メガネ併用不可【ノーズパッド】調整可能
トラスコ品番204-9804
材質レンズ:ポリカーボネート
形状二眼
幅(mm)155
高さ(mm)55
レンズ色クリア
適合規格JIS
フレーム色ブラック
機能防傷加工/防曇加工
コーティングプラチナコーティング
テンプル色ブラック×シルバー
レンズ厚さ(mm)2.3
紫外線カット99%
RoHS指令(10物質対応)対応
角度調節4段調整可能
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
クイックチェックで10秒測定。上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子)
消費電力(W)5以下
表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)
データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信
統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値
データメモリ1000データ
測定方向右方向
測定モードPEAK/RUN
リセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
クイックチェックで10秒測定。上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子)
消費電力(W)5以下
表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)
データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信
統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値
データメモリ1000データ
測定方向右方向
測定モードPEAK/RUN
リセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
スポーティデザインのニューモデルのブリスタパッケージ版ですです。屋内屋外問わず使用できます。明る過ぎず暗過ぎず最適な視界を確保します。青い光を軽減し、コントラストを上げ緑色が綺麗に見える茶色系レンズです。車両の運転時にも最適でトンネルに入っても跳ね上げる必要がなく、夜の対向車のハイビームや雨天時の反射にも最適です。
用途飛来物などからの眼の保護に。
その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能
トラスコ品番204-9800
材質レンズ:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)120
形状二眼
幅(mm)135.5
高さ(mm)38
レンズ色カッパー
適合規格EN/ANSI
フレーム色ブラック
機能防傷加工/防曇加工
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色ブルー/ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット99%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
スポーティデザインのニューモデルのブリスタパッケージ版ですです。適度にしなるテンプルが頭部を優しくホールドし、長時間の使用でも苦になりません。防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの眼の保護に。
その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能
適合JIS規格
トラスコ品番204-9795
材質レンズ:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)120
形状二眼
幅(mm)135.5
高さ(mm)44
レンズ色クリア
適合規格JIS
機能防傷加工/防曇加工
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色ブルー・ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット99%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型パテ状手作業充填タイプ。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール
特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性
使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。(2)材料混合:ビニール製手袋を着用したうえに軍手を着用し、水に軽く濡らした後、主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に手で混ぜる(3)充填:BOメジコン#10Sを棒状に伸ばし、可使時間内に充填部分に手で詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる
色主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状
配合主剤:硬化剤=1:1
使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー
質量(g)約180
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法感度ボリュームにて設定可
使用周囲温度(℃)-20~+60
リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる
環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)
動作表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅
干渉防止機能4周波切替
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下
グリーン購入法適合
高さ(m)3(最大取付)
保持期間【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3~4列目は2秒固定
可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
関連キーワード
1
2
次へ