用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。
四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。
50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途大きな物の収納に。倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に最適。
セット内容柱アングル4本、棚板(天板)1枚、棚板3枚、コーナープレート16枚、ベースプレート4個、ビス・ナット68個、スパナ1本
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)18
色ブラック
高さ(mm)1630
奥行(mm)450
間口(mm)880
段数4
耐荷重(kg/段)80(静置平均荷重)
棚段数4
組立時間約30~40(分/大人2人)
棚段数(段)4
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×450×1630
1枚
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
材質エラストマー(TPE)
寸法L(mm)30
寸法H(mm)13
寸法D(mm)3
寸法W(mm)40
寸法H'(mm)15
寸法L'(mm)34
寸法D'(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
寸法W'(mm)44
R加工仕様で素足で踏んでも安全です。皿穴加工済でスピーディーな施工が可能です(約380 ピッチ)。
用途フローリングのリフォームで間口や掃き出し部分の小口隠しに。
材質アルミ6063(アルマイト仕上げ)
長さ(mm)2000
厚さ(mm)2
寸法(mm)14×17
全長(mm)2000
穴径(Φmm)8
表面処理アルマイト
穴数6
縦(mm)14
横(mm)17
穴ピッチ(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収性に優れています。
用途防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。
仕様テープ付
トラスコ品番473-9574
材質ニトリルゴム(NBR)
長さ(mm)20000
幅(mm)20
厚さ(mm)5
色黒
取付方式貼付タイプ(両面テープ)
長さ(m)20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×20×5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
組合わせで様々なL寸に対応できます。
EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
色黒半つや
材質鋼板 SPCC t2.3
表面処理塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本
材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上マットブラック(MB)
別売付属品OT-B090-SUS用受金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
27日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途フォーミングアングル
材質エラストマー(TPE)
寸法H(mm)13
寸法H'(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途フォーミングアングル
材質エラストマー(TPE)
寸法H(mm)【内寸】13
外形寸法H(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)2.54
耐電圧800VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)1.5
耐電圧600VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)1
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)2.54
耐電圧800VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)2
耐電圧600VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)1
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)2.54
耐電圧800VAC 1分間
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB-A - USB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:USB-CポートやQuick Charge対応ポートから最大3Aの急速充電に対応。。USB-CまたはUSB-Aデバイスの充電と同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
保証期間ライフタイム
充電電流(A)最大3
シールドアルミマイラー箔によるEMI保護
データ転送速度最大480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB 2.0
被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3
適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH
質量(kg)6.3
外形寸法D(mm)600
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)18.5
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)100
L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:最大60W/3AのPower Deliveryに対応し、USBポートまたはQuick Charge対応ポート/電源アダプタからの急速充電が可能。USB-Cデバイスの充電同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。USB-Cポートおよび18W/30W/45W/60Wの充電器で使用可能。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
保証期間ライフタイム
シールドアルミマイラー箔によるEMI保護
最大出力電力(W)最大60
データ転送速度最大480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB 2.0
被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能。優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用。フルスペックUSB-C:4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル。考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供
色ブラック
コネクタ形状USB-C
最大解像度4K(60Hz)
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類高耐久
適合用途充電
L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能。優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用。フルスペックUSB-C:最大10Gbpsの転送速度、4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル。考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供
色ブラック
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状USB-C
最大解像度4K(60Hz)
保証期間2年
データ転送速度最大10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類高耐久
適合用途充電
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード