36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
つや消し黒
1箱(470本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(113本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
1パック(210本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
448 税込493
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

頭部のみ艶消し黒色塗装を施しています。
材質ステンレス 表面処理つや消し黒 十字穴番号2 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

焼杉板に馴染む、網目頭。 木割れしにくい先端カット。 表面の毛羽立ち、沈み込みを抑え、面一にしやすい特殊形状。
ねじ寸法(mm)3.3×35 仕上つや消黒 タイプ網目頭 ねじ頭径(mm)6
1箱(500本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1箱(200個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(200個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(96本)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/黒亜鉛メッキ 太さ(mm)4
1パック(200本)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY 表面処理めっき+焼付塗装 形態小箱
1箱(170本)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。 材質ステンレスSUS410 呼び2(2.1) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本×5パック)ほか
800 税込880
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途あらゆる木下地板金工事に最適 ねじの呼びM4.2 材質ステンレス(SUS410) 表面処理つや消し黒
1箱(260本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。 材質 黒(ブラック) 表面処理BRPコート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(210本)ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

木割れしにくい先端特殊形状。特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比) 。保存にも便利なハードケース入り
材質鉄・燐酸亜鉛処理
1パック(160本)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/黒亜鉛メッキ 太さ(mm)4
1パック(120本)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サッシの窓枠や流し台まわりの黒いカビ汚れが付け置くだけで落ちます。
用途サッシの窓枠ゴムパッキン、流し台回りのシリコンコーキングのカビ取り 使用場所サッシ、流し台 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤、ゲル化剤
1本(50g)
799 税込879
当日出荷

壁または、床と天井に突っ張った2×4材にビス打ちして、1×4材を通すだけで簡単に棚が作れるブラケットです。 スマートでプレーンな仕上げなので、おさまりの良いでデザイン感になっています。 ムラのある黒いメッキなので、アンティークな感じも演出します。 太さ3.8~4程度のビスを使用してください。皿頭は使用不可です。
材質 表面処理黒亜鉛メッキ 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓まわりや窓枠のゴムパッキン部分に発生してしまった、黒いカビ汚れをキレイに落します。 ジェル状のつけ置きタイプです
用途窓枠、洗面台、流し台周りのシリコン目地、ゴムパッキン、タイル目地のカビ取り 使用場所窓まわり、洗面所、流し台まわり 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤、ゲル化剤
1箱(80g)
999 税込1,099
3日以内出荷

2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。製品保証期間は安心の2年です。ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)。薄型バッテリーパック装着時、薄さ32.5mmで軽さ約244g。大容量バッテリーパックでも薄さ40.7mm、軽さ約266gと小型軽量です。内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信。・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信。受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。(※上空用チャンネル受信は同時に増えた10chと合わせて15chに対応)。ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)。1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。【ご注意】エアクローンは全く同じ機種同士でしかできません。ハンディ機と車載機はもちろん、DJ-DPS70とS71、S70とS70E、のように少しでもモデルが違うとクローンできません。
種類デジタル簡易無線登録局 使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40) 定格電圧(V)7.2(電池端子) アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220 消費電流(mA)【受信時】500以下(音声出力時) 消費電流(A)【送信時】1.7以下(5W)/1.1以下(2W)/0.9以下(1W) 防塵防水性能IP68 送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%) 周波数(MHz)【受信専用】351、15ch 上空用DCR 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1MB) インピーダンス(Ω)【アンテナ (出力端子)】50 送受信周波数(MHz)351、82ch 陸上海上移動DCR登録局 受信感度-5dBμ (BER 1%) 変調方式4値FSK 電波型式F1C、F1D、F1E、F1F 低周波出力700mW以上 (最大時)
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナショペン工業ナショペン009パテEZ
カーボン繊維を配合し目地強度を上げた。(せっこうボード破壊) 仕上げ用パテと変わらないヘラ付け作業性 充填性はメーカー内部用の10倍以上 ヘラさばきが良好です。(パテ内部用同等) 厚付から仕上げまで使用できる。 ファイバーテープとパテ付け2回でジョイント処理ができる。(塗装工程の短縮) 上塗りから下塗りまで同一材料で塗装可能。(工程材料の減少が可能) 研磨作業性が良い。(パテ内部用の2倍) 研磨した後に毛羽立ちがない。(009パテの場合毛羽立ちがあった)
用途せっこうボードの目地処理・ビス頭処理 黒い短繊維の入った白色 (全体ではN-85のグレー) 規格JIS A 6914適合品 収縮率(%)35以下 乾燥時間(時間)1mm:3以内、3mm:7以内(V目地…5以内) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)60以上
1缶(3L)ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS304ステンレス+樹脂のハイブリッド! 前方バンパー及びキャスターには黒いゴム跡がつかないノーマーキングバンパー付! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。 ハンドルや前方バンパーを止めるためのボルトやビスもSUS304ステンレスを使用
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間3~5分) 材質デッキ/ステンレス(SUS304)+ポリプロピレン、フットブレーキ:スチール 材質(車輪)静音ノーカーボングレーゴム 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304ステンレス+樹脂のハイブリッド! 前方バンパー及びキャスターには黒いゴム跡がつかないノーマーキングバンパー付! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。 ハンドルや前方バンパーを止めるためのボルトやビスもSUS304ステンレスを使用
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間3~5分) 材質デッキ/ステンレス(SUS304)+ポリプロピレン 材質(車輪)静音ノーカーボングレーゴム 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 騒音対策あり 材質(荷台)SUS304
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304ステンレス+樹脂のハイブリッド! 前方バンパー及びキャスターには黒いゴム跡がつかないノーマーキングバンパー付! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。 ハンドルや前方バンパーを止めるためのボルトやビスもSUS304ステンレスを使用
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間3~5分) 材質デッキ/ステンレス(SUS304)+ポリプロピレン、フットブレーキ:スチール 材質(車輪)静音ノーカーボングレーゴム 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 騒音対策あり
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304ステンレス+樹脂のハイブリッド! 前方バンパー及びキャスターには黒いゴム跡がつかないノーマーキングバンパー付! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。 ハンドルや前方バンパーを止めるためのボルトやビスもSUS304ステンレスを使用
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間3~5分) 材質デッキ/ステンレス(SUS304)+ポリプロピレン、フットブレーキ:スチール 材質(車輪)静音ノーカーボングレーゴム 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICK
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。レブル1100/DCT(21-23)、BROS650(88-90)、CB650F(14-17)、CB650R(19-23)、CBR650R(19-23)、CBR650F(14-17)、GB500(85-89)、レブル500(17-23)、BROS400(88-90)、CB-1(89-91)、CB400F/ABS(13)、CB400FOUR(97-00)、CB400SB/ABS(05-21)、CB400SF(92-98)、CB400SFバージョンR/S(95-99)、CB400SFハイパーVTEC /Spec2/Spec3/Revo/ABS(99-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SS(02-07)、CBR400F(84-85)、CBX400F(81-82/84)、GB400(85)、VRX400ロードスター(95-99)、400X/ABS(13-22)、ウイング(81) [GL400]、ウイングカスタム(81) [GL400]、ゼルビス(91)、レブル250/S Edition(17-23)、レブル/2/S(85-99)、ADV150(20-21)。【YAMAHA】。MT-10/SP(17-22)、MT-09/SP(14-22)、XSR900(16-21)、MT-07/ABS(14-22)、XSR700(18-23)、SRX600-1/2/3/4(85-94)、FZ400(97-99)、FZ400R(84-87)、FZR400/R(86-89)、FZR400RR-SP(90-94)、FZR400RR(90-94)、SR400/FI(01-21)、SRX400-1/2/3/4(85-99)、XJ400(80)、XJ400D/S(81)、XJ400Z/ZS(83)、XJ400ZE(84)、XJR400/S(93-96)、XJR400R/2(95-07)、ディバージョン(91)、YZF-R3 ABS(15-23)、SRX250/F(84/90)、WR250R/X(07-17)、XV250ビラーゴ/S(88-99)、YZF-R25/ABS(15-23)。【SUZUKI】。GSX-R1000(01-21)、GSX-R1000R/ABS(19-22)、GSX-S1000GT(22-23)、KATANA(19-23)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S750(17-21)、SFV650/ABS(10,16)、SV650/S/ABS/X(99-01/16-23)、DRZ400SMZ(07)、GS400E(91-94)、GSR400/ABS(06-10)、GSX400E カタナ(83)、GSX400F/W(81-84)、GSX400S カタナ(92-99)、GSX400X インパルス(86)、GSX400R(84-87)、GSXR400(88)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R400R SP/2(89-94)、GSXR400R(89-95)、RG400ガンマ(85-87)、RF400R(93-97)、RF400RV(94-00)、SV400/S(98-99/03-05)、イナズマ400(97-02)、インパルス400/タイプS(94-00/05-07)、グラディウス400ABS(10-12)、サベージ400(86-88/92-95)、バンディッド400VZ(97-99)、GT380(74-77)、アクロス(90-99)、Vストローム250(17-23)、Vストローム250SX(23)、GF250S(85-86)、GS250FW(84-85)、GSR250S(14-15)、SW-1(92)、マローダー250(98-06)、マローダー125(98-00)。【KAWASAKI】。Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80/82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80/83)、ZRX400/2(94-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250カジュアルスポーツ(86)、Dトラッカー(98-07)、DトラッカーX(08-16)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、ZZR250(90-07)、エリミネーター250LX/SE(88-00)。【Aprilia】。RSV1000SP(00)、RSV1000/R(98-04)。【DUCATI】。DIAVEL1260(19-21)、1199/R/S/S TRICOLORE(12-14)、1198/R/S/SP(09-11)、ハイパーモタード1100(08-09)、ハイパーモタード1100EVO/SP/CORSE EDITION(10-12)、ハイパーモタード1100S(08-09)、モンスター1100(08-10)、モンスター1100DIESEL(13)、モンスター1100EVO ABS(12-13)、モンスター1100S(08-10)、モンスター1000(04-05)、モンスター1000DARK(03)、モンスター1000S(03-05)、S2R1000(06-08)、S4R(04-07)、S4R S(06-08)、スーパースポーツ1000/DS(03-06)、999(03-06)、999R/XEROX(04-06)、999S(03-06)、999S AMA(07)、998(02-03)、998MATRIX(04)、998R(02)、998S(02-04)、996(99-01)、996R(01)、996S(00-01)、996SPS(99-00)、ST2(97-03)、ST4(99-03)、モンスターS4(01-03)、916SPS(98)、916ストラーダ(94-98)、916SP(94-97)、900SS(91-97)、SS900(98-02)、SS900S(02)、M900(93-99)、M900/CROMO/DARK/METALLIC/S(00-02)、MH900evoluzione(01-02)、899(14)、899 PANIGALE(15)、848(08-10)、848EVO(11-13)、ハイパーモタード(821cc)(13-15)、ハイパーモタード SP(821cc)(13-15)、ハイパーストラーダ(821cc)(13-15)、M821/DARK/STRIPES(15)、Scrambler Icon(15-19)、800SPORT(03)、M800/DARK/S(03-04)、SS800(04-07)、ハイパーモタード796(10-12)、モンスター796(11)、モンスター796ABS(11-14)、750SS(91-97)、SS750(98/00-02)、SS750S(750SPORT)(02)、M750(96-99)、M750/DARK/S(00-02)、モンスター696(08-11)、モンスター696ABS(10-14)、620SPORT(03)、M620/DARK/MATRIX(02-05)、M620S(02-03)、M600/DARK/DARKCITY/METALLIC(00-01)、M400(96-06)、M400DARK(02-05)、M400METALLIC(01)、M400S(03)。【Triumph】。SPEED TRIPLE S(05-09)、T955 DAYTONA(T595/H658)(99-06)、BONNEVILE(05-08)、STREET TRIPLE(08)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:レブル1100(21-23)、レブル250(17-23)、MT-09(14-22)、XSR900(16-21)、SR400(01-21)、KATANA(19-23)、Vストローム250(17-23)、Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、Ninja ZX-25R(21-24)など サイズLL 耐水圧(mm)20000
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

かわいらしいテントウムシが登場。3本の足をこまかく振動させて、滑るように進みます。 胴体はレッド、背中にある黒い点などはマークで用意。 3本の金属製の足(レッグロッド)をこまかく振動させて、滑るように進むロボット工作キット。 組み立ては、パーツをパチンパチンと切り離してビスで止めるだけの手軽さ。 モーターに取り付けられた円盤パーツのビス(オモリ)がポイント。 モーターを回転させると、このビスにより回転がぶれてロボットが振動します。 そしてこの振動を進む力に変えているのが3本の金属製の足。角度をつけることで、けるような動きを生み出してロボットが前に進みます。
仕様モーター付、組み立て用ドライバー付 全長(mm)95 電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm)約37 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間
1個
789 税込868
6日以内出荷

zumagic 落ちなかった頑固なカビを根こそぎ落とす! CH880-4Lアズマジックカビ取り洗剤4L(詰替用)ハウスクリーニングのプロが推奨する洗剤シリーズ「 アズマジック 」
用途スプレーボトルに詰替えてご使用ください。垂れにくいジェルタイプのカビ取り剤なので、カビに洗剤が留まり、カビの根元まで洗剤が行き渡ります。頑固なカビもスッキリ落とします。広い面のカビ取りにも、パッキンや目地のカビ取りにも使えます。もちろん、強力にカビを落とします。洗剤のカビへの浸透性を高めるため、粘着性をアップしたジェルタイプのカビ取り剤です。黒いカビも赤いカビも根こそぎ落とします。素材への影響を抑えた配合になっていますので、長時間放置できれば効果がさらにアップ。あきらめていたカビがついに落ちます。 材質次亜塩素酸塩・水酸化ナトリウム(0.8%)・界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)・増粘剤 質量(g)4464 容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×125×246 液性アルカリ性
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

SPHC 【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板 TETSUKO カスタマイズ可
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 高温状態で圧延された材料で 4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 Steel Plate Hot Commercial(熱間圧延軟鋼板)の頭文字。 強度については細かい規定はなく、この鋼板は強度が求められるような用途には向かない材料です。 スラブを加熱してから引き延ばすことで製造され、熱間の圧延工程のあとはSPHCの表面に黒皮という黒い酸化皮膜で覆われているおり、そのままのSPHCは黒皮材と呼ばれます。 冷延に比べプレス成形性、表面平滑性に劣るが、反面価格が安いです。 塗装がしやすいことが特徴ですが、とても錆びやすいためメッキや塗装は必須です。 加工する際にスケールが粉になって出るため、加工を断るコイルセンターも多い。 最近は黒皮鉄のデザイン性が見直され、家具などで黒皮鉄まま使用することも多いが、酸化被膜がうつってしまうので、クリア塗装を行って使用されることが多い。
用途造船やガセット、モーターの軸受、コンテナ、ガスボンベ、建材、パイプなど 質量(kg)0.5~423.9 板厚(mm)1.6~12.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,425 税込2,668
5日以内出荷

2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、。 アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。 水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)。内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような。 案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信。・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信。受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら。 音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、メーカー独自の強化秘話キーを15個採用。 32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間で。 さらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、。 200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、。 7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、。 業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、。 秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。 (※上空用チャンネル受信は。同時に増えた10chと合わせて15chに対応)。ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、。 暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)。1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。 操作方法はこちらの補足説明書PDFをご覧ください。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。 従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。
付属品大容量Li-ionバッテリーパックEBP-99、アンテナEA-247、ベルトクリップEBC-46、シングル急速充電スタンドEDC-214R、充電専用ACアダプターEDC-215、ハンドストラップ、保証書、取扱説明書、申請書類一式 質量(g)【EKA/EYA】244 (EBP-198 & EA-247含む)、【EKB】266 (EBP-99 & EA-247含む) 使用温度範囲(℃)-20 ~ +60 (充電時の温度範囲:0~+40 定格電圧(V)7.2 (電池端子) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【EKA/EYA 】55.8 × 95.8 × 32.5、【EKB】55.8 × 95.8 × 40.7 周波数【受信専用(上空用DCR)】351MHz帯 15ch アンテナサイズ(mm)【標準 EA-247】100【別売】 EA-248 220 保証期間2年 送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン インピーダンス(Ω)【アンテナ】50 消費電流【送信時】1.7A以下(5W)/1.1A以下(2W) / 0.9A以下(1W)、【受信時】500mA以下 (音声出力時) 送受信周波数(MHz)351MHz帯 82ch 陸上海上移動DCR登録局 (3R / 3T) 受信感度-5dBμ (BER 1%) 変調方式4値FSK 電波型式F1C、F1D、F1E、F1F 低周波出力700mW以上 (最大時)
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

清潔で丈夫なステンレスフレーム。便利な両ハンドル付。棚板は木製(メラミン化粧板仕上)。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全の純国産品です。3段式で配膳・下膳時どちらでも大活躍!
材質フレーム:ステンレス、天板・棚板:木製 アズワン品番64-5195-66
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

木製(メラミン化粧板仕上) 静音キャスター採用により静かな走行が可能 キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム 安心安全の純国産です
材質本体:木製(メラミン化粧板仕上)、ハンドル受部・キャスター受部:スチール(金色メッキ) 幅(mm)500 奥行(mm)1000 材質(キャスター)グレーゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×720 キャスター径(Φmm)100 キャスター種類4輪自在 キャスタータイプ静音
1台
199,800 税込219,780
16日以内出荷