エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
透明ウエストポーチ アドクリーン 9日以内出荷
材質 ポリエステル100% 色 ブラック サイズ F RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの7種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 ランプブラック 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
My Passport 6TB ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載。安心の3年保証。AES 256ビットハードウェア暗号化に対応。保存データのプライバシーや気密性をしっかりと保護します。パスワードを設定することで第三者がドライブにアクセスすることを防止します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。
色 ブラック 質量(g) 210 電源 USBポートより給電 対応OS Windows 10以降、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 107.2×75×20.6 保証期間 3年間(日本国内において) 取得規格 VCCI Class B インターフェイス USB 3.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
WD Elements SE Portable 6TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
USB 3.0対応の大容量ポータブルハードディスクです。ウエスタンデジタル製のハードディスクを搭載し、安心の2年保証。高速USB 3.0に対応。USB 2.0とも下位互換性あり。世界大手のハードディスク製造メーカーであるウエスタンデジタルの内蔵ハードディスクのみを搭載する純正ポータブルハードディスクです。信頼性の高いウエスタンデジタル製だから安心の2年保証
付属品 USB 3.0ケーブル、クイックインストールガイド 色 黒 質量(g) 230 対応OS Windows 10以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110.1×81.6×23.3 保証期間 2年間(日本国内において) 取得規格 VCCI Class B 電源供給 バスパワー インターフェイス USB 3.0/USB 2.0 データ転送速度 最大5Gb/s(USB 3.0)、最大480Mb/s(USB 2.0) RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(TB) 6
サーモ ウエストウォーマー おたふく手袋 予約販売
保温だけでなく、発熱効果のある特殊素材により、素早く発熱し温かさが持続します。
用途 冬場、寒冷地での作業全般に。 トラスコ品番 161-5172 材質 本体:アクリル・レーヨン・ナイロン・ポリウレタン 色 ブラック サイズ フリー RoHS指令(10物質対応) 対応
My Passport 2TB ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載。安心の3年保証。AES 256ビットハードウェア暗号化に対応。保存データのプライバシーや気密性をしっかりと保護します。パスワードを設定することで第三者がドライブにアクセスすることを防止します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。
付属品 USB 3.0ケーブル(長さ:46cm、コネクタ形状:Micro B-A)、WD Discovery(TM)ソフトウェア(※)、クイックインストールガイド 質量(kg) 139 色 ブラック 電源 USBポートより給電 対応OS Windows 10以降、Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 107.2×75×13.5 保証期間 3年間(日本国内において) フォーマット形式 (出荷時)NTFS RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(TB) 2 ハードウェア暗号化 対応
静電気対策手袋 ダイローブH40 DAILOVE 当日出荷
特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。
電気抵抗値を103 Ω~106 Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。
0.2mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。
繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。
裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。
子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。
パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。
シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。
耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途 塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験 種別 電気対・耐溶剤手袋 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 0.2 色 黒 入数(双) 5 電気抵抗値 103 ~106 Ω 機能 耐溶剤・静電気対策・高耐久性・布無し薄手 全長(cm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐溶剤性 静電気対策タイプ・有機溶剤全般
KAIKAKUウエスト ベッスル 6日以内出荷
遠赤外線低反発ウレタン
用途 カークッション 色 ブラック タイプ 腰当て 幅(cm) 42.5 高さ(cm) 13.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 奥行き(cm) 19
RELIABLE 腰らくらくベルト 鈴木産業 4日以内出荷
作業中の腰の負担を軽減ガーデニングやもう作業にも最適
色 ブラック 材質 ポリエステル・塩化ビニール樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
エアメッシュサポーターL 黒 21320 侍BLACK 翌々日出荷
芯材に通気性とクッション性が良いエアメッシュを使用しました。
強固な縫い付けで腰袋の脱落防止します。
全長×全幅W(mm) 800×150 RoHS指令(10物質対応) 対応
エアブレスサポーター 侍BLACK 翌々日出荷
通気性を重視した商品
全長(mm) 760 材質 立体メッシュ、形状記憶スポンジ、EVA RoHS指令(10物質対応) 対応
腰椎ベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 3日以内出荷
ナイロン製の薄地パワーネット地を使っているので通気性が良くてムレません。
腰部に添ったボーン(弾力性のあるプラスチック板)が腰部をサポートして、椎間板の負担を軽くする。
補助ゴムによりウエストの引き締め効果が得られます。
薄地パワーネット地で装着が目立たない。
スベリ止めテープ付だからぴったりとフィットします。
用途 腰に負担のかかるお仕事に。中腰やかかんだ姿勢でのお仕事に。
ゴルフ等のスポーツにも。重い荷物を運ぶ時に。
長時間の車の運転に。腰椎の保護に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
サビキラーPRO BAN-ZI (117件のレビュー) ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1缶(200g)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。
ケレン作業の手間が省けます。
水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。
鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。
施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。
亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。
錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。
上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。
シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。
サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途 鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。 色 シルバー 主な用途 鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ 使用場所 屋外用 特性 速乾、サビ止め 膜厚(μm) 30~40(Dry) 密度 1.12(20℃) 使用条件 (エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2 、2次圧/100~135kg/cm2 希釈 清水 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) (エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5 指触乾燥時間(時間) (5℃)0.6、(20℃)0.4 半硬化乾燥時間(時間) (5℃)8、(20℃)4 上塗塗装可能時間 最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗付量(kg/m2 ・回) 0.14~0.18 下地処理 浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
キレイなH型エプロン(光触媒ガイアクリーン) アルトコーポレーション 翌々日出荷 から 5日以内出荷
ヒカリが当たるだけで綺麗になる「ガイアクリーン」使用の「キレイなエプロン」H型バックスタイルで肩ひもがずれにくく、ひもの長さ、ウエストサイズが調整可能な男女兼用エプロンです。
サイズ フリー 仕様 制電加工、抗菌防臭加工(ガイアクリーン) 規格 日本工業規格 JIS R1702 合格 混率(%) ポリエステル65・コットン35 総丈(cm) 92~98 胴囲(cm) 94~108 生地 制電バーバリー RoHS指令(10物質対応) 対応
サンジェット P-1000 (金属表面研磨材) 三彩化工 (69件のレビュー) ¥ 1,698~税込 ¥ 1,868~
1本(300g)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。〔使い方〕1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途 [用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)[適用金属]・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品[推奨製品]・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ・仏具(金属性)の艶出し・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ・その他貴金属製品の研磨・塩化カルシウム落とし 目の粗さ 極細目鏡面仕上げ 臭気 石油系溶剤臭 外観 乳白色ペースト状 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
業務用フッソコート ビアンコジャパン (6件のレビュー) 当日出荷
塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途 ・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。 使用工具 (塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス 主成分 炭酸カルシウム 標準使用量 40~60g/m2 ボトル形状 キャップ RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
静電気対策手袋 ダイローブH4 ダイヤゴム 当日出荷
特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。電気抵抗値を103 Ω~106 Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。
0.1mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。
裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。
子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。
パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。
シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。
耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途 塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験 全長(cm) 30 厚さ(mm) 0.1 材質 ポリウレタン
カーゴパンツ BX-907 アルトコーポレーション 翌々日出荷
人間工学の理論に基づいた独自の立体裁断により、開脚、屈伸動作が楽であり、腰を落とした動作時に尻の後ろ中心がくいこまないで、ウエスト位置が下がらずに安定させるカッティングです。
パネル面部はポケット布と合わせ二重構造になり、ポケット内での収納物を安定させ、荷重を面で支え荷重を分散する。
裾上げ 可 混率(%) ポリエステル75、綿25 その他 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別 カーゴパンツ 材質 (ファスナー)コイル、(スライダー)金属、(前カン)金属 生地 東レ・ストレッチライトツイル RoHS指令(10物質対応) 対応