形状ソケット
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ソケット
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
仕上黒焼付塗装
最高使用圧力(MPa)1
形状径違いソケット
規格JIS B2301相当品
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
色ブラック
材質亜鉛ダイカスト
仕上黒塗装
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ
色ブラック
形状ソケット
付属品取付ビス
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
色ブラック
仕上ブラック焼付き塗装
鉄ソケットはJIS B 2302 準拠品です。
ねじはRp(管用平行めねじ)です。
形状ソケット
規格JIS B2302 準拠
ねじの種類Rpねじ
表面処理鋳放し
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0
表面処理鋳放し
使用流体消火、空気、蒸気、油
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装
ねじの種類PSネジ
付属品取付ビス
材質真鍮
形状二重ソケット
色ブラック
仕上黒塗装
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304TP)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス
形状U型ソケット
仕上黒塗装
付属品取付ビス
色ブラック
こんなお得な商品も!
ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PSネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ソケット
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
パイプ金具。ブラックのブラケット、ソケット、パイプシリーズ。クローゼットなどの収納スペースに。空間演出などに
材質亜鉛ダイカスト
色ブラック
仕様バンド付
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いクロス
色白
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
表面処理どぶめっき
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
軸折れの原因であるソケット根元への応力集中を分散。
耐久性抜群。
全長(mm)110
メッキ品・黒品・エポキシコート品
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)(L-0~+2.0)17
外径D(Φmm)(D±0.3)28
肉厚(mm)原管:4.7
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)AC100
口金E26
コード長さ(cm)約60
アズワン品番64-4373-95
適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
1本
¥3,608
税込¥3,969
翌々日出荷
ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケットタイプ。□ドライブ 12.7mmの工具で使用でき、アルミホイールに対応。対応工具:電動インパクトレンチ、トルクレンチ。メーカー【BBTOOL】No.5000 充電式インパクトレンチにも対応。
用途タイヤ交換時のホイールナットの脱着
付属品ピン×1、Oリング×1
材質クロムモリブデン鋼
寸法(mm)Φ14.5×31.5
色黒
定格電流(A)24
取付穴(mm)Φ12.2×29.5
パネル取付方式専用ナット締付け
アズワン品番64-7953-51
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製壁付ソケットです。
用途ステンレス製パイプ・パイプソケット金具
材質ステンレスSUS304
形状ソケット
呼び32mm
寸法A(mm)60.5
寸法t(mm)0.7
寸法D(mm)4.5
寸法B(mm)32.5
寸法C(mm)23
寸法P(mm)41.5
仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し
パイプ径(Φmm)32
付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.1×20
1セット(2個)
¥439
税込¥483
当日出荷
寸法(mm)Φ14.5×33
色黒
定格電流(A)32
取付穴(mm)Φ12.2×31
パネル取付方式専用ナット締付け
アズワン品番64-7953-53
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
使いやすいセミロングサイズです。18Vインパクトドライバーに対応しています。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケットです。
用途仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。
全長(mm)90
全長(mm)27
色(ガラス球)クロ
口金E12
ガラス球径(mm)Φ19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
タイプ中継・基板用
ハウジング黒色
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
内装のアクセントとして人気の高いインダストリアルスタイルを空間演出出来るVUパイプ用継手です。再生材を使用した環境にも優しい製品です。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC
色ブラック
関連資料(0.01MB)
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。取付ビスが見えないのできれいな仕上がりに。クローゼット、押入れなどのパイプ取付け金具。パイプの形状で意匠性に優れています。取付用ねじ付属。
付属品3.0×25タッピンねじ(鉄・ユニクロメッキ) 2本
材質亜鉛ダイカスト
仕上マットブラック塗装
関連資料(0.64MB)
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。施工性・意匠性が高いパイプ用金具。ソケットを壁に取付けてからパイプを固定します。上蓋がパイプの落下を防ぎます。取付用ねじ付属。
付属品3.5×30タッピンねじ(鉄・ニッケルメッキ) 2本
材質亜鉛ダイカスト
仕上マットブラック塗装
関連資料(0.64MB)
全長(mm)53
色(ガラス球)クロ
口金E17
ガラス球径(mm)Φ24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
軸を引いて首振り、軸を押し込んで固定できます。カドギワ、作業性の悪い箇所に最適です。薄型六角で、チャンネル枠に引っかかりにくい形状です。18Vインパクトに対応しています。
用途レースウェイなどのダクターチャンネルの取り付けに最適です。
全長(mm)103
質量(g)70
対辺寸法(mm)17
アズワン品番65-2358-61
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
材質アルミ合金(スライド部)/鉄(その他)
全長(mm)42.5
質量(g)32
本体外径(Φmm)18
アズワン品番64-7886-47
耐荷重(g)500
対辺寸法(inch)3/8"
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
材質SCM435
表面処理三価ブラック
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ