4,993件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM3.8 長さ(mm)20 材質鉄(SWCH相当材) 表面処理黒亜鉛メッキ 太さ(Φmm)3.8 アズワン品番65-2342-32
1袋(20本)
239 税込263
当日出荷

1箱(200個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法t(mm)0.5 表面処理ブラック 頭部形状ナベ 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)20 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装) 頭部形状トラス 寸法K(mm)3.1 寸法m(mm)5 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)11.8 十字穴深さ(mm)(最大)2.83/(最小)2.29
1パック(12個)
539 税込593
当日出荷

材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理つや消し黒 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法t(mm)1.4 表面処理ブラック 頭部形状ナベ 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(Φmm)7 十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1パック(25個)
539 税込593
当日出荷

1箱(800個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
特価
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)10 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理つや消し黒 頭部形状トラス小頭 寸法K(mm)2.2 寸法m(mm)4 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)8.1 十字穴深さ(mm)(最大)183/(最小)1.30
1パック(25個)
539 税込593
当日出荷

1パック(2個)ほか
特価
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1袋(50個)
749 税込824
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(39個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


新ゴム太郎荒目のハンドルです。抜群のフィット感をご提供します。ネジが2個になり替刃交換が簡単です。
用途ゴム太郎用部品。 適合ゴム太郎 材質加硫合成ゴム 黒(ネジ)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

環境にやさしい万能L型カッター。 本体ボディに再生樹脂(100%)使用。 刃の固定は強力なネジ締め式。 GPN適合品。
規格L型 ブラック×レッド 付属品鋭黒刃大(L刃)替刃2枚内蔵(計3枚付) 全長(mm)152 質量(g)89 刃厚(mm)0.5 刃の種別鋭黒刃大(L刃)
1個
399 税込439
当日出荷

1箱(90本×5パック)ほか
3,525 税込3,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1箱(380本)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黒く塗る必要もないうえ、メッキの独特な風合いが良い味を出します。棚の脚や、吊り棚の柱にするのに最適です。
材質鉄(SWCH相当材) 長さ(mm)1000 表面処理黒亜鉛メッキ
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通は青みがかった銀色のメッキがかかっている全ねじですが、DIY_IDでは雰囲気重視で黒くしてみました。 黒く塗る必要もないうえ、メッキの独特な風合いが良い味を出します。棚の脚や、吊り棚の柱にするのに最適です。
材質鉄(SWCH相当材) 表面処理黒亜鉛メッキ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鉄(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価ブラック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1組(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BK-WNI 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 形状ニップル 呼び径(A)6~150 材質炭素鋼 呼び径(B)1/8~6 種別SGP黒配管 長さL(mm)30~4000 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ サービス分類オーダー・加工
1個
1,511 税込1,662
3日以内出荷

BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 形状ニップル 呼び径(A)6~150 材質炭素鋼 呼び径(B)1/8~6 種別SGP黒配管 長さL(mm)30~4000 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)