軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理なし
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理なし
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力5K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状エルボ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力5K
仕様継手タイプ = スイベル フランジ呼び寸法 = 21mm材質 = ナイロン 66色 = 黒IP レーティング = IP66動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様継手タイプ = 90° パネル取付フランジ呼び寸法 = 32mm材質 = ナイロン 66色 = 黒IP レーティング = IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャスト
色黒
質量(g)20
寸法h1(mm)約 22
寸法h2(mm)約 16.5
寸法h3(mm)21.5
寸法b1(mm)10
寸法d1(mm)17
寸法l1(mm)40
寸法l3(mm)約 16.5
寸法l2(mm)11
寸法l4(mm)21.5
寸法l5(mm)10
寸法l6(mm)11
耐荷重(N)(最大)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。
黒塗装ソーホースブラケットID-020使用時に最適な入数です。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
色黒
質量(g)88
ねじ寸法(mm)4×16
アズワン品番65-2342-41
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(44本)
¥569
税込¥626
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 27 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 27mm。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = NUB。。RS PRO 14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 75 mm。高さ = 52 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 75 x 80 x 52mm。IP保護等級 = IP68。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シリーズ = 1590Z
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 221 mm。高さ = 81 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 221 x 120 x 81mm。IP保護等級 = IP68。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シリーズ = 1590Z
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 43 mm。幅 = 78 mm。外形寸法 = 120 x 78 x 43mm。範囲 = 1455。色 = クリア。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。重量 = 183g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
材質 = アルミニウム。奥行き = 80 mm。高さ = 23 mm。幅 = 54 mm。外形寸法 = 80 x 54 x 23mm。範囲 = 1455。色 = クリア。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。重量 = 73g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 152.4 mm。高さ = 47.8 mm。幅 = 82.4 mm。外形寸法 = 152.43 x 82.43 x 47.75mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 118g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
材質 = アルミニウム。奥行き = 108 mm。高さ = 58.6 mm。幅 = 171 mm。外形寸法 = 108 x 171 x 58.61mm。範囲 = 1457。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1457。重量 = 374g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 85 mm。高さ = 26 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 85 x 56 x 26mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 45g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 188 mm。高さ = 82 mm。幅 = 119.5 mm。外形寸法 = 188 x 119.5 x 82mm。範囲 = 1590。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 626g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 115 mm。高さ = 55 mm。幅 = 90 mm。外形寸法 = 115 x 90 x 55mm。範囲 = 1550。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1550。重量 = 220g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 222 mm。高さ = 51 mm。幅 = 146 mm。外形寸法 = 222 x 146 x 51mm。範囲 = 1550。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1550。重量 = 600g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 110.1 mm。高さ = 44 mm。幅 = 82.2 mm。外形寸法 = 110.1 x 82.2 x 44mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 91g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 122 mm。高さ = 36 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 122 x 94 x 36mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 100g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 53 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 160 x 103 x 53mm。範囲 = 1455。色 = 銀。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。重量 = 310g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 15 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 50 x 35 x 15mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 20g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥400
税込¥440
5日以内出荷
材質 = アルミニウム。奥行き = 220 mm。高さ = 51.5 mm。幅 = 125 mm。外形寸法 = 220 x 125 x 51.5mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 35 mm。高さ = 15 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 35 x 35 x 15mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 20g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 35 mm。高さ = 15 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 35 x 35 x 15mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 20g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 86.2 mm。高さ = 24.3 mm。幅 = 57 mm。外形寸法 = 86.24 x 57.04 x 24.25mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 47g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
材質 = PET。奥行き = 160 mm。高さ = 90 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 160 x 160 x 90mm。IP保護等級 = IP66。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = シリコン樹脂。。RS PRO 14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
材質 = アルミニウム。奥行き = 220 mm。高さ = 51.5 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 220 x 160 x 51.5mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 737g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 51.5 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 160 x 160 x 51.5mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 562g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 187.8 mm。高さ = 56 mm。幅 = 119.5 mm。外形寸法 = 187.75 x 119.5 x 56mm。範囲 = 1590。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 53 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 120 x 103 x 53mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 53 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 120 x 103 x 53mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 261g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 43 mm。幅 = 78 mm。外形寸法 = 120 x 78 x 43mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 184g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 43 mm。幅 = 78 mm。外形寸法 = 120 x 78 x 43mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 193g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ