1,286件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~40℃ 仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 形状パイプ
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中身が透けてみえにくくなっております。
用途資材をホコリや雨水から防ぐ 長さ(m)50 幅(mm)2000(1000W) 厚さ(mm)0.15
1セット(2本)ほか
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サニタリー用の小サイズのポリ袋です。
用途ごみ処理など 寸法(横×縦)(mm)320×380 材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
1パック(50枚)
149 税込164
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

黒色タイプのポリ袋で中身が見えないので衛生用品、ゴミ袋、エチケット袋としてお使いいただけます。BOXタイプで持ち運びに便利です。
使用場所トイレ 材質ポリエチレン 質量(g)120 厚さ(μm)15 寸法(幅W×高さH)(cm)約30×35
1箱(30枚)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。 形状パイプ 材質ポリエチレン
1巻ほか
7,098 税込7,808
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスコ品番EA995AD-120 材質低密度ポリエチレン 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)320×380
1個
255 税込281
当日出荷

とって付きである事から使用後に縛る事が出来、衛生的に保てます。 本来のトイレコーナー用以外にもペットの散歩等にも携帯できます。
用途トイレコーナー用、ペットの散歩等 材質HD 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)180×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(50枚)
139 税込153
当日出荷

1セット(10枚)
289 税込318
当日出荷

特厚の黒になります。 特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。
トラスコ品番828-4084 材質低密度ポリエチレン 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)800×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
429 税込472
当日出荷

特厚の黒になります。 特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。
容量(L)45 トラスコ品番828-4083 材質低密度ポリエチレン 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)650×800 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
299 税込329
当日出荷

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。 形状パイプ 材質LLDPE/PE50 種類1種(軟質) JIS規格JIS K 6762
1巻(30m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特厚の黒になります。 特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。
トラスコ品番828-4085 材質低密度ポリエチレン 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)900×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
549 税込604
当日出荷

スタンダートタイプのサニタリー用ゴミ袋です。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)320×380 質量(g/袋)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(50枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケミカルジャパン黒 ポリ袋
エコ商品
昔ながらの厚くて強い黒色ポリ袋45L中身が見えない黒色のゴミ袋です。破れにくい厚手タイプ。
材質ポリエチレン 寸法(横×縦)(mm)650×800 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
229 税込252
当日出荷

ケミカルジャパン黒 ポリ袋
材質ポリエチレン 容量(L)45 寸法(横×縦)(mm)650×800
1袋(10枚×250袋)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1袋(500個)
14,980 税込16,478
8日以内出荷


1本
2,198 税込2,418
当日出荷

ジャパックス業務用 小型ポリ 黒
エコ商品
材質LLDPE 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)320×380 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(2500枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

仕様呼び寸法 = 12mm継手タイプ = 固定ストレートねじの呼び = M16x1.5材質 = ポリアミド色 = 黒保護等級 = IP66仕上げ = 黒シリーズ = WQG1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様呼び寸法 = 36mm継手タイプ = 固定ストレートねじの呼び = M40x1.5材質 = ポリアミド色 = 黒保護等級 = IP68仕上げ = 黒シリーズ = WQG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様呼び寸法 = 17mm継手タイプ = 固定ストレートねじの呼び = M20 x 1.5材質 = ポリアミド色 = 黒保護等級 = IP66仕上げ = 黒シリーズ = WQG1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:50mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:50mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9933 アズワン品番65-7480-37
1巻(50m)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

仕様呼び寸法 = 48mm継手タイプ = 固定ストレートねじの呼び = M50 x 1.5材質 = ポリアミド色 = 黒保護等級 = IP68仕上げ = 黒代表規格 = CE認定, UL認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

ハウスホールドジャパン業務用ポリ袋黒0.05
極厚なので丈夫・安心
内容量(L)45
1個(10枚)
499 税込549
8日以内出荷

1セット(20個)
119 税込131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様呼び寸法 = 29mm継手タイプ = 固定ストレートねじの呼び = M32x1.5材質 = ポリアミド色 = 黒保護等級 = IP68仕上げ = 黒シリーズ = WQG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

仕様呼び寸法 = 23mm継手タイプ = 固定ストレートねじの呼び = M25x1.5材質 = ポリアミド色 = 黒保護等級 = IP66仕上げ = 黒シリーズ = WQG1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

1巻(50m)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

このロール紙は、コアレス(芯なし)です。 モバイルプリンタに対応する汎用感熱レジロール。 遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
種別感熱紙 幅(mm)58 長さ(m)20 内径(Φmm)8 外径(Φmm)40 包装1巻毎に黒ポリ包装 紙厚(μm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 芯の有無無し 紙幅(mm)58
1パック(5巻)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:90mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:90mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9942 アズワン品番65-7480-36
1巻(50m)
299,800 税込329,780
欠品中

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩に
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:28mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:28mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS アズワン品番65-7438-19
1巻(50m)
92,980 税込102,278
欠品中

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:25mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9914 アズワン品番65-7480-27
1巻(50m)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:57mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:57mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9936 アズワン品番65-7480-25
1巻(50m)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

RKSコンジット端子スリーブ。固定具の不要なコンジット終端が可能です。 高品位特殊組成ポリアミド6製です。円筒型設計 完全なコンジット終端 非常に優れた化学的特性 自消性 ハロゲン及びカドミウムフリー 密(T)と粗(G)の両コンジットプロファイルに適合 PMAFLEX、PMAFLEX Pro、PMA Smart Lineに対応 色: 黒
仕様●継手タイプ:端子スリーブ●呼び寸法:NW48●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:RKS アズワン品番65-7421-71
1袋(10個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:12mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9905 アズワン品番65-7371-21
1巻(50m)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:19mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:19mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9902 アズワン品番65-7480-41
1巻(50m)
63,980 税込70,378
欠品中