858件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンマント
寸法(縦×横)(mm)約650×約780 セット内容本体×1 材質ポリエステル 包装形態PP 質量(g)49
1個
346 税込381
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


オリジナル衣装が簡単に作れる!
セット内容本体×1 材質ポリエステル サイズフリー(幼児~大人まで使えます) 形態包装:PP袋入
1個
446 税込491
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベースマントスカート
簡単!手間いらず!低価格!あらゆる発表会衣装が5~15分程度で出来上がる!どんな素材も貼付OK!!不織布だから切りっぱなしOK!!
材質不織布
1個
355 税込391
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
882 税込970
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]マント 赤
面ファスナーで簡単着脱!ダンスやコスプレ衣装として使えます
材質不織布 寸法(mm)610×500
1個
164 税込180
当日出荷

1個
237 税込261
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
210 税込231
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
455 税込501
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
300 税込330
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷


カット時の首元をやさしくガード。細かい髪や水が入るのを防ぎます。
材質天然ゴム 寸法(mm)300×290
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スッポリ被って自分で散髪・毛染め。汚れが目立ちにくいブラックウォッチ柄。胸元が開いて着脱カンタン。腕を出して自由に作業できる。面ファスナーで調節可能。切った髪の毛をこぼさない。毛染めの後も下から脱げるので汚れの心配もありません。おうちでの散髪に。収納袋付き
セット内容本体、収納袋、収納バンド ブラックウォッチ 質量(g)190 直径(Φcm)【使用時】90【収納時】32 首廻り(cm)35~50 アズワン品番68-9436-04 素材ポリエステル100%
1個
2,648 税込2,913
12日以内出荷

ネックマントよりさらに大きいラージサイズ。意匠登録済。 マジックテープによる調節の幅が大きく、小さなお子様から女性はもちろん、男性で首回りが太い方にも対応可能です。
材質天然ゴム 寸法(cm)外周:110、首回り28~46
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 インスタント・コーヒーは、独自の焙煎技術により、まろやかで豊かなコクと香りが楽しめます。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにも最適です。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)。ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 パーソナルインスタントコーヒー スティックブラック100本は、まろやかで豊かなコクと香り。冷たい水や牛乳にもおいしく溶ける、ブレンディ パーソナルインスタントコーヒーの大容量サイズです。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 パーソナルインスタントコーヒー30本はお試ししやすいトライアルサイズです。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 スティックブラック 毎日の腸活コーヒー56本は、いつもの「ブレンディ」の味わいはそのままに、ビフィズス菌を増やして腸の動きを活発にし腸内環境を良好に保つコーヒー豆マンノオリゴ糖入りの機能性表示食品です。これまで飲んでいたインスタントコーヒーを置き換えるて1日2杯を目安に、まずは2週間お試しください。”コーヒー豆マンノオリゴ糖”の精製はAGFが日本初。本来は廃棄物となるコーヒー抽出残に含まれるマンナンを原料にしたオリゴ糖で、自然の恵みを余すことなく活用した環境にも優しい素材です。
1箱(30本)ほか
709 税込766
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンマント・スカート ストレート
フリーサイズ 幼児~大人まで使えます
セット内容本体×1 材質ポリエステル 包装形態PP袋 寸法(cm)28×33
1個
446 税込491
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース マント・スカート
簡単!手間いらず!低価格!あらゆる発表会衣装が5~15分程度で出来上がる!どんな素材も貼付OK!!不織布だから切りっぱなしOK!!フリーサイズ 幼児から大人まで使えます
材質不織布 質量(g)76 総丈(cm)58 胴回り(cm)45~1m
1個
355 税込391
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーキトレーやクッキー保護トレーとして使用できます。 または、チョコレートを流し込んでマンディアンとしても使用可能です。 ナッツやドライフルーツでデコレーションしたマンディアンを、透明の袋での見せるラッピングでプレゼントしてみてはいかがですか。
材質A-PET
1枚(100枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書 質量(kg)8.5 サイズ50 使用温度範囲(℃)0~50 消費電力(W)37(最大70) 表面処理半光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:1111×267×706、スタンドなし:1111×76×643 電源(AC)AC100-240V、50/60Hz コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 応答速度8ms 入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、optical端子 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー10W×2 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 パネル駆動方式IPS(FFS) 最大表示色10.7億色/sRGB97% 対応VESA規格200mm×200mm リフレッシュレート(Hz)60
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

ビッグバンSSの出力ケーブルを1m延長できる!。ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の延長ケーブル赤・黒セットです。本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。
適合機種ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A) セット内容ケーブル1m赤(AS-CEX1-RD)×1本、ケーブル1m黒(AS-CEX1-BK)×1本 質量(kg)1.3 ケーブル長(m)出力側:1
1組
9,998 税込10,998
翌々日出荷

専用設計のショートフロントフェンダーです。 ○ショートタイプ バーグマン200 CH41A全車種
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

録画しない人にこの一台! 12メーカーのテレビに対応し、設定番号を入力するだけですぐに使える、握りやすさを追求したMサイズの12メーカー対応マルチテレビリモコン。
適合液晶テレビ(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/aiwa/アズマ/オリオン/フナイ) 付属品取扱説明書 電源DC3V 単四形乾電池2本(別売) 通信方式赤外線(IR)方式 保証期間1年間 電池寿命約1年間(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により変化します。 ボタン数46ボタン 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約205×約49×約25
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE 材質プラスチック 寸法(mm)130×42×11 取付磁石による接着力 タイプリモートコントロール電池なし 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11 保護等級3、IP20 ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing 各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA 電源の種類リチウム
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

49インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し、写真や動画を美しく表示します。インターフェイスはHDMI1.4 x1 (60Hz/ARC)、HDMI1.4 x2 (60Hz)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。 さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、USBメモリーを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コアキシャル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。200x200mmのVESAマウントに対応します。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本 質量(kg)約7.3 使用温度(℃)0~40 表面処理半光沢 対応ACパワーレンジ 100-240V 50/60Hz、HDR10:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)695×1089×240 コントラスト比1200:1 表示色1670万色 sRGB95% / DCI-P3 73% 解像度1920×1080 視野角H: 178°/V:178°(上下/左右) 応答速度Typ:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×3、USB×2、VGA、ビデオ/音声入力端子、COAXIAL出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)0~80 アスペクト比16:9 モニターサイズ49型 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

高級感のあるカーボン調シートを表面にあしらったキーカバーです。ケースに純正リモコンキーを入れるだけの簡単装着です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:2000mAh。充電時間:約3時間。連続使用時間(強):約5時間。連続使用時間(中):約8時間。連続使用時間(弱):約20時間。調色:電球色→昼白色→昼光色。調光:3段階。最大調光:約100lm。取り付け方法:両面テープ・ビス止め。付属品:リモコン、ビス×3本、アンカー×3本、。USB Type-Cケーブル、リモコン操作説明書、保証書
用途4段階タイマー機能。 強力マグネット:アイアンボールを軸に360度回して使用可
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷


録画やメニューなどのボタン排除で、小さなお子様による誤操作を防ぐ! 12メーカーのテレビに対応し、握りやすさを追求したSサイズのマルチテレビリモコン。
適合液晶テレビ(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/aiwa/アズマ/オリオン/フナイ) 付属品取扱説明書 電源DC3V 単四形乾電池2本(別売) 通信方式赤外線(IR)方式 保証期間1年間 電池寿命約1年間(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により変化します。 ボタン数21ボタン 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約112×約49×約25
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

オレンジや紫などハロウィンならではの色にピッタリのリボンです。 ハロウィンカボチャ、ボウシ、ネコ、コウモリなどのイラストがプリントされていて裏面は金色になっています。
仕様片面デザイン、ハサミなどでしごいてカールさせることができます 材質PP 幅(mm)15 オレンジ/紫、裏面:金 長さ(m)20
1巻
639 税込703
4日以内出荷

高級感のあるカーボン調シートを表面にあしらったキーカバーです。ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です
用途高級感カーボン調リモコンキーカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EDELWEISS社(フランス)のセミスタティックロープはカーンマントル構造による、シース(外被)とコア(芯)がそれぞれ独立した伸び率の低いセミスタティックロープで様々なロープアクセスシーンにおいて定評があります。その中でも最もスタンダードなセミスタティックロープで高所作業や救助など様々な現場で使用可能です。カラーやロープ径の選択肢も多く、安定したロープ操作性能を発揮します。タイプBなのでタイプAに比べてロープ径が細く強度も低い設定で、レスキューでの下降などに使用します。それ以外の作業には適していません。
仕様ノーマル撥水 材質ポリアミド ブラック 径(Φmm)9 ロープ仕様タイプB
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スナップフレーム 屋内用 ブラック グリーンクロス 動画あり
コストパフォーマンスに優れたライトパネルです。LEDで効果的な訴求が可能です。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。 材質アルミ 形状角型
1セット(2台)ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K解像度に対応したHDR対応43インチ大型液晶モニターとなります。大画面で4K(3840×2160)解像度に対応。 4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。 43インチの大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。 高画質IPS系パネルを採用、広視野角上下左右178°を実現し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくく会議室やサイネージなどでの用途に最適です。 sRGB 96%の広色域に対応し画像をより鮮やかに、美しく、色再現できます。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。 また200×200のVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。 8W×2のステレオスピーカーを搭載します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール、スタンド用ネジ、スタンド 質量(kg)6.5 サイズ43 出力イヤホン:音声出力 使用温度(℃)-20~40 機能ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)609×958×194 コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 78% 解像度3840×2160 応答速度8ms(GtoG) 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー8W×2 色(本体)ブラック 使用湿度(%RH)30~80 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 入力電圧レンジ(V)AC 100-240 50/60Hz 輝度(cd/m2)250
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属ベースの万年筆、ボールペンに表面加飾を施し、日常使い出来る筆記具シリーズです。電解発色の新技術の採用で、金属感を活かしながら深みのある黒色発色を実現。メッキや塗装とは異なり、素材の表面に極薄の黒色酸化被膜を成長させ、光の干渉を利用して色を認識させるため、剥がれる心配がなく、耐久性、耐候性に優れた「自らが黒い」素材一体の発色技術です。金属本来の素材感を残したまま、重厚感、機能性、デザイン性を極めた、いつまでも「褪せない黒」がステータスを高めます。
材質【大先】真鍮(ブラックIP仕上げ)【蓋・胴】ステンレス材(ステンレス黒色発色仕上げ)【蓋栓・尾栓】PMMA樹脂 方式コンバーター・カートリッジ両用式 本体寸法(mm)Φ17×133.3(クリップ部含む) 本体質量(g)37.2 仕上【金属部品】ブラックIP ペン先21金・中型(ブラックIP仕上げ)
1本
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EDELWEISS社(フランス)のセミスタティックロープはカーンマントル構造による、シース(外被)とコア(芯)がそれぞれ独立した伸び率の低いセミスタティックロープで様々なロープアクセスシーンにおいて定評があります。その中でも最もスタンダードなセミスタティックロープで高所作業や救助など様々な現場で使用可能です。カラーやロープ径の選択肢も多く、安定したロープ操作性能を発揮します。タイプAなのでケービング、レスキュー、作業用のロープです。
仕様ノーマル撥水 材質ポリアミド ブラック ロープ仕様タイプB
1巻
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スナップフレーム 屋内用 ブラック グリーンクロス 動画あり
コストパフォーマンスに優れたライトパネルです。LEDで効果的な訴求が可能です。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。 材質アルミ 形状角型
1セット(3台)ほか
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Type-C専用ステレオイヤホン。DAC搭載で、ノイズの少ない高音質な音声を再生でき、アナログ・デジタル両方で使用可能。高級感のあるアルミ製ボディー。手元で再生や音量調節などが可能なリモコン付き。マイク付きでハンズフリー通話に対応。約1.2mケーブル長。
1個
1,780 税込1,958
9日以内出荷