額吊金物
付属品木ネジ皿頭:3.1×20mm
材質鉄
色ユニクロメッキ
安全荷重(kg)10
額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質ステンレス
安全荷重(kg)5
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類その他
仕上研磨
取付け方法壁付け
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13
適合1830-MKGA/DN
材質鋼
仕上ニッケルめっき
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質鋼
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
チョークタッチ抜群 スチールグリーン黒板。目が疲れにくい色彩。下地に鉄板を使用しているためマグネットが使え、教育現場に最適な商品です。
付属品ラーフル1個・チョーク白10本・吊金具・ビス
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類その他
仕上研磨
取付け方法壁付け
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など
材質アルミニウム合金
仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理
推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4
RoHS指令(10物質対応)対応
MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)39
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.3
幅W(mm)27
長さL1(mm)102
長さL2(mm)33
穴数2
質量(g)55
トラスコ品番283-1091
材質スチール
穴径(Φmm)8.5×17
表面処理クロムメッキ仕上げ
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
防犯用補助錠金具
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に
材質鉄 ユニクロ
ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)198
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
材質スチール、亜鉛メッキ
材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価)
質量(g)7.4
額吊金物。石こう壁対応
材質アルミ
色石こうピース付
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼
適合ボルト(ウィットねじ)W3/8
材質SPHC(クロメートメッキ)
厚さ(mm)2.0
寸法A(mm)23
寸法B(mm)6
適合フランジ厚(mm)1~15
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
使い方は様々、ご家庭やオフィスでの書置きとしてはもちろん、ミーティングボードや説明用ボード、発表用ボードとしてもお使いいただけます。
学校や塾、セミナーでのグループディスカッション後の発表用ボードとしても広く活用されています。
スタンドは取り外し可能、スライドさせて板面の角度を変えることもできます。
また、スタンド先端には滑り止め用のゴムが付いています。
付属のシール付き裏面用マグネットを使えば、黒板やホワイトボードなどの金属面に貼り付けることができます。
フック金具や吊り下げひももついているから壁掛け使用も可能です。
ボードとしてもスタンドボードとしてもタテヨコ両用できます。
用途学校で発表ボードやグループ学習に、ビジネスで商談やプレゼンに
設置方式スタンド式
材質(表面)スチール
仕様タテ・ヨコ両用、マグネットイレーサー、可動式ペントレー、裏面用マグネット
付属品マーカー(黒)、イレーサー、トレー、マグネット2個、フック金具/ネジ、吊り下げひも、裏面用マグネット
種類マグネット掛け・無地
こんなお得な商品も!

工事用黒板 暗線付 スチール製
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
頑丈なスチール面です。
アルミ枠で強度を増しています。
黒板消し+チョーク3本付です。
裏面に折りたたみ式スタンド付です。
収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
持ち運びに便利な取手付です。
マグネットが使用できます。
材質
表面:スチール
裏面・フレーム:アルミ
スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(表面)ホーロー
付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付
厚さ(mm)11
表示内容行先予定表
使い方は様々、ご家庭やオフィスでの書置きとしてはもちろん、ミーティングボードや説明用ボード、発表用ボードとしてもお使いいただけます。
学校や塾、セミナーでのグループディスカッション後の発表用ボードとしても広く活用されています。
スタンドは取り外し可能、スライドさせて板面の角度を変えることもできます。また、スタンド先端には滑り止め用のゴムが付いています。
ボード面には25mmの方眼線が薄く入っているから、グラフやイラスト、文字などが書きやすく、写真や用紙を貼る時もまっすぐ貼ることができます。
付属のシール付き裏面用マグネットを使えば、黒板やホワイトボードなどの金属面に貼り付けることができます。
フック金具や吊り下げひももついているから壁掛け使用も可能です。
ボードとしてもスタンドボードとしてもタテヨコ両用できます。
用途学校で、ビジネスで
付属品マーカー(黒)、イレーサー、マグネット2個、フック金具(ネジ)、吊り下げひも、裏面用マグネット
種類マグネット掛け・罫線あり
スタンダードなホワイトボードの廉価版です。ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。(全タイプ360mm)。コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。
仕様片面仕様・マグネット仕様
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個
材質フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)
色白
奥行(mm)74
枠の色シルバー
表示内容無地
材質(表面)スチールホワイト
付属品ついたて、黒板消し、チョーク、吊金具2個
材質べニア
厚さ(mm)20
質量(kg)0.8
材質(表面)ホーロー
付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付
厚さ(mm)11
表示内容月予定表
スタンダードなホワイトボードの廉価版です。ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。(全タイプ360mm)。コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。
仕様片面仕様・マグネット仕様・縦横兼用可
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個
トラスコ品番364-3466
材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)
幅(mm)1200
厚さ(mm)14
色板面:白、枠:シルバー
高さ(mm)900
種類壁掛・無地
表示内容無地
材質(表面)スチール
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1170×870
1枚
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
材質(表面)ホーロー
付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付
厚さ(mm)11
表示内容週間工程表
材質(表面)ホーロー
付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付
厚さ(mm)11
表示内容塔・槽内作業管理板
材質ホーローホワイト
付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個
厚さ(mm)11
寸法(mm)450×600
質量(kg)1.7
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
クリア塗装(ツヤ消し)の木枠ボード。天然木を使用した馬印オリジナル30mm木枠ボード。
付属品チョーク 10本、ラーフル1個、三角吊金具、ビス
30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚 4面溝付オリジナルアルミ枠
付属品ラーフル1個・チョーク白10本・吊金具・ビス
30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚 4面溝付オリジナルアルミ枠
付属品ラーフル1個・チョーク白10本・吊金具・ビス
厚さ(mm)11
材質ホーロー
付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付
厚さ(mm)11
寸法(mm)900×1800
質量(kg)13
表示内容月間工程表
近くでは見えても、少し離れると目立たない淡いグレーの5cm方眼を入れてあります。
図面等をきちんと表現するのに大変便利です。
材質(表面)ホーロー
仕様暗線方眼入
付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付
厚さ(mm)11
寸法(mm)900×1800
質量(kg)13
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
材質(表面)ホーロー
付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付
厚さ(mm)11
表示内容週予定表
関連キーワード