材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。
発熱も低減され対象物のダメージが少ない。
研削速度が飛びぬけて早い。
少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。
黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。
シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途鉄板、鉄骨などの黒皮除去。難削材の重研削
粒度60
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
砥粒CBN(高硬度砥粒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
頑固な錆に対して素早く浸透し酸化還元反応を行います。
短時間で赤錆、黒皮、スマット、スケール、テンパーカラー、不動態膜を除去します。
酸、アルカリ、シアン化合物など有害物質を含まない中性の薬品なので安心、安全に作業が行えます。
用途各種機械・機器/船舶/重機等のサビ取り、ベリリウム銅、真鍮の酸化被膜除去、プリント基板上の防錆、配管内の錆取り、FRPの錆ダレ除去、溶接時に発生する黒皮の防錆剤、錆付いたボルト・ナットのネジ緩め
使用方法[1]発生した錆の程度により原液~3倍まで水(15~25℃)で薄め、プラスチック容器(金属製不可)に対象物がスッポリ浸かる量を溜めてください。[2]対象物を錆の程度により1~3分間漬けて下さい。錆が落ち始めると紫色に染まります。攪拌を行うと早く錆を落とすことができます。[3]対象物を取り出し直ちに樹脂製のブラシ(金属製不可)で擦りながら水洗いを行い、その後必ず防錆処理して下さい。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.14MB)
こんなお得な商品も!

カップブラシ ナイロン
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)95
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)22
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
ねじ径(mm)10
適合材ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用ください。
色暗灰色
材質MCナイロン
タイプMC801
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。
材質セラミック砥材
粒度36(#)
羽根の長さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。
交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。
円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
用途機械、ハンド工具用。
研削力が従来の研磨布ディスク(A)の約2倍、金属の重研削に威力を発揮します。
用途鉄、ステンレス、アルミ、その他難削材の各種重研削。黒皮はがし。
材質セラミック砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径(mm)100
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品の円錐型基板に加えフラット型基板をご用意しました!。砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能!。発熱も低減され対象物のダメージが少ない!。研削速度が飛び抜けて早い!
用途鉄骨・橋梁等鋼材の黒皮はがし、鉄・ステンレス・その他難削材の重研削
粒度36
適合材鉄・ステンレス・その他難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)125
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)25
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
ねじ径(mm)10
適合材ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先強化タイプインサート:SHブレーカ。断続穴加工や材料表面に硬度の高い黒皮のあるワークを加工する場合の欠損対策に有効です。
用途黒皮材料、断続加工の高能率加工
タイプ刃先強化タイプ
コーナーR(mm)0.4
材種XP8030
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(°)11
関連キーワード