154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGユニロンブラック ヤナセ(柳瀬) 動画あり
特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。 黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。 厚さ(mm)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクノディスク京(KEI) イチグチ 動画あり
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い込むほど良く馴染みます。
材質本革 対応幅(mm)ベルト:60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

強靭なセラミック砥粒を使用した研磨布を使用しているため、シャープな切れ味が持続し、超強力にスムーズに黒皮をはがします。
用途建築鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。 トラスコ品番206-9742 材質セラミック砥材 形状円筒 幅(mm)50 粒度#36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 適合外径(Φmm)カートリッジ:90 外径(Φmm)95 最大幅(mm)50 内径(mm)セラミック砥材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

強靭なセラミック砥粒を使用した研磨布を使用しているため、シャープな切れ味が持続し、超強力にスムーズに黒皮をはがします。
用途建築鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。 トラスコ品番206-9743 幅(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(Φmm)90 最大幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番361-0276 耐熱温度(℃)約400 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm)2~3 鉛筆硬度3H 密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2) 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)95 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)22 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12800 ねじ径(mm)10 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BSサビトルネードサンダー(パワフル) イチグチ 動画あり
ガンコなサビ取りが得意です。目詰まりせず、火花の発生もほとんどありません。
用途がんこなサビ、塗料、黒皮はがし。 直径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000 穴径(mm)15
1箱(5枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーセラックオフセットタイプ 15孔用 セパレート ニューレジストン 動画あり
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。オフセット砥石の約4倍の研削力です。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取付け頂けます。1箱につき専用パットが1枚付属しています。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取り付け頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがし等の作業 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1袋(10枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューレジストンオフセット砥石”グリーンカップ”
エコ商品
黒皮取り専用です。黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。
用途黒皮取り、ステンレス鋼の粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。 粒度(#)24 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューレジストングリーンカップ
エコ商品
黒皮取り専用です。黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。
用途黒皮取り、ステンレスの粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。 材質砥粒:セラミック、基材:布 長さ(mm)330 幅(mm)10 砥材セラミック砥粒 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社FBS-50E用CBNスケールベルト
エコ商品
目詰まりしにくい
用途黒皮はがし、重研削、メッキ・さび・塗装はがし 粒度60G ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)490 砥材CBN RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

用途鉄骨黒皮・塗装はがし。 プライマー塗装などの薄層剥離。 粒度12 砥材GC 硬度N 外径×幅W×内径(mm)95×50×74
1箱(5個)ほか
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ) OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先強化タイプインサート:SHブレーカ。断続穴加工や材料表面に硬度の高い黒皮のあるワークを加工する場合の欠損対策に有効です。
用途黒皮材料、断続加工の高能率加工 タイプ刃先強化タイプ コーナーR(mm)0.4 材種XP8030 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)11
1箱(10個)
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)コレクロ
エコ商品
広い範囲の黒皮を薄く均一にはがせます。弾性砥石で、H形鋼の黒皮(酸化被膜)取りが 手軽に素早く処理できます。ローラーサンダー用アイテムです。ローラーサンダーはメーカーでは取り扱っておりません。
粒度#16 幅(mm)50 内径(Φmm)75×50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2700 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,980 税込18,678
当日出荷

ナベヤグリップパッド角型
エコ商品
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
材質SKH51 熱処理焼入HRC60 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニューレジストン小径研削砥石 ミニスーパーブラック
エコ商品
ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。 粒度36 穴径(Φmm)9.53 最高使用周速度(m/s)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
材質SKH51 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研削力が従来の研磨布ディスク(A)の約2倍、金属の重研削に威力を発揮します。
用途鉄、ステンレス、アルミ、その他難削材の各種重研削。黒皮はがし。 材質セラミック砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(mm)100 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
8,098 税込8,908
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードレスタイプの為、コンセントから遠い場所での作業、高い場所での作業なども取り回しが良く便利です。コードリールや延長コードを使用して起こる電圧降下(ドロップ)の心配がない為、機械本来の性能を発揮します。1~5迄の回転数調整+オートモードを搭載。用途に合わせて回転数を調整する事で幅広い研削作業が可能です。1度の作業範囲が50mm幅と広範囲です。オフセット研削砥石と比べ作業効率が大幅にアップ!。削りムラがなくキレイに仕上がります。研削方向によってカバーを反転し使用出来ます。スイッチONの状態でバッテリーを取り付けた場合も急に起動しない為、スイッチの切り忘れによる事故を防ぎます。構造見直しによりブラケット強度・ギア耐久性・砥石交換ボルトの耐摩耗性を向上。より長く安全に使用できるよう設計しています。バッテリー・充電器付きです。
用途黒皮、錆取り、塗装はがし、広い範囲のさび落とし セット内容バッテリー・充電器 質量(kg)5 電圧(V)DC36 スイッチ(位置)側面 回転速度(min-1[r.p.m])5000 定格時間(分)20 回転調節 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
229,800 税込252,780
翌々日出荷

点接触で、黒皮ワークの芯出し・サポートが素早くできます。
材質(本体)S45C、(ボール)SCM435 質量(kg)0.95 表面処理(本体)黒染め 熱処理(本体)焼入HRC35±5、(ボール)焼入 耐荷重(kN)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

日本レヂボンセラミックスモールベルト
エコ商品
研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。 材質砥粒:セラミック、基材:布 砥材セラミック砥粒 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
4,498 税込4,948
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。 材質セラミック砥材 粒度36(#) 羽根の長さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤグリップスクリュー
エコ商品
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 六角棒レンチにより締付けます。
表面処理黒染め 熱処理焼入HRC55 寸法C(mm)1.27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

研削くん
エコ商品
ホイルブラシとカップブラシの両作業が1台で可能になり、作業効率、経済性が向上
用途黒皮剥離、塗膜剥離、鋼材の研磨、木目だしの研磨・研削 セット内容S型ナイロンホイルブラシ#120(2枚組)×1、I型ナイロンホイルブラシ#60(4枚組)×1、外(固定)カバー×1、内(可動)カバー×1、ハンドルステー×1、ホイルブラシ保持具×1、ホイルブラシ固定板×1、ホイルブラシ固定ボルト×1、六角トレンチ×1 電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ワンタッチ脱着可能です被研磨物を削る事無く表面だけを研磨し、塗膜などを除去できます
用途金属のサビ、塗料、黒皮剥がしなどに最適です溶接作業の前後処理などに 粒度- 外径(Φmm)50 トラスコ品番402-9186 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ナベヤグリップボルト
エコ商品
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理黒染め 材質SCM440(先端部:超硬) 熱処理焼入HRC35±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マイト工業株式会社フレキシブルベルトサンダー
エコ商品
100H鋼の研磨が可能。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし、塗装はがし、H鋼の黒皮はがし、ヘアライン研磨、難削機・金属全般の重研削、鉄板の黒皮はがし、溶接ビード研磨加工 セット内容本体、CBNスケールベルト×1、不織布ベルト×1、標準ベルト×1、六角レンチ×1、スパナ×1、タイミングベルト×2 質量(kg)3.0(入力コード含む) 消費電力(W)550 コード長さ(m)2.4 定格周波数(Hz)50/60 モーター単相直巻整流子モーター 定格入力電圧(V)単相100 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×500×150×59ΦG 速度ベルト速度:1570mpm 定格入力電流(A)5.5 ベルト寸法(mm)50×490 アズワン品番65-2354-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。 埋込みに利用可能です。 側面に固定用溝付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナベヤグリップパッド丸型
エコ商品
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。 埋込みに利用可能です。 側面に固定用溝付です。
熱処理焼入HRC60 表面処理黒染め 寸法E(mm)4.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マイト工業株式会社RP-60E用CBNスケールベルト
エコ商品
用途鉄板、鉄骨などの黒皮除去。難削材の重研削 粒度60 適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー 砥粒CBN(高硬度砥粒) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ナベヤセンタージャッキ
エコ商品
黒皮ワークの芯出、支えが素早く出来ます。 CJU型は先端に平面ボールをセットしてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品の円錐型基板に加えフラット型基板をご用意しました!。砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能!。発熱も低減され対象物のダメージが少ない!。研削速度が飛び抜けて早い!
用途鉄骨・橋梁等鋼材の黒皮はがし、鉄・ステンレス・その他難削材の重研削 粒度36 適合材鉄・ステンレス・その他難削材 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削用インサート CNMG-RP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-RP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の荒切削用第一推奨ブレーカ。 断続切削、黒皮切削に最適。最適なすくい角により、強靭な刃先と低切削抵抗を実現。
用途荒加工用 材質MC6015 形状ひし形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカ両面 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号RP 等級記号M
1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラックホイール
エコ商品
極太のユニロン繊維に、砥粒をコーティングしています。目詰りがなく、最後まで均一に研磨します。表面のみ研磨し、深いキズが入りません。ハードタイプは黒皮取りにも可能で、長寿命です。
サイズ(mm)100×13×12 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5800 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,898 税込8,688
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XEBECブラシ 内径・交差穴用 ジーベックテクノロジー 動画あり
セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。 交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。 円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
用途機械、ハンド工具用。
1本
3,888 税込4,277
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヒネリを加え、フレキシブルな動きでよりハードなバリ取りが可能 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 高剛性のため重研磨に対応しています。 高速回転対応 長寿命 完全なバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
用途大型ギアなどのバリ取り コンクリート剥離 ゴムのフラッシュ 黒皮、酸化膜除去 ハードなさび落とし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用インサート SNMG-GH
エコ商品
炭素鋼・合金鋼、鋳鉄の荒切削用補間ブレーカ。 断続切削、黒皮切削に適する。幅広ランドと大きなチップポケットの組み合わせにより高送りが可能。
用途荒切削用 形状正方形90° 厚さ(mm)6.35 タイプネガティブ 穴径(Φmm)6.35 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.10 ブレーカあり コーナー半径(mm)1.6 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 材種UE6110 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号GH 等級記号M 内接円IC(mm)15.875
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

旋削用インサート DNMG-RK 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-RK
エコ商品
鋳鉄の荒切削用第一推奨ブレーカ。 従来比3倍以上の着座面積と幅広ランドにより、断続切削や黒皮切削で高い切刃安定性を発揮します。
用途荒加工用 形状ひし形55° タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号RK 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)