冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。
耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛
耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
実験・研究用の電極に使用できる炭素棒です。
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●直径×長さ(mm):Φ4×100●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。
アズワン品番65-9367-64
1個
¥6,660
税込¥7,326
23日以内出荷
塩類の電気分解で、電極として用います。高密度で特性のばらつきが小さい硬質炭素を使用しています。
寸法(Φ×mm)5×100
1セット(10本)
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
実験・研究用の電極に使用できる炭素板です。
長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色暗灰色
タイプMC801
グレード耐候・摺動グレード
比重1.16(D-792)
伸び(%)40(D-638)
引張強度(MPa)83(D-638)
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
引張弾性率(MPa)3334(D-638)
圧縮強度(MPa)降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3513(D-695)
曲げ強度(MPa)110(D-790)
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせている為、優れた耐熱衝撃性を有しています。
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け
成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油
使用可能温度範囲-10℃~120℃
外観黒
公差D(mm)+0.3、-0
動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。
耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される
成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下
材質砲金(BC6)
タイプ丸棒
規格参考)H5121 CAC406C
長さ公差(mm)(-0、+3)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0、+3)
外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)20
納入寸法外径(実寸)(Φmm)21
サービス分類オーダー・加工
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3
材質等方性黒鉛(CIP材)
耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色暗灰色
材質MCナイロン
タイプMC801
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。
中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。
鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
種別丸
材質普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)
硬度HRB75~95
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用ください。
色暗灰色
材質MCナイロン
タイプMC801
簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け
成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油
使用可能温度範囲-10℃~120℃
外観黒
動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。
種別オイレス♯600丸棒
長さ(mm)202
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●直径×長さ(mm):Φ4×300●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。
アズワン品番65-9367-65
1個
¥11,100
税込¥12,210
23日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード