「0.025 30l」の検索結果

200件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30L半透明のゴミ袋。厚さは0.025mm。
容量(L)30 材質LLDPE 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)500×700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30枚)
299 税込329
当日出荷

30L透明のゴミ袋。厚さは0.02mm。
材質LLDPE 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)500×700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50枚)
429 税込472
当日出荷

20L-30L半透明のゴミ袋。 しなやかで破れにくい強力新素材使用。 1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。 便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
容量(L)20~30 材質HDPE 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)550×650 アズワン品番64-8678-52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50枚)
479 税込527
当日出荷

1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。 しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。 省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。
トラスコ品番407-9931 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(g)2750.4 入数(枚)100 寸法(横×縦)(mm)800×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
2,098 税込2,308
当日出荷

半透明のとって付きゴミ袋。
入数(枚)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さが0.1mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。 重量物などの廃棄にご使用ください。
用途ごみ処理、保管など 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) タイプツルツルタイプ
1パック(3枚)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新素材メタロセン配合で強度が大幅アップ。柔軟性に優れ、伸びに強く突起物にも強い。
材質ポリエチレン(メタロセン配合) 入数(枚)100
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンキョウプラテックゴミ袋30L HDPE
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 室内ペールに最適な袋です。
材質HDPE、META 寸法(横×縦)(mm)500×700 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

環境にやさしいプラスチックリサイクル原料を100%使用しています。
材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
1袋(30枚)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角型分別ペールにフィットするマチ付きのゴミ袋。
仕様マチ付き 材質高密度ポリエチレン
1パック(30枚)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴミ袋 エコノミータイプ モノタロウ 動画あり
薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など 材質HDPE(高密度ポリエチレン) タイプシャカシャカタイプ
1箱(100枚)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中身が見えにくい乳白色タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 乳白色 タイプ表面エンボス付き
1パック(100枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚み0.05mmのしっかり厚手のポリ袋です
材質LLDPE 寸法(横×縦)(mm)500×700
1袋(10枚)
279 税込307
当日出荷

サンキョウプラテックゴミ袋30L LLDPE
室内での中型ベールに最店です。 特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm)500×700 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

半透明のとって付きゴミ袋。 しなやかで破れにくい強力新素材使用。 1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。 便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
材質HDPE 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50枚)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の家庭用ポリ袋です。
材質LD 容量(L)45 縦(mm)800 横(mm)650
1個(30枚)
559 税込615
5日以内出荷

ゴミ袋 モノタロウ 定期注文 動画あり
高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ゴミ処理など 材質HDPE(高密度ポリエチレン) タイプシャカシャカタイプ 入数(枚)100
1箱(100枚)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハウスホールドジャパン紐付きロールゴミ袋 半透明 30L 50枚
引っ張って、結んでごみ捨て簡単!ひも付きポリ袋の為、縛って持ち運びが便利。
厚さ(mm)0.025
1個(50枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

尾張旭市 指定ごみ袋 可燃用 30Lです。
仕様●内容量:10枚入●寸法:タテ700×ヨコ500mm●厚み:0.025mm●カラー:黄半透明 容量(L)30 アズワン品番65-9077-65
1個(10枚)
139 税込153
6日以内出荷

ケミカルジャパン半透明ポリ袋
柔軟性に優れた素材の乳白色のポリ袋。
材質LD 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)500×700
1セット(10枚)
149 税込164
当日出荷

標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)800×900 材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSサイズ半透明の取っ手付きポリ袋。
材質HDPE サイズSS 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)180/300×400 アズワン品番64-1136-63 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)
189 税込208
当日出荷

やわらかいPP袋がサンドや菓子を乾燥から守ります。
材質PP厚み0.025mm表面1C 寸法(mm)200×H300
1枚(100枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

半透明のとって付きポリ袋。
白半透明 材質HDPE タイプマチ付・とって付 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワタナベ工業透明ゴミ袋(再生原料タイプ)
エコ商品
環境に配慮した薄型タイプのポリ袋です。
用途室内ペール20~30L用に エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号09 128 023
1袋(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダートな低密度ポリエチレン(LLDPE)タイプのゴミ袋です。
トラスコ品番135-1012 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(g)664.1 入数(枚)20 寸法(横×縦)(mm)650×800
1セット(20個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 長さ公差(mm)0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
特価
96 税込106
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

室内で使う小さなゴミ箱用ポリ袋です。事務所等のゴミ箱に適しています。
1ケース(30組×10枚)
4,198 税込4,618
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダートな低密度ポリエチレン(LLDPE)タイプのゴミ袋です。
トラスコ品番135-2543 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(g)664.1 入数(枚)20 寸法(横×縦)(mm)650×800
1セット(20個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

西宮市その他プラゴミ袋30Lとって付きタイプ。バイオマスプラスチック10%を使用しているため、カーボンニュートラルの考えで、CO2排出量の削減が期待できます。
用途西宮市家庭用その他プラゴミ30L(とって付き) 対象地域西宮市 材質LLDPE+バイオマス原料配合 寸法(横×縦)(mm)500(マチ幅含む)×700 マチ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号180086 バイオマス配合率(%)10
1冊(20枚)
269 税込296
当日出荷

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ストレートタイプ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 公差L(mm)-0.1~0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
459 税込505
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

シュレッダー専用の丈夫で厚手な袋です。厚さ0.025mm マチ付き低密度ポリエチレンでできているため、伸縮性にすぐれ摩擦や伸びに強い袋です。取り出すとき、ワンタッチで簡単に取り出すことができます。容量:25~30リットル100枚入り
内容量(L)25~30 幅(mm)60 高さ(mm)60
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) アクアシステム 動画あり
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー 材質S50C 公差h9
1個
161 税込177
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

Samtec コネクタヘッダは、30 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
1個
509 税込560
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
51 税込56
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

サンキョウプラテック食品用ポリ袋 ポリセレブ
エコ商品
材質LLDPE+MT50% 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証食品検査適合
1冊(10枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状フランジ付ブッシュ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
599 税込659
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)