カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
  • 制御機器(17)
  • 清掃用品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 梱包用品(6)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.08mm 20l」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリバック規格袋 厚み0.08mm オルディポリバック規格袋 厚み0.08mmオルディ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(50枚)
当日出荷から12日以内出荷
外袋には取り出し口が付いていますので1枚ずつ取り出せて便利です。
業務用極厚ポリ袋 ジャパックス業務用極厚ポリ袋ジャパックス(69件のレビュー)
419税込461
1パック(10枚)
当日出荷
材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ袋 厚手 モノタロウポリ袋 厚手モノタロウ(81件のレビュー)
349税込384
1パック(10枚)
当日出荷
厚さが0.08mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。 重量物などの廃棄や保管、梱包に適しています。
用途ごみ処理、保管など材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ
ポリエチレン袋 厚さ0.08mm モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.08mmモノタロウ(231件のレビュー)
99税込109
1袋(50枚)
当日出荷
厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ポリエチレン袋0.08mm HEIKOポリエチレン袋0.08mmHEIKO(160件のレビュー)
169税込186
1袋(50枚)ほか
当日出荷
最も一般的なポリ袋です。
用途小分け包装・梱包資材に。透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ポリ袋(厚手タイプ) TRUSCO業務用ポリ袋(厚手タイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
879税込967
1袋(100枚)
当日出荷
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
ポリエチレン袋 厚さ0.03mm モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.03mmモノタロウ(464件のレビュー)
81税込89
1袋(100枚)
当日出荷
厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
業務用特厚ポリ袋 45L 日本サニパック業務用特厚ポリ袋 45L日本サニパック(48件のレビュー)
319税込351
1冊(10枚)
当日出荷
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)650×800材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン袋0.03mm HEIKOポリエチレン袋0.03mmHEIKO(144件のレビュー)
119税込131
1袋(100枚)ほか
当日出荷
LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ポリ袋(透明・厚手タイプ) TRUSCO業務用ポリ袋(透明・厚手タイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
829税込912
1セット(100枚)ほか
当日出荷
中身がよく見える透明タイプです。 厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。 部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理材質ポリエチレン(PE)容量(L)-
重量物パック(厚地ポリ袋) 三友重量物パック(厚地ポリ袋)三友(14件のレビュー)
409税込450
1枚ほか
当日出荷
重い物でも平気、超特厚地のポリ袋
用途一般家庭、園芸など材質ポリエチレン
業務用特厚ポリ袋 90L 日本サニパック業務用特厚ポリ袋 90L日本サニパック(46件のレビュー)
519税込571
1冊(10枚)
当日出荷
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)900×1000材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
ポリバッグ 規格袋 オルディポリバッグ 規格袋オルディ
249税込274
1袋(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋そのまま置いて使える取出しタイプのポリ袋
透明
ポリバッグ規格袋 ひも付 オルディポリバッグ規格袋 ひも付オルディ
299税込329
1袋(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋かけて使える紐付タイプ
透明
ポリ袋 BOX入り オルディポリ袋 BOX入りオルディ
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
材質HD入数(枚)100
ゴミ袋 エコノミータイプ モノタロウゴミ袋 エコノミータイプモノタロウ(673件のレビュー)
649税込714
1箱(100枚)ほか
当日出荷
薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ
ポリ袋 エコノミータイプ モノタロウポリ袋 エコノミータイプモノタロウ(505件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100枚)ほか
当日出荷
リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセンタイプツルツルタイプ
ポリ袋 モノタロウポリ袋モノタロウ(1092件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。ツルツルタイプのポリ袋です。
用途ゴミ処理、保管など材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ入数(枚)100
業務用ポリ袋 TRUSCO業務用ポリ袋TRUSCO(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷
厚み0.1mmの厚地タイプです。
材質ポリエチレン(PE)入数(枚)10
ポリ袋 極厚手 モノタロウポリ袋 極厚手モノタロウ(36件のレビュー)
159税込175
1パック(3枚)ほか
当日出荷
厚さが0.1mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。 重量物などの廃棄にご使用ください。
用途ごみ処理、保管など材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(30件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ワンタッチスピコン CKDワンタッチスピコンCKD(5件のレビュー)
1,212税込1,333
1個
当日出荷から8日以内出荷
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
シムボックス 岩田製作所シムボックス岩田製作所(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
小形スピードコントローラ SC3W CKD小形スピードコントローラ SC3WCKD
1,239税込1,363
1個
当日出荷から7日以内出荷
L形回転タイプ、シリーズが豊富
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
もしもの時のかぞくメモ/L/20 ナカバヤシもしもの時のかぞくメモ/L/20ナカバヤシ
769税込846
1個
5日以内出荷
いざという時に家族の連絡先がわかりますか?水に強い撥水性のあるレインガード紙を使用した情報カードに連絡先などを記入し、カードと写真を見開きになるようセットしましょう。避難先で携帯電話の電池がきれても、緊急連絡先として使用できます。ヒモが通せる穴がついているので、持ち出し用のリュックに結んで入れたり、持ち出しやすい場所に吊るせます。
仕様ゴムバンド付き・情報カード15枚付き・吊り下げ透明袋入り厚さ(mm)表紙:0.08質量(g)65背幅(mm)10寸法(縦×横)(mm)145×115材質(表紙)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応ポケットL判・横入れ20ポケット・ポリプロピレン・厚さ0.08mm製本溶着式製本
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535形状その他
補修シート ロール式 篠原電機補修シート ロール式篠原電機
9,898税込10,888
1巻
当日出荷
厚さ(mm)0.085Y7/1近似材質(本体)ユポ紙材質(テープ)アクリル系粘着材RoHS指令(10物質対応)対応
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415歯数20歯数比1
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。
材質S45C形状S1
MMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)MMSG 歯研スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別歯研スパイラルマイタ材質SCM415減速比1
MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から3日以内出荷
追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
歯数20種別完成スパイラルマイタ材質SCM415減速比1
SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)SMS スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から4日以内出荷
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面
MMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)MMS スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から8日以内出荷
SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
種別スパイラルマイタ材質SCM415減速比1形状B3表面処理黒染
KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車KHK(小原歯車工業)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
種別はすば歯車材質SCM440形状S1
SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業)SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ねじ歯車の普及品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質S45C形状S1表面処理黒染
KHG 歯研はすば歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)KHG 歯研はすば歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール1種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1表面処理歯部以外黒染
SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)SMSG 歯研スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から5日以内出荷
リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染
Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 33V dc 1.5A 2829 LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 3A 33V dc 1.5A 2829LITTELFUSE
419税込461
1袋(5個)
翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 2s保持電流 = 1.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.08Ω最大抵抗 = 230mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)33dc定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)ロングシャンク千鳥刃TスロットカッターFKD(フクダ精工)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)15材質HSS-Co刃幅公差(mm)0~+0.1
六角ブローチカッター I-TOOL六角ブローチカッターI-TOOL
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
用途多角穴加工用ホルダーで旋盤・MCで六角穴加工が可能に材質超硬