曜日別特売

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.1MPa S1 R3/8

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.1MPa S1 R3/8 - 高島計器プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.1MPa S1 R3/8 - 高島計器

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。

用途
蒸気に使用できます。
トラスコ品番
709-3972
材質
外枠材質:ABS樹脂・黒色
ケース形状
A型
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
サイズ(inch)
接続部:R3/8
呼称
PC AM R3/8 75X0.1MPa S1
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
最小目盛(MPa)
0.002
圧力レンジ(MPa)
0.1
内容量
1個
注意
※密閉構造にはなっておりません。
※密閉構造が必要な場合は、お申し付け下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82627101122201040
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする