用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)0.2
材質カーボンスチール
エスコ品番EA440E-0.2
質量(g)684
寸法150mm×2.5m
許容差±0.023
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)
セット内容各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
用途ベアリングのクリアランス調整
材質SUS304
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。
長さ(m)1
幅(mm)12.7
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20
長さ(mm)120
厚さ(mm)0.2
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZF-0.2
幅(mm)68
溝幅(mm)16
溝深さ(mm)34
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質ステンレス(SUS302)
エスコ品番EA440EB-0.2
質量(g)360
寸法150mm×1.25m
許容差±0.024
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
長さ(m)1
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
幅(mm)100
材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
幅(mm)12.7
形状A
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)0.25
材質カーボンスチール
エスコ品番EA440E-0.2A
質量(g)823
寸法150mm×2.5m
許容差±0.024
1個
¥5,260
税込¥5,786
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質真鍮
エスコ品番EA440EC-0.2
質量(g)706
寸法150mm×2.5m
許容差±0.019
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1MB)
図解NoMD5010KT エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4010Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD4020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD5020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD4020M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD3600 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD5020T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD170L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シム T=0.20_No.6、MD5020LTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD5020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD3600M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD5010T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4020エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD3600K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4010Mエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD5010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4020Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19
1セット(5個)
¥329
税込¥362
7日以内出荷
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート
材質SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.2
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YA-0.2
幅(mm)20
溝幅(mm)9
溝深さ(mm)10
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1
長さ(mm)120
幅(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15枚組)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
厚さ(mm)0.2
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZD-0.2
幅(mm)48
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)24
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YF-0.2
幅(mm)68
溝幅(mm)16
溝深さ(mm)34
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YC-0.2
幅(mm)43
溝幅(mm)12
溝深さ(mm)22
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質スチール
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440XD-0.2
幅(mm)48
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)24
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
幅(mm)12.7
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質アルミ(AI1050P)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304H
形状A
幅(mm)12.7
厚さ(mm)0.2
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZC-0.2
幅(mm)43
溝幅(mm)12
溝深さ(mm)22
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZA-0.2
幅(mm)20
溝幅(mm)9
溝深さ(mm)10
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質スチール
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440XB-0.2
幅(mm)30
溝幅(mm)13
溝深さ(mm)15
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質スチール
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440XA-0.2
幅(mm)20
溝幅(mm)9
溝深さ(mm)10
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZB-0.2
幅(mm)30
溝幅(mm)13
溝深さ(mm)15
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質スチール
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440XC-0.2
幅(mm)43
溝幅(mm)12
溝深さ(mm)22
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)
厚さ(mm)0.2
呼び寸法M8
外径(Φmm)13
表面処理生地(または標準)
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ