「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号22 112 006
「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号22 112 006
強く、しかもなめらか2.0mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
芯径(mm)2.0
商品タイプ替芯
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
色灰
シース厚(mm)1.5
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル
全長(m)100
シース標準厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1
長さ(mm)120
幅(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15枚組)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)300
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。
多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.54
色灰
絶縁体外径(mm)1.15
絶縁体厚さ(mm)0.3
耐電圧(V/min)500(水中)
定格温度(℃)60
定格電圧(V)100未満
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
導体公称断面積(mm2)0.2
導体構成(本/mm)7/0.18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)114
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コア数 = 3断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル断熱材 = PEこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. フォイルシールドされたマルチ導線. ポリエチレンで絶縁された3本の7//0.203 mm (24 a.w.g.)撚り線スズめっき銅導線が、スズめっき銅ドレイン線と一緒にアルミナイズ処理テープに包まれ、グレーのPVCシース、UL style 2093に密閉されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様コア数 = 5断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4.95mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル最小曲げ半径 = 5 x 直径これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全体がフォイルシールドされたマルチ導線. 全体がフォイルシールドされたマルチ導線及びドレインワイヤデータケーブル。 RS-232ケーブルとして、コンピュータ相互接続用に、及びPOS端末用に最適です。 0.203 mm (24AWG)スズめっき銅ワイヤの7本のより線でできているコアで構成されたケーブルです。PVC絶縁を施し、アルミめっきされたポリエステルテープで被覆した上から、グレーのPVC絶縁被覆で密閉しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
貫通穴ドリルやワーク等の干渉を回避。
付属品取付ボルト
材質SS材
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 半導電遮蔽マイクロホン信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この高品質絶縁ケーブルは、ライブ又はスタジオマイクでの使用に最適です。XLR ケーブルは、多くの業務用オーディオ用途で必要とされる優れた伝送特性を備えています。信頼性の高いサウンドを実現するように設計された XLR ケーブルは、優れた性能特性を発揮する半導電 PE 絶縁を備えています。このマイクロホンケーブルを選択する理由は何ですか?このマイクケーブルには PVC シースが採用されており、幅広い温度範囲で優れた柔軟性を発揮します。これにより、ねじれや湾曲によりケーブルの損傷を防止することができます。このため、このケーブルはほとんどの業務用途やヘビーデューティ用途に適しています。このケーブルは柔軟性に加え、従来の編組と比べて高水準の遮蔽を実現し、取り扱いノイズが低く、オーディオ、マイク、及び計装用途に最適です。特長と利点?遮蔽ケーブル?シングルコア ?断面面積: 0.22 mm ? PE 絶縁 ?動作電圧: 60 ?動作温度: -20 +70 C ?導体抵抗 (20 C /km) :最大 92 ?絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 ? 100 リール構造?内部導体 7/0.20 すずめっき銅 PE 絶縁 PVC ジャケット用途このマイクロホンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイク及び音源をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成することができます。この高品質オーディオケーブルは、ライブステージ及び劇場業務用スタジオセットアップ、愛好家及びカスタムオーディオセットアップに適しています。RS Pro マイクケーブルRS Pro は、あらゆるニーズを満たす高品質のケーブル、コネクタRS Pro は、すべての製品を積極的に社内テストしており、信頼性と低価格が必須となる場合に、お客様のベンダーとしての選択を目指しています。 スタジオにいる場合でも、場所を問わず、自宅で簡単に録画したい場合でも、 RS Pro はお客様のニーズに合わせたオーディオ接続ソリューションを提供します。
仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 1断面積 = 0.22 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PE外径 = 3.1mm長さ = 100mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = 黒定格電圧 = 60 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
RS Pro 芯マイクロホンケーブルRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 芯シールドマイクケーブルを発売しました。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。Multicore マイクロフォン高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、これらのすべての機能を備え、 PE 絶縁材を採用しているため、柔軟性と保護が向上します。独自のオーディオ、マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点絶縁材 : PE 絶縁材 :半導電 PE 黒色 PVC ジャケット 断面面積: 0.22 mm コアカラー:ナチュラル、ブルー、レッド、イエロー、グリーン、 動作電圧: 60 動作温度: -20 +70 C 導体抵抗 (20 C /km) :最大 92 絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 100 リール構造すずめっき銅導体 絶縁 PVC ジャケット用途ライブステージと劇場 オーディオ サウンドシステム プロのスタジオ 愛好家とカスタムオーディオのセットアップMulticore マイクロフォンケーブル RS ProRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 6断面積 = 0.22 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PE外径 = 5.2mm長さ = 100mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = 黒定格電圧 = 60 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RS Pro 芯マイクロホンケーブルRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 芯シールドマイクケーブルを発売しました。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。Multicore マイクロフォン高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、これらのすべての機能を備え、 PE 絶縁材を採用しているため、柔軟性と保護が向上します。独自のオーディオ、マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点絶縁材 : PE 絶縁材 :半導電 PE 黒色 PVC ジャケット 断面面積: 0.22 mm コアカラー:ナチュラル、ブルー、レッド、イエロー 動作電圧: 60 動作温度: -20 +70 C 導体抵抗 (20 C /km) :最大 92 絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 100 リール構造すずめっき銅導体 絶縁 PVC ジャケット用途ライブステージと劇場 オーディオ サウンドシステム プロのスタジオ 愛好家とカスタムオーディオのセットアップMulticore マイクロフォンケーブル RS ProRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 4断面積 = 0.22 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PE外径 = 4.4mm長さ = 100mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = 黒ケーブル形状 = マルチコア
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS Pro 芯マイクロホンケーブルRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 芯シールドマイクケーブルを発売しました。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。Multicore マイクロフォン高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、これらのすべての機能を備え、 PE 絶縁材を採用しているため、柔軟性と保護が向上します。独自のオーディオ、マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点絶縁材 : PE 絶縁材 :半導電 PE 黒色 PVC ジャケット 断面面積: 0.22 mm コアカラー:ナチュラル、ブルー、レッド 動作電圧: 60 動作温度: -20 +70 C 導体抵抗 (20 C /km) :最大 92 絶縁 DC 抵抗 (20 C Ω Km) 200 100 リール構造すずめっき銅導体 絶縁 PVC ジャケット用途ライブステージと劇場 オーディオ サウンドシステム プロのスタジオ 愛好家とカスタムオーディオのセットアップMulticore マイクロフォンケーブル RS ProRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オーディオケーブルの種類マイクケーブル、芯数3、断面積0.22 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体PE、外径4mm、長さ100m、Certificazione CPRFca℃、動作温度 Max+70℃、耐火性自消性、外被色黒、裸線あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro 低ノイズ標準マイクケーブルですRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた単芯シールド付きマイクケーブルを発売しました。メーカーの低ノイズ単芯シールドケーブルは、低レベル信号回路で使用されます。このケーブルは、ポリエチレンで絶縁された純銅より線導体から成り、半導電性 PE 、銅編組プレーン、黒色 PVC 被覆で被覆されています。このマイクロホンケーブルを選択する理由は何ですか?高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。これらの製品は、干渉なしで信号をリレーでき、通信及び信号制御システムに一般的に備わっているねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro マイクロホンケーブルは、これらのすべての機能を備え、柔軟性と保護のための PE 絶縁材を提供します。これは、独自のオーディオ、マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点?遮蔽ケーブル?シングルコア ?断面面積: 0.22 mm ? PE 絶縁 ?動作電圧: 30 ?動作温度: 80 C ?導体抵抗 (20 C /km) :最大 86.2 ?絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 ? 25 リール構造?内部導体 SPE 絶縁 ?編組シールド PVC ジャケット注意接続する前に、黒色の半導体層を編組に剥がせるようにしてください。R.F. には適していませんを使用します。用途? 通信 ?信号制御システム ?プロのスタジオ ?愛好家とカスタムオーディオのセットアップRS Pro マイクケーブルRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 1断面積 = 0.22 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PE外径 = 4.5mm長さ = 25mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = 黒定格電圧 = 30 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)。シングルモード専用
仕様【接続損失】0.2dB以下(シングルモードファイバー使用時)
コネクタLC⇔SC
耐久性【着脱】500回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
RS Pro Multicore マイクロホンケーブル 100 RS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 2 芯シールド付きマイクケーブルをご紹介します。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準のジャックコネクタや XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー、ラウドスピーカー、アンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。このシールド付き Multicore ケーブルは、柔軟性の高いソフトな PVC ジャケットを備えており、純粋な OFC 銅製で、他のワイヤよりも腐食しにくいため、短絡耐性と長寿命スパンに対する耐久性に優れているため、最適な効率を実現します。 特長と利点 Multicore シールドケーブル - 2 芯 シールド付き Multicore オーディオ 外径: 3.5 mm 断面積 0.25 mm 2 XLPE 絶縁 24 AWG コアの色:赤、青 動作温度: -20 ℃ → +70 ℃ 導体抵抗: 85 Ω コアからコア 85 pF/m までの静電容量 コアからシールドまでの静電容量: 130 pF/m 用途 高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルには、これらのすべての機能が備わっており、柔軟性と保護機能を提供する XLPE 絶縁材を採用しており、独自のオーディオ及びマイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションとなります。Multicore ケーブルは、などの産業環境や家庭環境で使用されてい ライブステージと劇場 オーディオ及びサウンドシステム プロのスタジオです ツーリング ホビーやカスタムオーディオのセットアップ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様芯数2、断面積0.25 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体XLPE、外径3.5mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+70℃、外被色青、AWGサイズ24 AWG、ストランド数7pF/m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RS Pro Multicore マイクロホンケーブル 100 RS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 2 芯シールド付きマイクケーブルをご紹介します。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準のジャックコネクタや XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー、ラウドスピーカー、アンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。このシールド付き Multicore ケーブルは、純 OFC 銅製で、他のワイヤよりも腐食しにくいため、短絡に対する耐久性と長寿命に優れており、最適な効率を実現します。 特長と利点 Multicore シールドケーブル - 2 芯 シールド付き Multicore オーディオ 外径: 6.35 mm 断面積 0.25 mm 2 XLPE 絶縁 24 AWG コアの色:赤、青 動作電圧: 30 V 動作温度: -20 ℃ → +70 ℃ 導体抵抗: 85 Ω コア間静電容量: 60 pF/m コアからシールドまでの静電容量: 110 pF/m 用途 高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルには、これらのすべての機能が備わっており、柔軟性と保護機能を提供する XLPE 絶縁材を採用しており、独自のオーディオ及びマイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションとなります。Multicore ケーブルは、などの産業環境や家庭環境で使用されてい ライブステージと劇場 オーディオ及びサウンドシステム プロのスタジオです ツーリング ホビーやカスタムオーディオのセットアップ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様オーディオケーブルの種類マイク、芯数2、断面積0.25 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体XLPE、外径6.35mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+70℃、外被色黒、AWGサイズ24 AWG、素線径0.10 mmpF/m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
RS Pro Multicore マイクロホンケーブル 100 RS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 2 芯シールド付きマイクケーブルをご紹介します。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準のジャックコネクタや XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー、ラウドスピーカー、アンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。このシールド付き Multicore ケーブルは、柔軟性の高いソフトな PVC ジャケットを備えており、純粋な OFC 銅製で、他のワイヤよりも腐食しにくいため、短絡耐性と長寿命スパンに対する耐久性に優れているため、最適な効率を実現します。 特長と利点 Multicore シールドケーブル - 2 芯 シールド付き Multicore オーディオ 外径: 3.5 mm 断面積 0.25 mm 2 XLPE 絶縁 24 AWG コアの色:赤、青 動作温度: -20 ℃ → +70 ℃ 導体抵抗: 85 Ω コアからコア 85 pF/m までの静電容量 コアからシールドまでの静電容量: 130 pF/m 用途 高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルには、これらのすべての機能が備わっており、柔軟性と保護機能を提供する XLPE 絶縁材を採用しており、独自のオーディオ及びマイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションとなります。Multicore ケーブルは、などの産業環境や家庭環境で使用されてい ライブステージと劇場 オーディオ及びサウンドシステム プロのスタジオです ツーリング ホビーやカスタムオーディオのセットアップ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様芯数2、断面積0.25 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体XLPE、外径3.5mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+70℃、外被色赤、AWGサイズ24 AWG、シース材質PVCpF/m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。
用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。
使用温度範囲(℃)-100~150
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)ETFE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
仕様遮蔽
長さ(m)305
RoHS指令(10物質対応)対応
1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)。マルチモード専用
仕様【接続損失】0.2dB以下(マルチモードファイバー使用時)
コネクタLC⇔SC
耐久性【着脱】500回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
種類産業機械用ケーブル
全長(m)5000
材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)
材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)
難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
シース厚(mm)1
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
テープなし(充実型)
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
シリーズ Xtra-Guard 2。芯数 4。断面積 0.23 mm2。シールド有無 遮蔽。長さ 30m。外被色 黒。AWGサイズ 24。外径 5.16mm。シース材質 PE。代表規格 CE, CSA, UL。導体材質 錫めっき銅。Alpha Wire Xtra-Guard 2耐摩耗性ケーブル Supra-Shield. Alpha Wireの耐摩耗性ケーブルXtra-Guard 2シリーズは、摩耗や機械での酷使が日常的な産業用途向けのヘビーデューティケーブルです。このケーブルには、特別配合のポリウレタン被覆が採用されており、PVCの3倍の耐損傷性と耐摩耗性を備えています。 Alpha Wires Xtra-Guard 2ケーブルは、ほとんどの化学物質、溶剤、オイル、燃料に対して、中~高程度の耐性を発揮するように設計されています。またこのケーブルは、Supra-Shield編組で構成されており、UV光に対する優れた安定性、電磁干渉に対する優れた保護性能も発揮します。FIT-750シリーズの熱収縮チューブに最適です。
. 特長と利点.ナイロン製リップコードにより被覆の剥離と取り付けが簡単. 色分けされた導体. 耐損傷性と耐摩耗性に優れたポリウレタン. 定格温度: 90 ℃. 低温柔軟性. UV光に対する安定性. Supra-Shield. Xtra-Guardシールドオプション. Supra-Shieldは、アルミニウム ポリエステル アルミホイルの3層と、スズめっき銅製の編組シールドを備えています。編組とホイルの組み合わせにより、優れたEMI性能が得られます。. 製品用途の情報. CNCマシン 自動車工場 軍用地上支援装置 パッケージ機器 石油化学工場の操業 地質探査装置. 規格及び認定. UL AWM 20668 VW-1、CSA AWM I/II A/B FT-1. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁体とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線可能 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
Alpha Wire Xtra-Guard 2耐摩耗性ケーブル - フォイルシールド. Alpha Wireの耐摩耗性ケーブルXtra-Guard 2シリーズは、摩耗や機械での酷使が日常的な産業用途向けのヘビーデューティケーブルです。このケーブルには、特別配合のポリウレタン被覆が採用されており、PVCの3倍の耐損傷性と耐摩耗性を備えています。 Alpha Wires Xtra-Guard 2ケーブルは、ほとんどの化学物質、溶剤、オイル、燃料に対して、中高程度の耐性を発揮するように設計されています。またこのケーブルは、Supra-Shield編組で構成されており、UV光に対する優れた安定性、電磁干渉に対する優れた保護性能も発揮します。FIT-750シリーズの熱収縮チューブに最適です。. 特長と利点. ナイロン製リップコードにより被覆の剥離と取り付けが簡単. 色分けされた導体. 耐損傷性と耐摩耗性に優れたポリウレタン. 定格温度: 90 ℃. 低温柔軟性. UV光に対する安定性. Xtra-Guardシールドオプション. Supra-Shieldは、アルミニウム / ポリエステル / アルミホイルの3層と、スズめっき銅製の編組シールドを備えています。編組とホイルの組み合わせにより、優れたEMI性能が得られます。. 製品用途の情報. CNCマシン 自動車工場 軍用地上支援装置 パッケージ機器 石油化学工場の操業 地質探査装置. 規格及び認定. UL AWM 20668 VW-1、CSA AWM I/II A/B FT-1. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁体とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線可能 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 / 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 / 高温柔軟性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
仕様シリーズ = Xtra-Guard 2芯数 = 6断面積 = 0.23 mm2シールド有無 = 遮蔽長さ = 30m外被色 = 黒AWGサイズ = 24外径 = 5.21mmシース材質 = PE代表規格 = CE, CSA, UL動作温度 Min = -30℃
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
シリーズ Xtra-Guard 2。芯数 2。断面積 0.23 mm2。シールド有無 遮蔽。長さ 30m。外被色 黒。AWGサイズ 24。外径 4.67mm。シース材質 PE。代表規格 UL。定格電圧 300 V。Alpha Wire Xtra-Guard 2耐摩耗性ケーブル Supra-Shield. Alpha Wireの耐摩耗性ケーブルXtra-Guard 2シリーズは、摩耗や機械での酷使が日常的な産業用途向けのヘビーデューティケーブルです。このケーブルには、特別配合のポリウレタン被覆が採用されており、PVCの3倍の耐損傷性と耐摩耗性を備えています。 Alpha Wires Xtra-Guard 2ケーブルは、ほとんどの化学物質、溶剤、オイル、燃料に対して、中~高程度の耐性を発揮するように設計されています。またこのケーブルは、Supra-Shield編組で構成されており、UV光に対する優れた安定性、電磁干渉に対する優れた保護性能も発揮します。FIT-750シリーズの熱収縮チューブに最適です。
. 特長と利点.ナイロン製リップコードにより被覆の剥離と取り付けが簡単. 色分けされた導体. 耐損傷性と耐摩耗性に優れたポリウレタン. 定格温度: 90 ℃. 低温柔軟性. UV光に対する安定性. Supra-Shield. Xtra-Guardシールドオプション. Supra-Shieldは、アルミニウム ポリエステル アルミホイルの3層と、スズめっき銅製の編組シールドを備えています。編組とホイルの組み合わせにより、優れたEMI性能が得られます。. 製品用途の情報. CNCマシン 自動車工場 軍用地上支援装置 パッケージ機器 石油化学工場の操業 地質探査装置. 規格及び認定. UL AWM 20668 VW-1、CSA AWM I/II A/B FT-1. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁体とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線可能 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
UL、CE、CSA. Alpha Wire Xtra-Guard 4極温ケーブル(TPEジャケット及びホイルシールド付き). Alpha WireのXtra-Guard 4シリーズの極温対応ケーブルは、優れた柔軟性を実現する高性能TPE製ケーブルです。Xtra-Guard 4ケーブルは熱可塑性エラストマ製ジャケットと絶縁体を使用しているため、耐久性に非常に優れているとともに、低温 高温においてPVC製ケーブルの3倍の柔軟性があります。 TPE製ケーブルの使用温度範囲は、-50 +125 ℃と広いため、過酷な環境での使用に最適です。 ケーブルのジャケットにはいくつかの色があるので、色分けして簡単に識別することができます。 FITヒートシュリンクチューブの推奨品: FIT-400及びFIT-600. 特長と利点. 温度範囲: -50 +125 ・ 高性能TPE製絶縁体及びジャケットの採用により、従来のPVC製ケーブルの3倍の低温 高温柔軟性を発揮 紫外線光に対する安定性(UV耐性) 選べるジャケット色 ケーブルトレイ用UL定格TC 600 / PLTC 300 (24 AWGを除く) Pennsylvania Bureauによる深鉱掘削安全性認定の、鉱山全域監視システム 優れた耐水性及び耐薬品性 耐摩耗性 Supra-Shieldが指定されている場合にEMI干渉から保護. 製品用途の情報. Xtra-Guard 4シリーズのケーブルには優れた特長があるため、製紙、鉱業、食品 飲料、石油化学、パイプライン、軍事などのさまざまな産業における制御用ケーブルとして使用されています。 Xtra-Guard 4ケーブルは、Pennsylvania Bureauによって深部採掘用として認定されており、このケーブルの耐久性がいかに優れているかを証明しています。また、このケーブルは太陽光発電や風力発電などの電力用途にも使用できます。 軍事では常に新しい革新的な電子装置が必要とされるため、適切なケーブル配線が不可欠です。Xtra-Guard 4シリーズのケーブルを使用すれば、信頼性と高性能を要求される極めて重要な接続を実現することが可能です。 Xtra-Guard 4シリーズは、屈曲が大きい用途や曲がった状態が続く用途には向きません。. Xtra-Guardシールド. フォイルシールドケーブルは、アルミ ポリエステルシールドとスズめっき銅製ドレインワイヤで構成されています。EMIに対する適度な耐性があるため、より細くして軽量化を図ることができます。. TPEとは何ですか?. TPE (熱可塑性エラストマ)は、コポリマー(プラスチックとゴムを含む)の一種で、両方の特性を備えています。熱可塑性樹脂は、耐久性に優れ、柔軟性が高く、高温に耐えるので、製造分野で使用しやすい素材です。. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線できます。 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性能、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
仕様シリーズ = Xtra-Guard 4芯数 = 4断面積 = 0.23 mm2シールド有無 = 遮蔽長さ = 30mAWGサイズ = 24 AWG外径 = 5.79mmシース材質 = TPE代表規格 = CE, CSA, UL導体構成 = 7/0.2 mm℃
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
シリーズ Xtra-Guard 2。芯数 3。断面積 0.23 mm2。シールド有無 非遮蔽。長さ 30m。外被色 黒。AWGサイズ 24 AWG。外径 4.14mm。シース材質 PE。代表規格 CE, CSA, UL。導体材質 錫めっき銅。Alpha Wire Xtra-Guard 2耐摩耗性ケーブル シールドなし. Alpha Wireの耐摩耗性ケーブルXtra-Guard 2シリーズは、摩耗や機械での酷使が日常的な産業用途向けのヘビーデューティケーブルです。このケーブルには、特別配合のポリウレタン被覆が採用されており、PVCの3倍の耐損傷性と耐摩耗性を備えています。 Alpha Wires Xtra-Guard 2ケーブルは、ほとんどの化学物質、溶剤、オイル、燃料に対して、中~高程度の耐性を発揮するように設計されています。またこのケーブルは、Supra-Shield編組で構成されており、UV光に対する優れた安定性、電磁干渉に対する優れた保護性能も発揮します。FIT-750シリーズの熱収縮チューブに最適です。
. 特長と利点.ナイロン製リップコードにより被覆の剥離と取り付けが簡単. 色分けされた導体. 耐損傷性と耐摩耗性に優れたポリウレタン. 定格温度: 90 ℃. 低温柔軟性. UV光に対する安定性. Xtra-Guardシールドオプション. Supra-Shieldは、アルミニウム ポリエステル アルミホイルの3層と、スズめっき銅製の編組シールドを備えています。編組とホイルの組み合わせにより、優れたEMI性能が得られます。. 製品用途の情報. CNCマシン 自動車工場 軍用地上支援装置 パッケージ機器 石油化学工場の操業 地質探査装置. 規格及び認定. UL AWM 20668 VW-1、CSA AWM I/II A/B FT-1. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁体とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線可能 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
シリーズ Xtra-Guard 4。芯数 6。断面積 0.23 mm2。シールド有無 遮蔽。長さ 30m。外被色 黒。AWGサイズ 24 AWG。外径 6.63mm。シース材質 TPE。代表規格 CE, CSA, UL。定格電圧 300 V。UL、CE、CSA. Alpha Wire Xtra-Guard 4極温ケーブル(TPEジャケット及びホイルシールド付き). Alpha WireのXtra-Guard 4シリーズの極温対応ケーブルは、優れた柔軟性を実現する高性能TPE製ケーブルです。Xtra-Guard 4ケーブルは熱可塑性エラストマ製ジャケットと絶縁体を使用しているため、耐久性に非常に優れているとともに、低温 高温においてPVC製ケーブルの3倍の柔軟性があります。 TPE製ケーブルの使用温度範囲は、-50 +125 ℃と広いため、過酷な環境での使用に最適です。 ケーブルのジャケットにはいくつかの色があるので、色分けして簡単に識別することができます。 FITヒートシュリンクチューブの推奨品: FIT-400及びFIT-600
. 特長と利点.・ 温度範囲: -50 +125 ・ 高性能TPE製絶縁体及びジャケットの採用により、従来のPVC製ケーブルの3倍の低温 高温柔軟性を発揮 紫外線光に対する安定性(UV耐性) 選べるジャケット色 ケーブルトレイ用UL定格TC 600 / PLTC 300 (24 AWGを除く) Pennsylvania Bureauによる深鉱掘削安全性認定の、鉱山全域監視システム 優れた耐水性及び耐薬品性 耐摩耗性 Supra-Shieldが指定されている場合にEMI干渉から保護. 製品用途の情報. Xtra-Guard 4シリーズのケーブルには優れた特長があるため、製紙、鉱業、食品 飲料、石油化学、パイプライン、軍事などのさまざまな産業における制御用ケーブルとして使用されています。 Xtra-Guard 4ケーブルは、Pennsylvania Bureauによって深部採掘用として認定されており、このケーブルの耐久性がいかに優れているかを証明しています。また、このケーブルは太陽光発電や風力発電などの電力用途にも使用できます。 軍事では常に新しい革新的な電子装置が必要とされるため、適切なケーブル配線が不可欠です。Xtra-Guard 4シリーズのケーブルを使用すれば、信頼性と高性能を要求される極めて重要な接続を実現することが可能です。 Xtra-Guard 4シリーズは、屈曲が大きい用途や曲がった状態が続く用途には向きません。. Xtra-Guardシールド. フォイルシールドケーブルは、アルミ ポリエステルシールドとスズめっき銅製ドレインワイヤで構成されています。EMIに対する適度な耐性があるため、より細くして軽量化を図ることができます。. TPEとは何ですか?. TPE (熱可塑性エラストマ)は、コポリマー(プラスチックとゴムを含む)の一種で、両方の特性を備えています。熱可塑性樹脂は、耐久性に優れ、柔軟性が高く、高温に耐えるので、製造分野で使用しやすい素材です。. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線できます。 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性能、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
シリーズ Xtra-Guard 2。芯数 2。断面積 0.23 mm2。シールド有無 非遮蔽。長さ 30m。外被色 黒。AWGサイズ 24 AWG。外径 3.96mm。シース材質 PE。代表規格 CE, CSA, UL。定格電圧 300 V。Alpha Wire Xtra-Guard 2耐摩耗性ケーブル シールドなし. Alpha Wireの耐摩耗性ケーブルXtra-Guard 2シリーズは、摩耗や機械での酷使が日常的な産業用途向けのヘビーデューティケーブルです。このケーブルには、特別配合のポリウレタン被覆が採用されており、PVCの3倍の耐損傷性と耐摩耗性を備えています。 Alpha Wires Xtra-Guard 2ケーブルは、ほとんどの化学物質、溶剤、オイル、燃料に対して、中~高程度の耐性を発揮するように設計されています。またこのケーブルは、Supra-Shield編組で構成されており、UV光に対する優れた安定性、電磁干渉に対する優れた保護性能も発揮します。FIT-750シリーズの熱収縮チューブに最適です。
. 特長と利点.ナイロン製リップコードにより被覆の剥離と取り付けが簡単. 色分けされた導体. 耐損傷性と耐摩耗性に優れたポリウレタン. 定格温度: 90 ℃. 低温柔軟性. UV光に対する安定性. Xtra-Guardシールドオプション. Supra-Shieldは、アルミニウム ポリエステル アルミホイルの3層と、スズめっき銅製の編組シールドを備えています。編組とホイルの組み合わせにより、優れたEMI性能が得られます。. 製品用途の情報. CNCマシン 自動車工場 軍用地上支援装置 パッケージ機器 石油化学工場の操業 地質探査装置. 規格及び認定. UL AWM 20668 VW-1、CSA AWM I/II A/B FT-1. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁体とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線可能 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
シリーズ Xtra-Guard 2。芯数 6。断面積 0.23 mm2。シールド有無 非遮蔽。長さ 30m。外被色 黒。AWGサイズ 24 AWG。外径 5.11mm。シース材質 PE。代表規格 CE, CSA, UL。定格電圧 300 V。Alpha Wire Xtra-Guard 2耐摩耗性ケーブル シールドなし. Alpha Wireの耐摩耗性ケーブルXtra-Guard 2シリーズは、摩耗や機械での酷使が日常的な産業用途向けのヘビーデューティケーブルです。このケーブルには、特別配合のポリウレタン被覆が採用されており、PVCの3倍の耐損傷性と耐摩耗性を備えています。 Alpha Wires Xtra-Guard 2ケーブルは、ほとんどの化学物質、溶剤、オイル、燃料に対して、中~高程度の耐性を発揮するように設計されています。またこのケーブルは、Supra-Shield編組で構成されており、UV光に対する優れた安定性、電磁干渉に対する優れた保護性能も発揮します。FIT-750シリーズの熱収縮チューブに最適です。
. 特長と利点.ナイロン製リップコードにより被覆の剥離と取り付けが簡単. 色分けされた導体. 耐損傷性と耐摩耗性に優れたポリウレタン. 定格温度: 90 ℃. 低温柔軟性. UV光に対する安定性. Xtra-Guardシールドオプション. Supra-Shieldは、アルミニウム ポリエステル アルミホイルの3層と、スズめっき銅製の編組シールドを備えています。編組とホイルの組み合わせにより、優れたEMI性能が得られます。. 製品用途の情報. CNCマシン 自動車工場 軍用地上支援装置 パッケージ機器 石油化学工場の操業 地質探査装置. 規格及び認定. UL AWM 20668 VW-1、CSA AWM I/II A/B FT-1. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁体とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線可能 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
シリーズ Xtra-Guard 2。芯数 4。断面積 0.23 mm2。シールド有無 非遮蔽。長さ 30m。外被色 黒。AWGサイズ 24 AWG。外径 4.45mm。シース材質 PE。代表規格 CE, CSA, UL。定格電圧 300 V。Alpha Wire Xtra-Guard 2耐摩耗性ケーブル シールドなし. Alpha Wireの耐摩耗性ケーブルXtra-Guard 2シリーズは、摩耗や機械での酷使が日常的な産業用途向けのヘビーデューティケーブルです。このケーブルには、特別配合のポリウレタン被覆が採用されており、PVCの3倍の耐損傷性と耐摩耗性を備えています。 Alpha Wires Xtra-Guard 2ケーブルは、ほとんどの化学物質、溶剤、オイル、燃料に対して、中~高程度の耐性を発揮するように設計されています。またこのケーブルは、Supra-Shield編組で構成されており、UV光に対する優れた安定性、電磁干渉に対する優れた保護性能も発揮します。FIT-750シリーズの熱収縮チューブに最適です。
. 特長と利点.ナイロン製リップコードにより被覆の剥離と取り付けが簡単. 色分けされた導体. 耐損傷性と耐摩耗性に優れたポリウレタン. 定格温度: 90 ℃. 低温柔軟性. UV光に対する安定性. Xtra-Guardシールドオプション. Supra-Shieldは、アルミニウム ポリエステル アルミホイルの3層と、スズめっき銅製の編組シールドを備えています。編組とホイルの組み合わせにより、優れたEMI性能が得られます。. 製品用途の情報. CNCマシン 自動車工場 軍用地上支援装置 パッケージ機器 石油化学工場の操業 地質探査装置. 規格及び認定. UL AWM 20668 VW-1、CSA AWM I/II A/B FT-1. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁体とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線可能 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
シリーズ Xtra-Guard 4。芯数 2。断面積 0.23 mm2。シールド有無 遮蔽。長さ 30m。外被色 黒。AWGサイズ 24 AWG。外径 5.18mm。シース材質 TPE。代表規格 CE, CSA, UL。定格電圧 300 V。UL、CE、CSA. Alpha Wire Xtra-Guard 4極温ケーブル(TPEジャケット及びホイルシールド付き). Alpha WireのXtra-Guard 4シリーズの極温対応ケーブルは、優れた柔軟性を実現する高性能TPE製ケーブルです。Xtra-Guard 4ケーブルは熱可塑性エラストマ製ジャケットと絶縁体を使用しているため、耐久性に非常に優れているとともに、低温 高温においてPVC製ケーブルの3倍の柔軟性があります。 TPE製ケーブルの使用温度範囲は、-50 +125 ℃と広いため、過酷な環境での使用に最適です。 ケーブルのジャケットにはいくつかの色があるので、色分けして簡単に識別することができます。 FITヒートシュリンクチューブの推奨品: FIT-400及びFIT-600
. 特長と利点.・ 温度範囲: -50 +125 ・ 高性能TPE製絶縁体及びジャケットの採用により、従来のPVC製ケーブルの3倍の低温 高温柔軟性を発揮 紫外線光に対する安定性(UV耐性) 選べるジャケット色 ケーブルトレイ用UL定格TC 600 / PLTC 300 (24 AWGを除く) Pennsylvania Bureauによる深鉱掘削安全性認定の、鉱山全域監視システム 優れた耐水性及び耐薬品性 耐摩耗性 Supra-Shieldが指定されている場合にEMI干渉から保護. 製品用途の情報. Xtra-Guard 4シリーズのケーブルには優れた特長があるため、製紙、鉱業、食品 飲料、石油化学、パイプライン、軍事などのさまざまな産業における制御用ケーブルとして使用されています。 Xtra-Guard 4ケーブルは、Pennsylvania Bureauによって深部採掘用として認定されており、このケーブルの耐久性がいかに優れているかを証明しています。また、このケーブルは太陽光発電や風力発電などの電力用途にも使用できます。 軍事では常に新しい革新的な電子装置が必要とされるため、適切なケーブル配線が不可欠です。Xtra-Guard 4シリーズのケーブルを使用すれば、信頼性と高性能を要求される極めて重要な接続を実現することが可能です。 Xtra-Guard 4シリーズは、屈曲が大きい用途や曲がった状態が続く用途には向きません。. Xtra-Guardシールド. フォイルシールドケーブルは、アルミ ポリエステルシールドとスズめっき銅製ドレインワイヤで構成されています。EMIに対する適度な耐性があるため、より細くして軽量化を図ることができます。. TPEとは何ですか?. TPE (熱可塑性エラストマ)は、コポリマー(プラスチックとゴムを含む)の一種で、両方の特性を備えています。熱可塑性樹脂は、耐久性に優れ、柔軟性が高く、高温に耐えるので、製造分野で使用しやすい素材です。. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線できます。 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性能、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
公称断面積(mm2)1.0
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.3
定格AC250V・10A
耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)5.6
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58
導体構成(本/mm)32/0.20
絶縁体外径(mm)2.6
シース外径(Φmm)7.4
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.0
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.3
定格AC250V・10A
耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)5.6
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58
導体構成(本/mm)32/0.20
絶縁体外径(mm)2.6
シース外径(Φmm)7.4
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル
F07F07
2芯
盤内用
H-PCFタイプ光ファイバケーブル
仕様光ファイバ数:1、コア材質:石英ガラス、コア外径:200±5μm、クラッド材質:フッ化アクリレート樹脂、クラッド外径:230+0-10μm、被覆材質:フッ素系樹脂、被覆外径0.5±0.1mm、抗張力繊維材質:アラミド繊維、外被材質:耐熱PVC(黒)、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~70
許容曲げ半径(mm)15(非固定時)/50(固定時)
許容荷重(N)147(非固定時張力)
コード種類(光コード)H-PCFタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容トルク(N・mm)980/50(側圧非固定時)
適合用途盤内用
使用湿度範囲(%RH)0~95
伝送損失(dB/m)≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃)
コネクタ1F07コネクタ
コネクタ2F07コネクタ
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ