カテゴリ

  • 制御機器(87)
  • 自動車純正部品(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 電気材料(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 農業機械(9)
  • 切削工具(8)
  • 機構部品(6)
  • カー用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 防犯用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.22f」の検索結果

271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F リード品

    EATON(イートン)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    KWシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した超高静電容量デバイス. 多種多様な高静電容量コイン電池タイプの製品 低漏洩電流、長サイクル寿命で自然にやさしい製品 RTCバックアップ、電気設備メーター及びモータ制御装置に最適
    仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 13.5mm高さ = 8.3mm寸法 = 13.5 x 8.3mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 50Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F RS PRO

    RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = SD許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 0.22F, ,40V dc, MAL210127224E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 0.22F, ,40V dc, MAL210127224E3

    VISHAY
    369,800税込406,780
    1箱(12個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 0.22F。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 76 x 146mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電気二重層コンデンサ 3.6V dc 0.22F RS PRO

    RS PRO 電気二重層コンデンサ 3.6V dc 0.22F

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 3.6V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = RG許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F RS PRO

    RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro EDLC スーパーRS Pro NF シリーズ 0.22 基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 50 の AC インピーダンスと 75 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = NF許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F 表面実装 KEMET

    KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F 表面実装

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能
    仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = 表面実装動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 10.5mm寸法 = 10.8 x 10.8 x 8.5mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 25Ωシリーズ = Supercap FC許容差 = -20 → +80%製品直径 = 10.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F リード品 RS PRO

    RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F リード品

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = NF許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 0.22F リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 0.22F リード品

    EATON(イートン)
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    Bシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. ESRが極めて低いため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
    仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 5.5mm高さ = 12mm寸法 = 5.5 (Dia.) x 12mmリード間隔 = 2mm漏れ電流 = 2 μA等価直列抵抗 = 2Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.22F 表面実装 1セット 1000個入 KEMET

    電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.22F 表面実装 1セット 1000個入

    KEMET
    299,800税込329,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:0.22F●電圧:3.5V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:10.5mm●高さ:5.5mm●寸法:10.8 x 10.8 x 5.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:25Ω●シリーズ:FC●許容差:-20 → +80%●奥行き:10.8mmアズワン品番65-7166-36
  • 電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.22F 表面実装 1袋 2個入 KEMET

    電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.22F 表面実装 1袋 2個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様●静電容量:0.22F●電圧:3.5V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:10.5mm●高さ:5.5mm●寸法:10.8 x 10.8 x 5.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:25Ω●シリーズ:FC●許容差:-20 → +80%●奥行き:10.8mmアズワン品番65-7037-06
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.22μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.22μF

    TDK
    579税込637
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • スイッチハンドル(表示付ネーム無) Panasonic(パナソニック)

    スイッチハンドル(表示付ネーム無)

    Panasonic(パナソニック)(20件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.22μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.22μF

    MURATA(村田製作所)
    399税込439
    1袋(200個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.22μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.22μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最大動作温度 = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.22μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.22μF ±10%

    TDK
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 2220取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = JB許容差 = ±10%寸法 = 5.7 x 5 x 2.3mm長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 2.3mm許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±10%高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ用ハンドル(表示付) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ用ハンドル(表示付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 大穴テレホンガイド(Φ16) Panasonic(パナソニック)

    大穴テレホンガイド(Φ16)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • コマンドスイッチ キー 富士電機

    コマンドスイッチ キー

    富士電機(1件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷から42日以内出荷
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) 曙ブレーキ工業

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    曙ブレーキ工業(32件のレビュー)
    819税込901
    1セットほか
    当日出荷から9日以内出荷
    各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
  • テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応 JAPANNEXT

    テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応

    JAPANNEXT(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    翌日出荷
    24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
    耐荷重(kg)最大30角度調整範囲0~+12°適合モニターサイズ24~55インチ対応VESA規格75×75~200×200
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.22μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.22μF ±10%

    TDK
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 250V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7T許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = はんだTDK Cタイプ1206シリーズ. TDKの1206シリーズセラミック多層コンデンサです。 優れた機械的強度及び信頼性を保証するモノリシック構造を備えたこの多層コンデンサは、電源回路からLEDディスプレイまで、様々な業務用グレード用途に最適です。 このセラミック多層コンデンサは、低ESLと優れた周波数特性を特長としています。この低ESL及び優れた周波数特性により、厳密に理論値に沿った回路設計が可能になります。. 特長と利点: 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 1206シリーズコンポーネントは、以下を含む一般用途向けの業務用グレード:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 TV LED表示 サーバー PC ノートブックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業

    ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F

    大同メタル工業(6件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • アドバンス埋込ダブルSW用ハンドル表示 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込ダブルSW用ハンドル表示

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    仕様表示付・ネームなし種別ダブル
  • STリレー Panasonic(パナソニック)

    STリレー

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1箱(50個)
    当日出荷から83日以内出荷
    8A多極 1a1b/2a接点リレー 耐電圧:3,750V、耐サージ電圧:6,000V プリント板ソケット、はんだ付け用ソケットをご用意 ラッチングタイプも品揃え
    用途電力設備、産業用機器
  • (24022)ヒュージブルリンク(ヒューズ) ニッサン

    (24022)ヒュージブルリンク(ヒューズ)

    ニッサン(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • (35022)ノブ,ギヤ シフト スバル

    (35022)ノブ,ギヤ シフト

    スバル(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.22μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.22μF ±10%

    TDK
    319税込351
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 250V dcパッケージ/ケース = C3225取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDKタイプ1210シリーズC3225. MLCC Cシリーズは、機械的強度に優れ、信頼性の高いモノリシック構造です。 多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって、高容量を実現しています。. 特長と利点. 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 テレビ、LEDディスプレイ サーバー、PC、ノートブック、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022) SMC

    IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    869税込956
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|35S2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
  • ニップルソケット2M×2FF SK11

    ニップルソケット2M×2FF

    SK11
    779税込857
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/4×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4呼び径(A)8×8適合流体空気
  • トレー J リスパック

    トレー J

    リスパック
    10,980税込12,078
    1ケース(100枚×18袋)ほか
    3日以内出荷
  • ガス式鋲打ち機  UG用ピン 日本パワーファスニング

    ガス式鋲打ち機 UG用ピン

    日本パワーファスニング
    22,980税込25,278
    1ケース(1000本)
    当日出荷
    用途軽量間仕切り、サドル取付他用。付属品ガスカートリッジ×1本材質ピン鋼製
  • AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKD

    AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)

    CKD
    4,738税込5,212
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形
  • トレー J 美人杉 リスパック

    トレー J 美人杉

    リスパック
    14,980税込16,478
    1ケース(100枚×9袋)ほか
    3日以内出荷
    材質PSP・PSP/ラミ美人杉
  • AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD

    AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

    CKD
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    弁構造直動式ポペット構造
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
  • AG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD

    AG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

    CKD
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数3作動方式直動式