カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(32)
    • LANケーブル(32)
絞り込み
結線方式
その他・ストレート結線
使用場所
屋内・屋外
爪折れ防止
対応・非対応
ケーブル外径(Φmm)
3~4未満・4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・9~10未満・その他
給電方式
PoE非対応
導体サイズ(AWG[mm2])
24・26
コネクタ形状
その他
ブランド
モノタロウ・日本製線・冨士電線(東京)・エレコム・岡野電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.5-4p nsedt」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱日本製線(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱
当日出荷から10日以内出荷
Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
シールドU/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
Cat5e対応屋外用LANケーブル 日本製線Cat5e対応屋外用LANケーブル日本製線(6件のレビュー)
3,490税込3,839
1巻
当日出荷から9日以内出荷
材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP概算質量(kg/km)55導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 モノタロウLANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱モノタロウ
7,298税込8,028
1箱
当日出荷
伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル 冨士電線(東京)スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル冨士電線(東京)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻ほか
当日出荷から61日以内出荷
ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル対数(P)4構造単線ケーブル外径(Φmm)5.1シールドUTPケーブル導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱 日本製線Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱日本製線
45,980税込50,578
1箱
当日出荷から7日以内出荷
Cat5E STPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドSF/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6.8カテゴリーCat5EPoE対応4-pair PoE対応
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウLANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクターモノタロウ(2件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
日本製線 撚線パッチコード 日本製線日本製線 撚線パッチコード日本製線
869税込956
1本ほか
当日出荷から36日以内出荷
日本製線の撚線パッチコードとなります。
シールドU/UTPケーブル
LANケーブル CAT5E 単線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺 エレコムLANケーブル CAT5E 単線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺エレコム(13件のレビュー)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無
LANケーブル CAT5E準拠 より線 スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT5E準拠 より線 スリムコネクタ RoHSエレコム(18件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から3日以内出荷
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱日本製線
24,980税込27,478特価
1箱
当日出荷から17日以内出荷
Cat.6 U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
コネクタなしシールドU/UTPケーブル使用場所屋内
LANケーブル CAT6 ギガビット 段ボール箱入り(リレックス巻) 長尺 RoHS エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 段ボール箱入り(リレックス巻) 長尺 RoHSエレコム(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)のギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」対応のLANケーブル。信号の干渉を防止する十字介在入り。
仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールドUTP導体単線ケーブル径(Φmm)約0.517(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル太さ(mm)約6導体サイズ(AWG[mm2])24(単線)パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6準拠コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
LANケーブル CAT5E 屋外対応 つめ折れ防止カバー付 ブラック ※100mは爪なしケーブルのみタイプ エレコムLANケーブル CAT5E 屋外対応 つめ折れ防止カバー付 ブラック ※100mは爪なしケーブルのみタイプエレコム(5件のレビュー)
5,190税込5,709
1本
当日出荷
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。 屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。 外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブル両端にツメ折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。 ※100mは爪なしケーブルのみタイプ AWG24の単線仕様です。
インターフェース両端:RJ-45コネクター付き※100mのみコネクタなし動作温湿度範囲-30~60℃/0~60%導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7)ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5E
Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP 黒/水 100m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP 黒/水 100m/箱日本製線(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱
7日以内出荷
Cat5e 屋外用UTPケーブル 被服付 10m単位で切断可能。最長は1,000mドラム巻。外皮は黒色、内部シースは水色。
シールドU/UTPケーブル
Cat5eケーブル 300m巻 岡野電線Cat5eケーブル 300m巻岡野電線
26,980税込29,678
1箱
当日出荷から10日以内出荷
単線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.1カテゴリーCat5ePoE対応PoE/PoE+/4P PoE対応
Cat.5eU/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱日本製線
29,980税込32,978
1箱
6日以内出荷から17日以内出荷
Cat5eUTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル
エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き)(屋内用)冨士電線(東京)
69,980税込76,978
1箱(200m)
9日以内出荷
シールド付きケーブル Reelex II 梱包形式を採用 耐ノイズ対策用 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル概算質量(kg/km)34対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
Cat.5eU/UTP 4PLSZHケーブル 300m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4PLSZHケーブル 300m/箱日本製線
33,980税込37,378
1箱
6日以内出荷から7日以内出荷
Cat5E UTPケーブル(エコ) 300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドU/UTPケーブル
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP デュアルケーブル 日本製線1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP デュアルケーブル日本製線
46,980税込51,678
1巻(200m)
8日以内出荷
1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTP メガネ型ケーブルです。
【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)5.2×11.0概算質量(kg/km)60導体単線対数(P)8P(4P x 2)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールド LSZHケーブル 日本製線Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールド LSZHケーブル日本製線
59,980税込65,978
1巻(300m)
8日以内出荷から31日以内出荷
1Gbit伝送に対応したCat.5e F/UTPケーブルです。
ケーブル外径(Φmm)6.7概算質量(kg/km)45導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル 日本製線環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル日本製線
6,398税込7,038
1巻(10m)ほか
16日以内出荷
1Gbit伝送に対応した環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTP ケーブルです。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.3 / (内部)5.5概算質量(kg/km)87導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP/SSS 黒/水 200m 日本製線Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP/SSS 黒/水 200m日本製線
59,980税込65,978
1箱
7日以内出荷
Cat5e LAPケーブル 自己支持線付 200m巻
シールドU/UTPケーブル
環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル (自己支持線付き) 日本製線環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル (自己支持線付き)日本製線
21,980税込24,178
1巻(30m)ほか
41日以内出荷
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.3 / (内部)5.5概算質量(kg/km)198導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
Cat.5eU/UTP 4P/防鼠ケーブル 300m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4P/防鼠ケーブル 300m/箱日本製線
45,980税込50,578
1箱
7日以内出荷から37日以内出荷
Cat5e 防鼠ケーブル 300m巻。 ネズミ忌避材が外皮に含まれており、店舗、工場、飲食店でLANケーブルをネズミの咬害から守ります。
シールドU/UTPケーブル
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 難燃規格対応ケーブル 日本製線1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 難燃規格対応ケーブル日本製線
46,980税込51,678
1巻(305m)
8日以内出荷
UL444 CMR に対応した1Gbit伝送 Cat.5e U/UTPケーブルです。
番号【ULファイル】E306664構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.5概算質量(kg/km)33導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
1Gbps伝送対応 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル 日本製線1Gbps伝送対応 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル日本製線
7,498税込8,248
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
1Gbit伝送に対応した屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。MICE等級E2に適合しています。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)70導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 垂直燃焼試験規格対応ケーブル 日本製線1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 垂直燃焼試験規格対応ケーブル日本製線
43,980税込48,378
1巻(305m)
8日以内出荷
UL444 1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTPケーブルです。
番号【ULファイル】E306664, E509495ケーブル外径(Φmm)5.5概算質量(kg/km)33導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱 日本製線Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱日本製線
53,980税込59,378
1巻(300m)
8日以内出荷
Cat5E STPケーブル300mフリーコイル。AWG24の単線。
規格CAT5eケーブル長(m)300構造単線ケーブル外径(Φmm)6.7シールドSF/UTPケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24
Cat.5e 屋外用防鼠U/UTP ステンレス鋼帯がい装ケーブル 日本製線Cat.5e 屋外用防鼠U/UTP ステンレス鋼帯がい装ケーブル日本製線
269,800税込296,780
1巻(100m)ほか
71日以内出荷
Cat.5e規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンス屋外用防鼠U/UTPステンレス鋼帯がい装ケーブルです。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。
【外被】(内側内部シース)水(SB)、(外側内部シース)黒(BK)、(外部シース)黒(BK)線径(Φmm)【接地】0.5構成U/UTPケーブル外径(Φmm)【内部】5.5【外部】7.8概算質量(kg/km)150導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
1Gbps伝送対応 自己支持線付き 屋外用 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル 日本製線1Gbps伝送対応 自己支持線付き 屋外用 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル日本製線
8,198税込9,018
1巻(10m)ほか
31日以内出荷
1Gbit伝送に対応したSSS自己支持線付き屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。MICE等級E2に適合しています。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。*巻き付け型(SSS型)
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)タイプ【支持線】巻付型(SSS型)線径(Φmm)【支持線】1.2ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)90被覆外径(mm)【支持線】3導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.5e SF/UTP 2重シールドケーブル 日本製線1Gbps伝送対応 Cat.5e SF/UTP 2重シールドケーブル日本製線
82,980税込91,278
1巻(300m)
31日以内出荷
Cat.5e規格に対して大幅なマージンをもった、100ΩインピーダンスSF/UTP2重シールドケーブルです。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。
【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)6.8概略質量(g)51導体単線対数(P)4導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプSF/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP/SSS 黒/水 100m 日本製線Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP/SSS 黒/水 100m日本製線
31,980税込35,178
1箱
16日以内出荷
Cat5e 屋外用UTPケーブル 被服・メッセン付 10m単位で切断可能。最長は1,000mドラム巻。外皮は黒色、内部シースは水色。
シールドU/UTPケーブル
Cat.5e 4P/フラットタフケーブル/B配列 SB 100m 日本製線Cat.5e 4P/フラットタフケーブル/B配列 SB 100m日本製線
34,980税込38,478
1箱
7日以内出荷
Cat5e フラットタフケーブル 568B 水色 100m巻。
シールドU/UTPケーブルケーブルタイプフラット
LANケーブルカテゴリ