Cat.5e 屋外用防鼠U/UTP ステンレス鋼帯がい装ケーブル
Cat.5e規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンス屋外用防鼠U/UTPステンレス鋼帯がい装ケーブルです。
広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。
- 色
- 【外被】(内側内部シース)水(SB)、(外側内部シース)黒(BK)、(外部シース)黒(BK)
- 線径(Φmm)
- 【接地】0.5
- 構成
- U/UTP
- ケーブル外径(Φmm)
- 【内部】5.5【外部】7.8
- 概算質量(kg/km)
- 150
- 導体
- 単線
- 対数(P)
- 4P
- 導体径(mm)
- 0.5(AWG24)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- カテゴリー
- Cat.5e
- 絶縁体外径(Φmm)
- 0.9
LANケーブル の新着商品
カテゴリ

























