37,423件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯径(mm)0.5 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ替芯 エコマーク認定番号16 112 059
1個(40本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 仕様ラバーグリップ付 全長(mm)143 シリーズタプリクリップ エコマーク認定認定 方式ノック式 材質(軸)樹脂 最大径(Φmm)11.4 替芯SH-0.5芯 インク油性ボールペン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17112185 入数(本)10
1箱(10本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)0.5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.5 適合シャーボX、トレッチェント 全長(mm)67.4 質量(g)1.0 最大径(Φmm)2.4 入数1本
1本
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MONO消しゴムを搭載したシャープペン。振って芯を出すフレノック機構搭載。
用途筆記 芯色 商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 方式フレフレ式 材質軸:PMMA樹脂、先端:真鍮、グリップ・クリップ:PC樹脂、消しゴム:オレフィン系、スチレン系エラストマー 幅W×全長(mm)最大16×147 機構フレノック式、クリップノック式、回転繰り出し式、消しゴム付、フレロック機構付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トンボ鉛筆モノグラフシャープ 0.5
エコ商品
トンボの売れ筋モノグラフシリーズにクリアカラーをご用意しました。
幅(mm)50 高さ(mm)192 質量(g)26 奥行(mm)13 方式回転式 芯径(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商品タイプリフィル 適合本体シリーズ名ビクーニャ4色ボールペン、ビクーニャプラン+メモ、ビクーニャフィール2色ボールペン、ビクーニャフィール3色ボールペン、ビクーニャ多機能ペン、ビクーニャフィール多機能ペン、ビクーニャ2色ボールペン、ビクーニャ3色ボールペン 先端ボール径(mm)0.5 入数1本
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

エマルジョンインク多色ペン
インク色黒・青・赤 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 仕様ラバーグリップ付 材質樹脂 全長(mm)148 質量(g)13.2 タイプエマルジョンインク多色ペン 方式ノック式 最大径(Φmm)12.8 インクエマルジョンインク 色数3色 線の太さ細字
1本
239 税込263
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

品川電線KIV 0.5SQ
エコ商品
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)200 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)0.5
1本(200m)
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載した。どんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
インク色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゼブラサラサグランド0.5
エコ商品
高級感のあるデザインで、ビンテージカラーインクを搭載したボールペン。ビンテージカラーは、ブルーブラックやブラウングレーなど万年筆のインクのように落ち着いたシックな色合いです。文字書きでもくっきり見える色ながら、黒とは違ったやさしい雰囲気で、ちょっとした個性の演出ができます。
質量(g)19.3 径(Φ)×全長(mm)最大径10.3×142.6 替芯JF-0.5芯 ボール径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
インク色 ボール径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
129 税込142
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

uni(三菱鉛筆)ユニボール ワン 0.5mm
エコ商品
新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン
ボール径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 色(軸)オフホワイト
1本
96 税込106
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エポックケミカルカラーバーレル 0.5 T
お好みの色ペン先そして蛍光マーカーを繋げて、お気に入りの一本を作りませんか。 しっかり書ける1.0mm幅のペン先と細かく書ける0.5mm幅のペン先があります。 それぞれの色を連想させるような文が印刷されています。一度手にして、じっくり読んでみて下さい!
商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)0.5 高さ(mm)66(キャップ含む) タイプシングル インク水性 径(mm)13(軸部分) 線の太さ極細
1本
83 税込91
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ゼブラブレンU 0.5
エコ商品
ブレず、軽い力で濃く書けるボールペンです。ストレスフリーな書き心地のブレンからユーザビリティを追求したモデルが登場。筆記振動を防ぐ「ブレンシステム」と、新しく開発したS油性インクを搭載し、不安定な場所でも濃く書けて使いやすく大事なことをサッと書く時におすすめです。
質量(g)11.1 インク色 径(Φ)×全長(mm)最大径10.5×140.8 替芯SY-0.5芯 ボール径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
179 税込197
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別平歯車 材質黄銅 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
1個
特価
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

マジックインキマジックインキ Hi-Fine0.5
エコ商品
線幅0.5~0.7mmの極細字タイプです。
用途事務用、宛名書き、名前書き、園芸用、写真への表記に。 トラスコ品番220-8616 線幅(mm)筆記:0.5~0.7 インク色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷

ゼブラバイオチューブ JF-0.5芯
エコ商品
適合バイオチューブ搭載サラサクリップ、サラサクリップ0.5 全長(mm)111.1 最大径(Φmm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
80 税込88
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼブラSNC-0.5芯 緑
エコ商品
適合ブレン2+S0.5、ブレン3C0.5、ブレン4+S0.5 全長(mm)89.9 最大径(Φmm)3 インク色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
80 税込88
翌々日出荷

ゼブラサラサクリップ3C 0.5
エコ商品
独自に開発した「サイドスプリング機構」を搭載し、従来品に比べて8%スリム化、7%軽量化を実現しました。軸が太くなってしまうジェルインクならではの課題を解決し、日常使いしやすい軸の太さと適正なインク量を両立した3色ジェルボールペンです。
質量(g)13.2 替芯JK-0.5芯 ボール径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(軸径Φ×全長)(mm)12.4×146.5
1本
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジアススケール A-1R0.5~7 シンワ測定 動画あり
1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。 コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
本体寸法(mm)175×15×0.5 精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm 測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受) 使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 外径公差(mm)+0.025~+0.055 長さ公差(mm)±0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.5 適合本体シャーボX(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント 材質ボディ:樹脂 全長(mm)67.2 質量(g)1.0 最大径(Φmm)2.4 インク水性顔料(インキ)
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。 軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。
商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 軸径(Φmm)10 全長(mm)147 方式フレノック&フレロック機構 本体質量(g)17 最大幅(mm)16
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。携帯しやすい”スリムでコンパクト”な軸デザインで、1本でボールペン3色(黒・赤・青)が揃った多色ボールペンです。
インク色黒、赤、青 ボール径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ径M3 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) ピッチ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マジックインキマジックインキ Hi-Fine0.5 No.900
エコ商品
線幅0.5~0.7mmの極細字タイプです。
用途事務用、宛名書き、名前書き、園芸用、写真への表記に。 トラスコ品番220-8604 タイプシングル 線幅(mm)筆記:0.5~0.7 インク色 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 線の太さ極細字
1本
109 税込120
当日出荷

uni(三菱鉛筆)JETSTREAM 新インク 替え芯黒0.5
エコ商品
インク色 ボール径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
96 税込106
翌々日出荷

1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ホーザンカメラアダプター(0.5×)
エコ商品
L-47へCマウントカメラを接続するための0.5×アダプター
適合機種L-47、L-471、L-47 / L-471入り組みのL-KIT RoHS指令(10物質対応)対応 光学倍率0.35×
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

1袋(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
149 税込164
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
1袋(10個)
849 税込934
当日出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
1袋(10個)
849 税込934
当日出荷

ゼブラSY-0.5芯 黒 1本入
エコ商品
適合ブレンU0.5 全長(mm)111.1 最大径(Φmm)4.4 インク色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
96 税込106
翌々日出荷

トラスコ品番222-4351 容量0.5t 定格荷重(t)0.5 標準揚程(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応 フック間最小距離(mm)275
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-0.5R3
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN752
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

入力:AC100-240V 50/60Hz 0.3A。出力:DC24V 0.5A。先端:フェルール端子(棒端子)
出力(W)12 先端フェルール端子(棒端子) 出力DC24V-0.5A コード長さ(m)1.5 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4 周波数50/60Hz 回路方式スイッチング方式 入力電流(A)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1台
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード